Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OKI A4-Farbdrucker C612n


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI A4-Farbdrucker C612n Bild1
OKI A4-Farbdrucker C612n Bild1
OKI A4-Farbdrucker C612n Bild2
Artikel-Nr.:
     C1121-46406003
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46406003
EAN/GTIN:
     5031713069140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Laser Printer
Farbdrucker
Farblaserdrucker
Laserdrucker

OKI A4-Farbdrucker C612n

Für produktive Büros unverzichtbar: Der hochwertige und zuverlässige A4-Farbdrucker für den hausinternen Druck von Marketingmaterialien

C612 ist dank der flexiblen Druckmedienhandhabung, zuverlässigen Sicherheitsfunktionen und geringen Gesamtbetriebskosten die perfekte Drucklösung zum schnellen hausinternen Druck hochwertiger Marketingmaterialien.
Aufgrund der geringen Gesamtbetriebskosten ist dieser Drucker die erste Wahl für kleine und mittelständische Unternehmen.

Merkmale
  • Hervorragende Medienflexibilität: Problemloser Druck von Geschäftsdokumenten, Bannern und Marketingmaterialien
  • Erweiterte Konnektivität: Unverzichtbar für produktive Büros
  • Umfassende Sicherheit: Schützen Sie vertrauliche Dokumente, und greifen Sie bei Bedarf auf gespeicherte Druckaufträge zu
  • Kosten- und energiesparend: Geringer Stromverbrauch und Duplexdruck als Standard

Technische Eigenschaften

DRUCKEN
  • A4-Druckgeschwindigkeit: A4: 34 Seiten/Min. in Farbe, 36 Seiten/Min. in Schwarzweiß
  • Zeit bis zum 1. Druck: 9 Sekunden bei Farbe, 8 Sekunden bei Schwarzweiß
  • Aufwärmzeit: Bis zu 60 Sekunden nach dem Einschalten und bis zu 35 Sekunden aus dem Energiesparmodus heraus
SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE
  • Anschlüsse: USB 2.0-Gerät, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, Wireless IEEE802.11a/b/g/n (optional)
  • Druckersprachen: PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (Emulation), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
  • Netzwerk und Protokolle: Unterstützung aller wichtigen Netzwerkprotokolle via Ethernet-Karte mit internem Webserver für Drucker und Netzwerkkarten-Setup und Management. TCP/IPv4&v6, NetBIOS über TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
  • OS-Kompatibilität 1: Windows Vista (32-Bit & 64-Bit)/Server 2008 (32-Bit & 64-Bit)/Windows 7 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2008 R2 (64-Bit)/Windows 8 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2012 (64-Bit)/Windows 8.1 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2012 R2 (64-Bit)/Windows 10 (32-Bit & 64-Bit); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 bis 10.11
  • Erweiterte Netzwerkfunktionen und Sicherheit: IPv6, 802.1x-Authentifizierung, SNMPv3, SSL/TLS HTTPSVerschlüsselung, Secure Print2, Secure Erase2, MAC-Filter, IP-Filter, IPSec
  • Utility Suite 1: Template Manager3, Color Correct, OKI LPR3, Color Swatch Utility3, smart PrintSuperVision3, Print Job Accounting Client, Web Driver Installer3, Network Card Setup6, Confi guration Tool3, PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print3, Firmware Update Tool, Profile Assistant6
SCHRIFTEN
  • Druckerschriftarten:
    • Skalierbar: 87 PCL- und 80 PostScript-Schriftarten;
    • PCL Bitmap-Schriftarten: LinePrinter, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode
  • Barcode:
    • 10 eindimensionale Schriftarten mit 26 Variationen: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET,
    • 2 zweidimensionale Schriftarten: PDF417, QR-Code
DRUCKERQUALITÄT
  • Auflösung: ProQ2400 Multi-Level-Technologie, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
  • Funktionen: Automatische Farbabstimmung, Fotomodus über Treiber (nur Windows PCL6 Treiber)
PAPIERVERARBEITUNG
  • Papierkapazität:
    • Fach 1: 300 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²;
    • Mehrzweckfach: 100 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²
  • Papierkapazität optionale Fächer:
    • Fach 2: 530 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²;
    • Fach 3: 530 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²
  • Maximales Fassungsvermögen: 1.460 Blatt, 80 g/m²
  • Papierformate:
    • Fach 1: A4, A5, B5, A6;
    • Fach 2/3: A4, A5, B5;
    • Mehrzweckfach: A4, A5, B5, A6; 10 Umschläge (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Etiketten (Avery 7162, 7664, 7666); benutzerdefinierte Formate (bis zu 1.321 mm Länge einschließlich Banner);
    • Duplex: A4, A5, B5,
    • benutzerdefinierte Formate: 148–215,9 mm x 210–355,6 mm (B x L)
  • Papiergewicht:
    • Papierfach 1/2/3: 64 bis 220 g/m²;
    • Mehrzweckfach: 64 bis 250 g/m²,
    • Duplex: 64 bis 220 g/m²
  • Duplex:
    • Standard bei C612dn,
    • optional bei C612n
  • Papierausgabe:
    • Druckseite unten: 250 Blatt,
    • Druckseite oben: 100 Blatt (80 g/m²)
ALLGEMEINE MERKMALE
  • Speicher:
    • Standard-RAM: 256 MB;
    • Maximaler RAM: 768 MB; optional:
    • SDHC-Speicherkarte5: 16 GB
  • Betriebsbedingungen:
    • Temperatur/Feuchtigkeit (Betrieb): 10–32 °C (17–27 °C empfohlen)/20–80 % RF (50–70 % RF empfohlen)
    • Temperatur/Feuchtigkeit (Lagerung): –10 °C bis 43 °C, 10 % bis 90 % RF
  • Stromversorgung: 220–240 V, Frequenz 50/60 Hz ±-2 %
  • Stromverbrauch:
    • Durchschnittlich: 600 W;
    • Max.: 1.300 W;
    • Leerlauf: 100 W;
    • Energiesparmodus: < 15 W;
    • Tiefschlaf: < 1,2 W;
    • Auto-Off: < 0,5 W
  • Geräuschpegel:
    • Betrieb: 54 dB(A);
    • Stand-by: 37 dB(A);
    • Stromsparmodus: Hintergrundgeräusch
  • Abmessungen (B x T x H): 435 x 547 x 340 mm
  • Gewicht4: 27 kg
  • Auslastung:
    • Max.: 75.000 Seiten/Monat;
    • Empfohlen: 1.500 bis 5.000 Seiten/Monat
  • Gewährleistung: 3 Jahre erweiterte Garantie bei Registrierung innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum
ZUBEHÖR
  • 2. Papierfach: 44274502
  • 3. Papierfach: 44274502
  • Duplex: 01272601 (Standard bei C612dn)
  • Unterschrank: 01219302
  • Speicher:
    • 256 MB: 01182907;
    • 512 MB: 01182908
  • SDHC-Speicherkarte5: 16 GB: 01272701
VERBRAUCHSMATERIAL (MFP)
  • Tonerkartuschen* (6.000 Seiten):
    • Cyan: 46507507;
    • Magenta: 46507506;
    • Gelb: 46507505
  • Tonerkartusche* (8.000 Seiten):
    • Schwarz: 46507508
  • Bildtrommeln** (30.000 Seiten):
    • Cyan: 46507307;
    • Magenta: 46507306;
    • Gelb: 46507305;
    • Schwarz: 46507308
  • Transportband (60.000 Seiten): 45381102
  • Fixiereinheit (60.000 Seiten): 44289103

Fussnoten
*Toner: A4-Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798. Mit der Erstausstattung des Druckers können bis zu 2.000 A4-Seiten gedruckt werden.
**Trommel: Durchschnittliche Lebensdauer bei A4-Seiten
1 Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen und OS-Kompatibilität fi nden Sie auf Ihrer lokalen OKI Website;
2 SDHC-Speicherkarte erforderlich;
3 Nur Windows;
4 Einschließlich aller Verbrauchsmaterialien;
5 SDHC-Speicherkarte (Secure Digital High Capacity) unterstützt bis zu 32 GB.
OKI haftet nicht für die Kompatibilität bei Verwendung nicht originaler SDHC-Speicherkarten von OKI.
6 Nur Mac OSX

Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,63*
€ 239,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,64*
€ 238,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,61*
€ 236,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
44274502
ab € 190,91*
Zubehör
OKI
46507307
ab € 70,08*
Zubehör
OKI
46507305
ab € 70,51*
Zubehör
OKI
46507306
ab € 69,89*
Zubehör
OKI
46507308
ab € 48,14*
Zubehör
OKI
44289103
ab € 105,91*
Zubehör
OKI
46507507
ab € 135,39*
Zubehör
OKI
46507505
ab € 135,20*
Zubehör
OKI
46507506
ab € 133,21*
Zubehör
OKI
46507508
ab € 58,12*
Zubehör
OKI
45381102
ab € 73,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.