Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OKI A4-Farbdrucker C332dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OKI A4-Farbdrucker C332dn Bild1
OKI A4-Farbdrucker C332dn Bild1
OKI A4-Farbdrucker C332dn Bild2
OKI A4-Farbdrucker C332dn Bild3
OKI A4-Farbdrucker C332dn Bild5
Artikel-Nr.:
     173-2645243
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46403102
EAN/GTIN:
     5031713068617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Bildtrommel OKI
Color Laser Printer
Entwicklereinheit
Oki A4-Farbdrucker C332dn

Der A4-Farbdrucker C332dn sorgt für professionellen High Definition-Farbdruck in A4 auf dem Desktop, sodass kleine Unternehmen Kosten beim Outsourcing sparen und sich darauf konzentrieren können, ihre Marke auf dem Markt zu etablieren – und all das zu einem erstaunlich erschwinglichen Preis. Aufgrund seiner flexiblen Druckmedienhandhabung, seinem hochwertigen Output und seinem großen Arbeitsspeicher für Dokumente mit vielen Grafiken perfekt für den internen Druck von Marketing- und anderen Farbdokumenten, die in der höchsten Druckgeschwindigkeit auf dem Markt gedruckt werden.

Merkmale
  • Vielseitiger Druck: Druck von Briefen und Berichten bis hin zu kundenorientierten Dokumenten
  • Beeindruckende Geschwindigkeiten: Schnellster Drucker in diesem Preissegment
  • Erweiterte Konnektivität: Individueller oder gemeinsamer Druck in einer kleinen Arbeitsgruppe
  • Einfache Einrichtung und Verwendung: Duplexdruck und Eco-Funktionen sparen Energie und Budget

Technische Eigenschaften

DRUCKEN
  • A4-Druckgeschwindigkeit: 26 Seiten/Min. in Farbe, 30 Seiten/Min. in Schwarzweiß
  • Zeit bis zum 1. Druck: 9 Sekunden bei Farbe, 8,5 Sekunden bei Schwarzweiß
  • Aufwärmzeit: Bis zu 60 Sekunden nach dem Einschalten und bis zu 32 Sekunden aus dem Energiesparmodus heraus
SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE
  • Anschlüsse: USB 2.0-Gerät, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet,Wireless IEEE802.11a/b/g/n (optional)
  • Druckersprachen: PCL6 (XL3.0) und PCL5c, PostScript 3 (Emulation), IBMProPrinter,EPSON-FX, XPS, PDF (V1.7)
  • Netzwerk und Protokolle:Unterstützung aller wichtigen Netzwerkprotokolle via Ethernet-Karte mit internem Webserver für Drucker und Netzwerkkarten-Setup und Management. TCP/IPv4&v6, NetBIOS über TCP,DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP,Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print,LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, AirPrint, Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2,Personal, Enterprise
  • OS-Kompatibilität1:Vista (32-Bit & 64-Bit)/Server 2008 (32-Bit & 64-Bit)/Windows7 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2008 R2 (64-Bit)/Windows 8 (32-Bit& 64-Bit)/Server 2012 (64-Bit)/Windows 8.1 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2012 R2 (64-Bit)/Windows 10 (32-Bit & 64-Bit); LinuxPPD; Mac OS X 10.8.5 bis 10.11
  • Erweiterte Netzwerkfunktionen und Sicherheit: IPv6, 802.1x-Authentifi zierung, SNMPv3, SSL/TLS HTTPSVerschlüsselung,MAC-Filter, IP-Filter, IPSec
  • Utility Suite: Confi guration Tool2, Color Correct Utility, Color Swatch Utility2,Driver Installer2, Firmware Update Tool, Front End Installer2, LPR Utility2, Maintenance Utility2, Network Card Setup3, Network Extension2, PDF Print Direct2, Print Job Accounting Client, Profi le Assistant3, PS Gamma Adjuster, smart PrintSuperVision2,
  • Template Manager2, Web Driver Installer2
SCHRIFTEN
  • Druckerschriftarten: Skalierbar: 87 PCL- und 80 PostScript-Schriftarten, PCL Bitmap-Schriftarten, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode
  • Barcode:10 eindimensionale Schriftarten mit 26 Variationen: UPC-A,UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39,Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET,2 zweidimensionale Schriftarten: PDF417, QR-Code
DRUCKERQUALITÄT
  • Auflösung: ProQ2400 Multi-Level-Technologie, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
  • Funktionen: Automatische Farbabstimmung, Fotomodus über Treiber (nur Windows PCL6 Treiber)
PAPIERVERARBEITUNG
  • Papierkapazität:
    • Fach 1: 250 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²;
    • Mehrzweckfach: 100 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²
  • Papierkapazität, optionales zweites Papierfach: 530 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²
  • Maximales Fassungsvermögen: 880 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²
  • Papierformate:
    • Fach 1: A4, A5, B5, A6, B6; Fach 2: A4, A5, B5;
    • Mehrzweckfach: A4, A5, B5, A6, B6, B6 Halbblatt, Umschläge (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Karteikarten (75 x 125 mm), Fotogröße (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), benutzerdefi niertes Format (bis zu einer Länge von 1.320 mm einschließlich Banner);
    • Duplex: A4, A5, B5
  • Papiergewicht:
    • Papierfach 1/2: 64 bis 176 g/m²; Mehrzweckfach: 64 bis 220 g/m²,
    • Duplex: 64 bis 176 g/m²
  • Duplex: Standard
  • Papierausgabe:
    • Druckseite unten: 150 Blatt (80 g/m²)
    • Druckseite oben: 100 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²
ALLGEMEINE MERKMALE
  • Speicher: 1GB RAM; 3 GB eMMC
  • Umgebung:
    • Temperatur/Feuchtigkeit (Betrieb): 10–32 °C (17–27 °C empfohlen)/20–80 % RF (50–70 % RF empfohlen)
    • Temperatur/Feuchtigkeit (Lagerung): –10 °C bis 43 °C, 10 % bis 90 % RF
  • Stromversorgung: 220–240 V, Frequenz 50/60 Hz ±-2 %
  • Stromverbrauch:
    • Durchschnittlich: 540 W;
    • Max.: 1.170 W;
    • Leerlauf: 90 W;
    • Energiesparmodus: < 14 W;
    • Tiefschlaf: < 1,1 W;
    • Auto-Off: < 0,5 W
  • Geräuschpegel:
    • Betrieb: < 54 dB(A);
    • Stand-by: 37 dB(A);
    • Stromsparmodus: keine Geräuschemissionen
  • Abmessungen (B x T x H): 410 x 504 x 242 mm
  • Gewicht: 22 kg
  • Auslastung Maximal:
    • 45.000 Seiten/Monat;
    • Empfohlen: Bis zu
    • 5.000 Seiten/Monat
  • Gewährleistung: 3 Jahre erweiterte Garantie bei Registrierung innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum
ZUBEHÖR
  • 2. Papierfach: 44472102
  • Unterschrank: 01314101
  • Wireless LAN-Modul: 45830202
VERBRAUCHSMATERIAL (MFP)
  • Tonerkartuschen*(1.500 Seiten):
    • Cyan: 46508715;
    • Magenta: 46508714;
    • Gelb: 46508713;
    • Schwarz: 46508716
  • Tonerkartuschen*(3.000 Seiten)
    • Cyan: 46508711;
    • Magenta: 46508710;
    • Gelb: 46508709
  • Tonerkartusche*(3.500 Seiten): Schwarz: 46508712
  • Bildtrommel**: 44968301
  • Transportband (60.000 Seiten): 44472202
  • Fixiereinheit (60.000 Seiten): 44472603

Fussnoten
* Toner: A4-Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798. Mit der Erstausstattung des Druckers können bis zu 2.000 A4-Seiten gedruckt werden.
**Trommel: Durchschnittliche Lebensdauer von 3 Seiten pro Druckauftrag aus Fach 1, einseitiger Druck
1 Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen finden Sie auf Ihrer lokalen OKI Website;
2 Nur Windows;
3 Nur Mac;
4 Einschließlich aller Verbrauchsmaterialien

Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
ab € 144,72*
€ 146,46*
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,52*
€ 147,29*
1 Tag
100
pro Stück
€ 3,95*
ab € 148,72*
€ 150,58*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 148,82*
€ 150,69*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 148,90*
€ 150,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,46*
€ 174,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
44968301
ab € 99,71*
Zubehör
OKI
44472603
ab € 55,21*
Zubehör
OKI
46508715
ab € 61,57*
Zubehör
OKI
46508711
ab € 99,50*
Zubehör
OKI
46508713
ab € 61,43*
Zubehör
OKI
46508709
ab € 99,50*
Zubehör
OKI
46508714
ab € 61,28*
Zubehör
OKI
46508710
ab € 98,26*
Zubehör
OKI
46508716
ab € 40,49*
Zubehör
OKI
46508712
ab € 49,47*
Zubehör
OKI
44472202
ab € 54,86*
Zubehör
OKI
45830202
ab € 33,19*
Zubehör
OKI
44472102
ab € 183,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.