Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OKI A4 Multifunktionsdrucker MC573dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI A4 Multifunktionsdrucker MC573dn Bild1
OKI A4 Multifunktionsdrucker MC573dn Bild1
OKI A4 Multifunktionsdrucker MC573dn Bild2
OKI A4 Multifunktionsdrucker MC573dn Bild3
OKI A4 Multifunktionsdrucker MC573dn Bild5
OKI A4 Multifunktionsdrucker MC573dn Bild6
Artikel-Nr.:
     C1121-46357102
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46357102
EAN/GTIN:
     5031713067290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Copier
Oki A4 Multifunktionsdrucker MC573dn

Der Multifunktionsdrucker MC573dn bietet kleine und mittelständische Unternehmen und Arbeitsgruppen alle Vorteile eines Multifunktionsgeräts zu einem erschwinglichen Preis. Mit dem 7-Zoll-Farb-LCD-Touchscreen verlieren Sie nie den Überblick, und die offene Plattformarchitektur sXP (smart Extendable Platform) von OKI bietet Zugriff auf die Dokumentenverwaltung und Konnektivität zu Geräten, die Pull-Printing unterstützen. Die hochperformante Engine sorgt für einen extrem schnellen und hochwertigen Farbdruck.

Merkmale
  • Produktivität und Konnektivität: Anhaltend hohe Produktivität und nahtlose Vernetzung
  • Wichtige Sicherheitsfunktionen: Schützen Sie vertrauliche Dokumente, und greifen Sie bei Bedarf auf gespeicherte Druckaufträge zu
  • Smart Extendable Platform (sXP): Ermöglicht Konnektivität zu Geräten, die Pull-Druck unterstützen, sowie zu anderen Geräten
  • Einfache Einrichtung und Verwendung: Geringer Stromverbrauch und Duplexdruck als Standard

Technische Eigenschaften

KOPIEREN
  • Typ: PC
  • Scan-Methode: Farb-CIS
  • Drucktechnologie: Elektrofotografische Vollfarben-Drucktechnologie mit 4 digitalen LEDs
  • Zufuhrkapazität:
    • Fach 1: 250 Blatt
    • (Optional) Zusätzliches Papierfach: 530 Blatt
    • Mehrzweckfach: 100 Blatt
  • Scanauflösung: Bis zu 600 x 600 dpi
  • Druckauflösung: Bis zu 1200 x 1200 dpi
  • Vorlagentyp: Blatt
  • Vorlagenformat: Flachbett: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, Benutzerdefiniertes Format: Breite 0-216 mm x Länge 0-297 mm; ADF: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Folio
  • Kopierpapierformat: A4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, Letter, Legal 13, Legal 13,5, Legal 14, Executive, Statement, Folio, 16K, Karteikarten (75 x 125 mm), Fotogröße (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), Umschläge, Postkarte, Antwortpostkarte
  • Verkleinerung/Vergrößerung: 25–400 %
  • Maximale Kopienanzahl: 999 Blatt
  • Kopiergeschwindigkeit: A4 30 Seiten/Min. Farbe, 30 Seiten/Min. Schwarzweiß
  • Zeit bis zur 1. Kopie: Farbe: Ca. 12,0 Sekunden Schwarzweiß: Ca. 12,0 Sekunden
  • Aufwärmzeit:
    • ca. 35,0 Sekunden nach dem Einschalten
    • ca. 28,0 Sekunden aus dem Energiesparmodus heraus
  • Stromverbrauch:
    • Betrieb: Max. 1.270W/Durchschn. 670W
    • Leerlauf: 100W
    • Energiesparmodus: 20,0W
    • Tiefschlaf: 1,5W
    • Auto-Off: 0,5 W
  • Arbeitsspeicher (Standard/Max.): 1GB/1GB
  • Geräuschpegel:
    • Betrieb: ca. 56 dBA
    • Leerlauf: < 37 dBA
    • Stiller Modus: < 52 dBA
    • Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch
  • Betriebsumgebung:
    • Betrieb: 10–32 °C, 20–80 % RF
    • Lagerung: 0–43 °C, 10–90 % RF
    • Ohne Kondensation
  • Abmessungen (BxTxH): 427 x 576 x 472 mm
  • Gewicht (einschl. Verbrauchsmaterialien): Ca. 31,0 kg
  • Auslastung:
    • Empfohlen: 6.000 Seiten/Monat
    • Maximum: 60.000 Seiten/Monat
  • Lieferumfang:
    • Handbücher,
    • Starter-Tonerkassette x 4,
    • Bildtrommel x 4,
    • Stromkabel,
    • DVD-ROM,
    • Telefonkabel
DRUCKEN
  • Druckgeschwindigkeit: A4 30 Seiten/Min. Farbe, 30 Seiten/Min. Schwarzweiß
  • Zeit bis zur ersten Druckseite:
    • Farbe: ca. 7,5 Sekunden
    • Schwarzweiß: Ca. 7,5 Sekunden
  • Druckauflösung:
    • 600 x 600 dpi
    • 1200 x 1200 dpi
    • Physikalischer Pixelabstand: 1200 dpi
  • Schnittstelle: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, (Optional) Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0 (High Speed), USB 2.0 (High Speed) Host
  • Protocol: TCP/IP
  • Druckersprache: PCL 6 (XL)-Emulation, PCL 5c-Emulation, PostScript 3-Emulation, IBM ProPrinter-Emulation, Epson FX-Emulation, XPS-Emulation, PDF v1.7-Emulation
  • Unterstütztes Betriebssystem: Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux
  • Arbeitsspeicher (Standard/Max.): 1GB/1GB
  • Schriftarten: PostScript-Emulation, 80 Schriftarten, PCL-Emulation, 87 skalierbare Schriftarten, 4 Bitmap-Schriftarten
  • Papierformat: A4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, Letter, Legal 13, Legal 13,5, Legal 14, Executive, Statement, Folio, 16K, Karteikarten (75 x 125 mm), Fotogröße (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), Umschläge, Postkarte, Antwortpostkarte, Benutzerdefinierte Größe: Breite 64-216 mm x Länge 90-1321 mm
  • Papiergewicht:
    • Fach 1: 64–176 g/m²
    • (Optional) Zusätzliches Papierfach: 64 – 176 g/m²
    • Mehrzweckfach: 64 – 220 g/m²
  • Zufuhrkapazität:
    • Fach 1: 250 Blatt
    • (Optional) Zusätzliches Papierfach: 530 Blatt
    • Mehrzweckfach: 100 Blatt
  • Ausgabekapazität:
    • Druckseite unten: Max. 150 Blatt
SCANNEN
  • Scanauflösung: Max. 600 x 600 dpi
  • Scan-Geschwindigkeit: Max. 30 Bilder/Min. Farbe, 30 Bilder/Min. Schwarzweiß
  • Schnittstellen: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, (Optional) Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0 (High Speed), USB 2.0 (High Speed) Host
  • Unterstütztes Protokoll: SMB, FTP(S), TWAIN, WIA2.0
  • Ausgabeformat: Secure PDF, High Compression PDF, PDF, JPEG, TIFF, XPS
  • Treiber: TWAIN, WIA2.0(Windows Vista oder höher), ICA(Mac OS X 10.6 oder höher)
FAX
  • Geeignete Leitung: PSTN, PBX
  • Schnittstelle: RJ-11 x 2 (Leitung, Telefon)
  • Übertragungsauflösung:
    • Normal: 8 Punkte/mm x 3,85 Zeilen/mm
    • Fein/Foto: 8  Punkte/mm x 7,7 Zeilen/mm
    • Extrafein: 8 Punkte/mm x 15,4 Zeilen/mm
  • Kommunikationsgeschwindigkeit: Super G3: 33,6 kbps
  • Verschlüsselungsmethode: MH, MR, MMR, JBIG
  • Kommunikationsmodus: ITU-TG3, Super G3
  • Übertragungszeit: Ca. 2,0 Sek./Seite
  • Speicher: Max. 8.000 Seiten (256MB)
  • Sonstige Funktion: PC-Fax, Direktwahl (40 Positionen), Kurzwahl (1000 Positionen), Vertrauliches F-Code-Fax
DOKUMENTENZUFUHR
  • Typ: Automatische Dokumentenzufuhr mit Wendefunktion (Reverse Automatic Document Feeder; RADF)
  • Vorlagenformat: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13,5, Legal 14, Executive, Folio, Benutzerdefiniertes Format: Breite 105-216 mm x Länge 148-356 mm
  • Vorlagengewicht:
    • Simplex: 60 –105 g/m²
    • Duplex: 60 – 90 g/m²
  • Kapazität: Max. 50 Blatt
  • Vorlagenwechselgeschwindigkeit:
    • Simplex 30 Seiten/Min. Farbe, 30 Seiten/Min. Schwarzweiß
    • Duplex 14 Seiten/Min. Farbe, 14 Seiten/Min. Schwarzweiß
ALLGEMEINE ANGABEN
  • Speicher:
    • RAM: 1 GB
    • eMMC: 3 GB
  • Umwelt:
    • Temperatur/Feuchtigkeit (Betrieb): 10–32 °C (17–27 °C empfohlen)/20–80 % RF (50–70 % RF empfohlen)
    • Temperatur/Feuchtigkeit (Lagerung): –10 °C bis 43 °C, 10 % bis 90 % RF
  • Stromversorgung: 220–240 V, Frequenz: 50–60 Hz +/- 2 %
  • Stromverbrauch:
    • Durchschnittlich: 640 W;
    • Max.: 1.270 W
    • Leerlauf: 100 W
    • Energiesparmodus: < 20 W;
    • Tiefschlaf: < 1,5 W;
    • Auto-Off: < 0,5W
  • Geräuschpegel
    • Betrieb: 54 dB(A) (Drucken), 55,5 dB(A) (Kopieren);
    • Stand-by: 37 dB(A);
    • Stromsparmodus: keine Geräuschemissionen
  • Abmessungen (B x T x H): 427 x 576 x 472 mm
  • Gewicht: < 31 kg
  • Auslastung:
    • Max.: 60.000 Seiten/Monat;
    • Empfohlen: Bis zu 6.000 Seiten/Monat
  • Gewährleistung: 3 Jahre erweiterte Garantie bei Registrierung innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum
ZUBEHÖR
  • 2. Papierfach: 46361802
  • 3. Papierfach: 46361802
  • Unterschrank: 46567701
  • Wireless LAN-Modul: 45830202
  • Kartenleser-Sicherheitskit: 46566001
VERBRAUCHSMATERIAL (MFP)
  • Tonerkartuschen*(1.500 Seiten):
    • Cyan: 46490403;
    • Magenta: 46490402;
    • Gelb: 46490401;
    • Schwarz: 46490404
  • Tonerkartuschen*(6.000 Seiten)
    • Cyan: 46490607;
    • Magenta: 46490606;
    • Gelb: 46490605
  • Tonerkartusche*(7.000 Seiten): Schwarz: 46490608
  • Bildtrommeln*** (30.000):
    • Cyan: 46484107;
    • Magenta: 46484106;
    • Gelb: 46484105;
    • Schwarz: 46484108
  • Transportband (60.000 Seiten): 46394902
  • Fixiereinheit (60.000 Seiten): 46358502

Fussnoten
* Toner: A4-Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798. Mit der Erstausstattung des Druckers können bis zu 2.000 A4-Seiten gedruckt werden.
**Trommel: Durchschnittliche Lebensdauer von 3 Seiten pro Druckauftrag aus Fach 1, einseitiger Druck

Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,88*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,65*
€ 551,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,63*
€ 551,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,88*
€ 547,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
46484105
ab € 34,63*
Zubehör
OKI
46484108
ab € 35,06*
Zubehör
OKI
46358502
ab € 57,07*
Zubehör
OKI
46566001
ab € 7,95*
Zubehör
OKI
46361802
ab € 190,91*
Zubehör
OKI
46567701
ab € 140,31*
Zubehör
OKI
46490403
ab € 50,00*
Zubehör
OKI
46490402
ab € 49,80*
Zubehör
OKI
46394902
ab € 57,46*
Zubehör
OKI
45830202
ab € 33,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.