Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OKI A4 Farbdrucker C542dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OKI A4 Farbdrucker C542dn Bild1
OKI A4 Farbdrucker C542dn Bild1
OKI A4 Farbdrucker C542dn Bild2
OKI A4 Farbdrucker C542dn Bild3
OKI A4 Farbdrucker C542dn Bild5
Artikel-Nr.:
     1375-780660500
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46356132
EAN/GTIN:
     5031713067283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Laser Printer
Farbdrucker
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Oki A4 Farbdrucker C542dn

Der C542dn eröffnet die Welt intelligenter Drucker. Mit einem anpassbaren Farb-LCD-Touchscreen (7 Zoll) und der Smart Extendable Platform (sXP) von OKI bietet er Konnektivität zu Geräten, die Pull-Druck unterstützen.

Merkmale
  • Produktivität und Konnektivität: Anhaltend hohe Produktivität und nahtlose Vernetzung
  • Wichtige Sicherheitsfunktionen: Schützen Sie vertrauliche Dokumente, und greifen Sie bei Bedarf auf gespeicherte Druckaufträge zu
  • Medienflexibilität: Breites Spektrum an Dokumenten von Broschüren in A6 bis zu Farbbannern
  • Einfache Einrichtung und Verwendung: Geringer Stromverbrauch und Duplexdruck als Standard

Technische Eigenschaften

DRUCKEN
  • A4-Druckgeschwindigkeit: 30 Seiten/Min. in Farbe/Schwarzweiß
  • Zeit bis zum 1. Druck: 7,5 Sek. Farbe/Schwarzweiß
  • Aufwärmzeit: Bis zu 35 Sekunden nach dem Einschalten und bis zu 28 Sekunden aus dem Energiesparmodus heraus
SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE
  • Anschlüsse: USB 2.0-Gerät, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, Host USB x 1 (Vorderseite), Host USB x 1 (Anschluss für ICKartenleser), Wireless IEEE802.11a/b/g/n (optional)
  • Druckersprachen: PCL6 (XL3.0) und PCL5c, PostScript 3 (Emulation), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
  • Netzwerk und Protokolle: Unterstützung aller wichtigen Netzwerkprotokolle via Ethernet-Karte mit internem Webserver für Drucker und Netzwerkkarten-Setup und Management. TCP/IPv4&v6, NetBIOS über TCP,DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP,Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print,LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal,Enterprise
  • OS-Kompatibilität1: Vista (32-Bit & 64-Bit)/Server 2008 (32-Bit & 64-Bit)/Windows 7 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2008 R2 (64-Bit)/Windows 8 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2012 (64-Bit)/Windows 8.1 (32-Bit & 64-Bit)/ Server 2012 R2 (64-Bit)/Windows 10 (32-Bit & 64-Bit); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 bis 10.11
  • Erweiterte Netzwerkfunktionen und Sicherheit: IPv6, 802.1x-Authentifi zierung, SNMPv3, SSL/TLS HTTPSVerschlüsselung,Secure Print, Secure Erase, MAC-Filter,IP-Filter, IPSec
  • Utility Suite1: Confi guration Tool2, Color Correct Utility, Color Swatch Utility2, Driver Installer2, Firmware Update Tool, Front End Installer2, LPRUtility2, Maintenance Utility2, Network Card Setup3, Network Extension2, PDF Print Direct2, Print Job Accounting Client, Profile Assistant3, PS Gamma Adjuster, SENDYS Explorer Lite2 (nur
  • C542dn), smart PrintSuperVision2, Template Manager2, Web Driver Installer2
SCHRIFTEN
  • Druckerschriftarten: Skalierbar: 87 PCL- und 80 PostScript-Schriftarten, PCL Bitmap- Schriftarten: OCR-A/B, USPS ZIP Barcode
  • Barcode: 10 eindimensionale Schriftarten mit 26 Variationen: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 zweidimensionale Schriftarten: PDF417, QR-Code
DRUCKERQUALITÄT
  • Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi
  • Funktionen: Automatische Farbabstimmung, Fotomodus über Treiber (nur Windows PCL6 Treiber)
PAPIERVERARBEITUNG
  • Papierkapazität:
    • Fach 1: 250 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²;
    • Mehrzweckfach: 100 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²
  • Papierkapazität optionale Fächer:
    • Fach 2: 530 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²;
    • Fach 3: 530 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²
  • Maximales Fassungsvermögen: 1.410 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²
  • Papierformate:
    • Fach 1: A4, A5, B5, A6, B6; Fach 2/3: A4, A5, B5;
    • Mehrzweckfach: A4, A5, B5, A6, B6, B6 Halbblatt, Umschläge (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Karteikarten (75 x 125 mm), Fotogröße (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), benutzerdefiniertes Format (bis zu einer Länge von 1.320 mm einschließlich Banner); Duplex: A4, A5, B5
  • Papiergewicht:
    • Papierfach 1/2/3: 64 bis 176 g/m²;
    • Mehrzweckfach: 64 bis 220 g/m²,
    • Duplex: 64 bis 176 g/m²
  • Duplex: Standard
  • Papierausgabe:
    • Druckseite unten: 150 Blatt (80 g/m²)
    • Druckseite oben: 100 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²
ALLGEMEINE MERKMALE
  • Speicher: 1GB RAM; 3 GB eMMC
  • Umgebung:
    • Temperatur/Feuchtigkeit (Betrieb): 10–32 °C (17–27 °C empfohlen)/20–80 % RF (50–70 % RF empfohlen)
    • Temperatur/Feuchtigkeit (Lagerung): –10 °C bis 43 °C, 10 % bis 90 % RF
  • Stromversorgung: 220–240 V, Frequenz 50/60 Hz ±-2 %
  • Stromverbrauch:
    • Durchschnittlich: 670 W;
    • Max.: 1.250 W;
    • Leerlauf: 90 W;
    • Energiesparmodus: < 14 W;
    • Tiefschlaf: < 1,1 W;
    • Auto-Off: < 0,5 W
  • Geräuschpegel
    • Betrieb: < 54dB(A);
    • Stand-by: 37 dB(A);
    • Stromsparmodus: keine Geräuschemsissionen
  • Abmessungen (B x T x H): 427 x 571 x 279 mm
  • Gewicht: 24 kg
  • Auslastung:
    • Maximal: 60.000 Seiten/Monat;
    • Empfohlen: Bis zu 6.000 Seiten/Monat
  • Gewährleistung 3 Jahre erweiterte Garantie bei Registrierung innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum
  • LCD-Display: 7 Zoll-LCD-Touchscreen (17,5 cm) mit Hintergrundbeleuchtung und Tastenoberfl äche, 20 Tasten, 2 LEDs
ZUBEHÖR
  • 2. Papierfach: 46361802
  • 3. Papierfach: 46361802
  • Wireless LAN-Modul: 45830202
  • Kartenleser-Sicherungskit: 46566001
  • Unterschrank: 46567701
VERBRAUCHSMATERIAL (MFP)
  • Tonerkartuschen*(1.500 Seiten):
    • Cyan: 46490403;
    • Magenta: 46490402;
    • Gelb: 46490401;
    • Schwarz: 46490404
  • Tonerkartuschen*(6.000 Seiten):
    • Cyan: 46490607;
    • Magenta: 46490606;
    • Gelb: 46490605
  • Tonerkartusche*(7.000 Seiten): Schwarz: 46490608
  • Bildtrommeln**(30.000 Seiten):
    • Cyan: 46484107;
    • Magenta: 46484106;
    • Gelb: 46484105;
    • Schwarz: 46484108
  • Transportband (60.000 Seiten): 46394902
  • Fixiereinheit (60.000 Seiten): 46358502

Fussnoten
* Toner: A4-Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798. Mit der Erstausstattung des Druckers können bis zu 2.000 A4-Seiten gedruckt werden.
**Trommel: Durchschnittliche Lebensdauer von 3 Seiten pro Druckauftrag aus Fach 1, einseitiger Druck
1 Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen finden Sie auf Ihrer lokalen OKI Website;
2 Nur Windows;
3 Nur Mac;
4 Einschließlich aller Verbrauchsmaterialien

Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
Frei Haus
ab € 298,17*
€ 308,55*
Frei Haus
ab € 317,61*
€ 327,99*
€ 3,51*
ab € 334,90*
€ 340,07*
Frei Haus
ab € 363,78*
€ 368,88*
Frei Haus
ab € 369,06*
€ 374,25*
Frei Haus
ab € 372,40*
€ 377,65*
€ 3,95*
ab € 373,17*
€ 378,44*
Frei Haus
ab € 373,71*
€ 378,98*
€ 6,78*
ab € 379,69*
€ 384,83*
€ 3,80*
ab € 379,69*
€ 384,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,55*
€ 367,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,04*
€ 365,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,24*
€ 360,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,17*
€ 354,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 20,00*
€ 5,95*
ab € 45,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
€ 1,95*
ab € 215,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
46484107
ab € 35,41*
Zubehör
OKI
46484105
ab € 35,36*
Zubehör
OKI
46484106
ab € 35,29*
Zubehör
OKI
46484108
ab € 35,43*
Zubehör
OKI
46358502
ab € 55,36*
Zubehör
OKI
46566001
ab € 7,98*
Zubehör
OKI
46361802
ab € 190,56*
Zubehör
OKI
46567701
ab € 142,75*
Zubehör
OKI
46490403
ab € 50,57*
Zubehör
OKI
46490607
ab € 160,15*
Zubehör
OKI
46490401
ab € 50,62*
Zubehör
OKI
46490605
ab € 156,81*
Zubehör
OKI
46490402
ab € 50,93*
Zubehör
OKI
46490606
ab € 155,19*
Zubehör
OKI
46490404
ab € 22,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.