Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OKI A4-Schwarzweiß-Multifunktionsdrucker MB562dnw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
A4-Schwarzweiß-Multifunktionsdrucker MB562dnw Bild 1
A4-Schwarzweiß-Multifunktionsdrucker MB562dnw Bild 1
A4-Schwarzweiß-Multifunktionsdrucker MB562dnw Bild 2
A4-Schwarzweiß-Multifunktionsdrucker MB562dnw Bild 3
Artikel-Nr.:
     2753I-2230229
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45762122
EAN/GTIN:
     5031713063643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Copier

OKI A4-Schwarzweiß-Multifunktionsdrucker MB562dnw

Der OKI MB562dnw ist ein äußerst schneller 4-in-1-Multifunktionsdrucker und bewältigt mit seiner hohen monatlichen Auslastungskapazität und seinem großen Fassungsvermögen an Standardpapier leicht auch hohe Druckvolumen. Dieses clevere Gerät bietet automatisches doppelseitiges Kopieren, Drucken, Scannen und Faxen und optimiert Geschwindigkeit und Energieverbrauch, um möglichst viel zu sparen. Betriebskosten können durch die Verwendung von Tonern mit besonders hoher Kapazität niedrig gehalten werden und die extrem zuverlässige digitale LED-Technologie zusammen mit der branchenführenden Garantie von OKI Europe gewährleisten über viele Jahren hinweg einen ausgezeichneten Service.

Das Gerät ist einfach in der Handhabung und verfügt über ein 7"-Farb-LCD-Touchscreen-Display, ein intuitives Menüsystem und erweiterte Hilfefunktionen. Mit Gigabit-Ethernet- und WLAN-Anbindung sind Freigaben zur gemeinsamen Nutzung einfach, sodass der MB562dnw perfekt für jede Arbeitsgruppe ist.

Drucken:

  • 45 A4-Monoseiten/Minuten
  • Zeit bis zum 1. Druck: 4,5 Sekunden
  • Aufwärmzeit: 17 Sekunden aus dem Deep-Sleep-Modus, 60 Sekunden nach dem Einschalten
  • Geschwindigkeit, Prozessor: 667MHz

Kopieren:

  • Kopier-Auflösung: 600 dpi
  • Bis zu 37,5 Kopien pro Minute
  • Anzahl Kopien [max.]: 99 Kopien
  • Verkleinern/Vergrößern: 25% bis 400%
  • Zeit bis zur 1. Kopie: 10 sek.

Faxen:

  • Fax, Anschlüsse: RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line
  • Fax, Geschwindigkeit: ITU-T G3 (Super G3) bis zu 33,6 Kbit/s, bis zu 2 Sekunden/Seite
  • Fax, Kurzwahl: 40 Zielwahlen (8 x 5 mit Shift-Tasten), 300 Kurzwahlen
  • Fax, Gruppen: Bis zu 20
  • Fax, Rundsenden: Bis zu 100
  • Fax, Seitenspeicher: 4 MB (ca. 200 Seiten Senden und Empfangen)

Scannen:

  • Scan, Auflösung: 600 dpi
  • Scan, Farbtiefe: Input 48-bit / Output 24-bit
  • Scannen an FTP, HTTP, USB-Speicher, E-Mail, TWAIN, CIFS und Scannen zu Anwendung und Fax aus Actkey-Utility
  • Scangeschwindigkeit: Bis zu 6 Sek./Seite in Farbe und 2 Sek./Seite in Schwarzweiß
  • Scan, Dokumentenzufuhr: Automatischer Dokumenteneinzug (RADF) für 50 Seiten, Flachbett- Scanner
  • Scan, Kontrast: 7 Stufen
  • Scan, Formate: S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Schreibgeschütztes PDF, Stark komprimiertes PDF, + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF aus Actkey Utility)
  • Scan, Adressbuch: LDAP, 300 E-Mail Adressen, 20 Gruppenadressen

Display:

  • 7" Farb-LCD-Touchscreen (17,5 cm) mit Hintergrundbeleuchtung, Tastatur; 23 Tasten, 2 LEDs

Konnektivität und Software (Drucker):

  • Dokumentenmanagement: Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16 [nur Windows]
  • Anschlüsse: USB 2.0, 10/100/1000 Mbit/s Gigabit-Ethernet, USB-Host x 1 (vorne), WLAN 802.11a/b/g/n
  • Druckersprache(n): PostScript3(Emulation), PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7)
  • Netzwerk & Protokolle: Unterstützung aller wichtigen Netzwerkprotokolle via Ethernet-Karte mit internem Webserver für Drucker und Netzwerkkarten-Setup und Management. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS-über-TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMP v1 & v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD-Druck, WSD-Scannen, LLTD, IEEE 802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSec, Sicherer Protokollserver, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, WLAN802.11a/b/g/n
  • Kompatibilität, Betriebssysteme: Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 8.1 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (32-bit & 64-bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
  • Netzwerkfunktionen & Sicherheit: IP Filtering, MAC Filtering, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPSec
  • Utilities: Template Manager*, smartPrintSuperVision*, OKI LPR*, Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool*, Operator-Panel Download Utility, Storage Device Manager* [* nur Windows]

Konnektivität und Software (MFP):

  • Dokumentenmanagement: Nuance PaperPort SEv14, Nuance OmniPage SEv18 [nur Windows]

Druckqualität(MFP):

  • Auflösung, Druck: 1.200 x 1.200 dpi

Schriften:

  • Schriftarten: 87 skalierbare PCL-Schriften, 2 Bitmap-Schriften, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode
  • Barcodes: 10 Schriftarten in einer Dimension mit 26 Variationen: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 zweidimensionale Typen: PDF417, QR-Code

Papierverarbeitung (MFP):

  • Papierkapazität, Fach 1 [STD]: Fach 1: 530 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m²; Mehrzweckfach: 100 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m²; RADF: 50 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m²
  • Papierkapazität, Fach [OPT]: Fach 2: 530 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m²
  • Papierkapazität [MAX]: 1.160 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m²
  • Papier, Formate: Fach 1: A4, A5, B5; Fach 2: A4, A5, B5; Mehrzweckfach: A4, A5, B5, A6, Umschläge (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), benutzerdefinierte Formate (bis zu 1.321 mm Länge einschließlich Banner), 4 x 6”, 5 x 7”; Duplex: A4, B5; RADF: A4, A5, B5
  • Papier, Gewicht: Fach 1/2: 60 - 120 g/m²; Mehrzweckfach: 60 - 163 g/m²; Duplex: 60 - 120 g/m²; RADF: 60 - 105 g/m²
  • Druck, Duplex: Standard
  • Papierausgabe [STD]: Face Down: 150 Blätter; Face Up: 100 Blätter (80 g/m²)

Allgemeine Funktionen:

  • Speicher (RAM): Standard: 512 MB RAM; 3 GB eMMC
  • Temperatur, Umgebung: Betrieb: +10°C bis +32°C; Lagerung: -10°C bis +43°C
  • Luftfeuchte, Umgebung: Betrieb: 10% – 80%, nicht kondensierend; Lagerung: 10% – 90%, nicht kondensierend
  • Stromversorgung: 230 VAC [±10%], 50 oder 60 Hz [±2%]
  • Stromverbrauch: Durchschnittlich: 660 W; Max: 950 W; Ruhezustand: 95 W; Energiesparmodus: <12 W; Tiefschlafmodus (Deep Sleep): < 1,9 W
  • Geräuschpegel: Betrieb: 56 dB(A) oder weniger; Standby: 30 dB(A) oder weniger; Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch
  • Abmessung (HxBxT): 496 x 427 x 478 mm; mit 2. Papierfach 634 x 427 x 478 mm
  • Gewicht: ca. 22kg
  • Auslastung, max.: 100.000 Seiten/Monat
  • Auslastung, empf.: 750 - 5.000 Seiten/Monat
  • Garantie: 3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr.
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 579,76*
€ 594,55*
Frei Haus
ab € 579,77*
€ 594,56*
Frei Haus
ab € 600,45*
€ 617,13*
€ 4,49*
ab € 624,40*
€ 643,20*
€ 3,95*
ab € 629,69*
€ 648,95*
Frei Haus
ab € 632,44*
€ 651,67*
Frei Haus
ab € 632,60*
€ 652,11*
Frei Haus
ab € 635,89*
€ 655,67*
€ 3,80*
ab € 639,30*
€ 659,38*
€ 1,93*
ab € 639,30*
€ 659,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,55*
€ 707,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,72*
€ 704,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,76*
€ 689,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
45762112
ab € 493,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.