Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OKI A4-Schwarzweiß-Multifunktionsdrucker MB492dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
A4-Schwarzweiß-Multifunktionsdrucker MB492dn Bild 1
A4-Schwarzweiß-Multifunktionsdrucker MB492dn Bild 1
A4-Schwarzweiß-Multifunktionsdrucker MB492dn Bild 2
A4-Schwarzweiß-Multifunktionsdrucker MB492dn Bild 3
Artikel-Nr.:
     509-5200323
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45762112
EAN/GTIN:
     5031713063636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Copier

OKI A4-Schwarzweiß-Multifunktionsdrucker MB492dn

Der 4-in-1-Multifunktionsdrucker MB492dn erfüllt mit seiner Geschwindigkeit, Funktionalität und Druckqualität die Anforderungen auch anspruchsvoller Benutzer. Dieses Hochleistungs-Multifunktionsgerät liefert Dokumente schnell und bietet automatisches doppelseitiges Kopieren, Drucken, Scannen und Faxen und spart dabei Zeit und Papier.

Der MB492dn ist einfach in der Handhabung und verfügt über ein 7"-Farb-LCD-Touchscreen-Display, ein intuitives Menüsystem und eine erweiterte Hilfefunktion. Mit der serienmäßigen Gigabit-Netzwerkanbindung sind Freigaben zur gemeinsamen Nutzung sehr einfach, und die äußerst zuverlässige digitale LED-Technologie sowie die branchenweit führende Garantie von OKI bieten absolute Sicherheit. Senken Sie Ihre Betriebskosten durch den Einsatz von Tonerkassetten mit hoher Kapazität, die Ihnen die Unterstützung für alle Ihre aktuellen und zukünftigen Geschäftsanforderungen bieten.

Drucken:

  • 40 A4-Monoseiten/Minuten
  • Zeit bis zum 1. Druck: 4,5 Sekunden
  • Aufwärmzeit: 17 Sekunden aus dem Deep-Sleep-Modus, 60 Sekunden nach dem Einschalten
  • Geschwindigkeit, Prozessor: 667MHz

Kopieren:

  • Kopier-Auflösung: 600 dpi
  • Bis zu 37,5 Kopien pro Minute
  • Anzahl Kopien [max.]: 99 Kopien
  • Verkleinern/Vergrößern: 25% bis 400%
  • Zeit bis zur 1. Kopie: 10 sek.

Faxen:

  • Fax, Anschlüsse: RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line
  • Fax, Geschwindigkeit: ITU-T G3 (Super G3) bis zu 33,6 Kbit/s, bis zu 2 Sekunden/Seite
  • Fax, Kurzwahl: 40 Zielwahlen (8 x 5 mit Shift-Tasten), 300 Kurzwahlen
  • Fax, Gruppen: Bis zu 20
  • Fax, Rundsenden: Bis zu 100
  • Fax, Seitenspeicher: 4 MB (ca. 200 Seiten Senden und Empfangen)

Scannen:

  • Scan, Auflösung: 600 dpi
  • Scan, Farbtiefe: Input 48-bit / Output 24-bit
  • Scannen an FTP, HTTP, USB-Speicher, E-Mail, TWAIN, CIFS und Scannen zu Anwendung und Fax aus Actkey-Utility
  • Scangeschwindigkeit: Bis zu 6 Sek./Seite in Farbe und 2 Sek./Seite in Schwarzweiß
  • Scan, Dokumentenzufuhr: Automatischer Dokumenteneinzug (RADF) für 50 Seiten, Flachbett- Scanner
  • Scan, Kontrast: 7 Stufen
  • Scan, Formate: S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Schreibgeschütztes PDF, Stark komprimiertes PDF, + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF aus Actkey Utility)
  • Scan, Adressbuch: LDAP, 300 E-Mail Adressen, 20 Gruppenadressen

Display:

  • 7" Farb-LCD-Touchscreen (17,5 cm) mit Hintergrundbeleuchtung, Tastatur; 23 Tasten, 2 LEDs

Konnektivität und Software (Drucker):

  • Dokumentenmanagement: Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16 [nur Windows]
  • Anschlüsse: USB 2.0, 10/100/1000 Mbit/s Gigabit-Ethernet, USB-Host x 1 (vorne)
  • Druckersprache(n): PostScript3(Emulation), PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7)
  • Netzwerk & Protokolle: Unterstützung aller wichtigen Netzwerkprotokolle via Ethernet-Karte mit internem Webserver für Drucker und Netzwerkkarten-Setup und Management. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS-über-TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMP v1 & v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD-Druck, WSD-Scannen, LLTD, IEEE 802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSec, Sicherer Protokollserver, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, WLAN802.11a/b/g/n
  • Kompatibilität, Betriebssysteme: Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 8.1 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (32-bit & 64-bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
  • Netzwerkfunktionen & Sicherheit: IP Filtering, MAC Filtering, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPSec
  • Utilities: Template Manager*, smartPrintSuperVision*, OKI LPR*, Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool*, Operator-Panel Download Utility, Storage Device Manager* [* nur Windows]

Konnektivität und Software (MFP):

  • Dokumentenmanagement: Nuance PaperPort SEv14, Nuance OmniPage SEv18 [nur WIndows]

Druckqualität(MFP):

  • Auflösung, Druck: 1.200 x 1.200 dpi

Schriften:

  • Schriftarten: 87 skalierbare PCL-Schriften, 2 Bitmap-Schriften, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode
  • Barcodes: 10 Schriftarten in einer Dimension mit 26 Variationen: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 zweidimensionale Typen: PDF417, QR-Code

Papierverarbeitung (MFP):

  • Papierkapazität, Fach 1 [STD]: Fach 1: 250 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m²; Mehrzweckfach: 100 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m²; RADF: 50 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m²
  • Papierkapazität, Fach [OPT]: Fach 2: 530 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m²
  • Papierkapazität [MAX]: 880 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m²
  • Papier, Formate: Fach 1: A4, A5, B5; Fach 2: A4, A5, B5; Mehrzweckfach: A4, A5, B5, A6, Umschläge (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), benutzerdefinierte Formate (bis zu 1.321 mm Länge einschließlich Banner), 4 x 6”, 5 x 7”; Duplex: A4, B5; RADF: A4, A5, B5
  • Papier, Gewicht: Fach 1/2: 60 - 120 g/m²; Mehrzweckfach: 60 - 163 g/m²; Duplex: 60 - 120 g/m²; RADF: 60 - 105 g/m²
  • Druck, Duplex: Standard
  • Papierausgabe [STD]: Face Down: 150 Blätter; Face Up: 100 Blätter (80 g/m²)

Allgemeine Funktionen:

  • Speicher (RAM): Standard: 512 MB RAM; 3 GB eMMC
  • Temperatur, Umgebung: Betrieb: +10°C bis +32°C; Lagerung: -10°C bis +43°C
  • Luftfeuchte, Umgebung: Betrieb: 10% – 80%, nicht kondensierend; Lagerung: 10% – 90%, nicht kondensierend
  • Stromversorgung: 230 VAC [±10%], 50 oder 60 Hz [±2%]
  • Stromverbrauch: Durchschnittlich: 630 W; Max: 950 W; Ruhezustand: 95 W; Energiesparmodus: <12 W; Tiefschlafmodus (Deep Sleep): < 1,9 W
  • Geräuschpegel: Betrieb: 55 dB(A) oder weniger; Standby: 30 dB(A) oder weniger; Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch
  • Abmessung (HxBxT): 455 x 427 x 478 mm; mit 2. Papierfach 593 x 427 x 478 mm
  • Gewicht: ca. 21kg
  • Auslastung, max.: 80.000 Seiten/Monat
  • Auslastung, empf.: 500 - 5.000 Seiten/Monat
  • Garantie: 3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr.
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
pro Stück
Frei Haus
ab € 488,43*
€ 494,60*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 492,68*
€ 499,22*
pro Stück
Frei Haus
ab € 492,69*
€ 499,23*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 492,75*
€ 499,30*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 493,48*
€ 500,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,60*
€ 588,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,43*
€ 581,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
45762122
ab € 624,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.