Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OKI A4 Desktop-Monodrucker B432dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
A4 Desktop-Monodrucker B432dn Bild 1
A4 Desktop-Monodrucker B432dn Bild 1
A4 Desktop-Monodrucker B432dn Bild 2
Artikel-Nr.:
     509-5200326
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45762012
EAN/GTIN:
     5031713063582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
LED-Drucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer

A4 Desktop-Monodrucker B432dn

Der OKI B432dn liefert schnellen, hochwertigen Schwarzweißdruck für anspruchsvolle Anwender. Die flexible Papierabwicklung, extrem zuverlässige digitale LED-Technologie und eine PostScript-Emulation liefern im Zusammenspiel eine hervorragende Druckqualität mit einem breiten Spektrum von Anwendungen. Erweiterte Energiesparfunktionen und die Funktion für automatisches doppelseitiges Drucken verringern die Umweltbelastung. Senken Sie Ihre Betriebskosten durch den Einsatz von Tonerkassetten mit hoher Kapazität, die Ihnen die Unterstützung für alle Ihre aktuellen und zukünftigen Geschäftsanforderungen bieten.

Durch seine kurze Aufwärmzeit, den Hochgeschwindigkeitsprozessor und den großen Speicher bewältigt der B432dn sowohl umfangreiche als auch kleine Druckaufträge mit Leichtigkeit. Aufgrund der serienmäßigen Gigabit-Ethernet-Anbindung und die optionale WLAN-Schnittstelle sind Freigaben zur gemeinsamen Nutzung eine einfache Sache.

Drucken:

  • 40 Monoseiten/Minuten
  • Zeit bis zum 1. Druck: < 4,5 Sekunden
  • Aufwärmzeit: 5 Sekunden aus dem Deep-Sleep-Modus, 17 Sekunden nach dem Einschalten
  • Geschwindigkeit, Prozessor: 667MHz

Konnektivität und Software (Drucker):

  • Dokumentenmanagement: Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16 [nur Windows]
  • Anschlüsse: Hi-Speed USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet
  • Druckersprache(n): PostScript3 (Emulation), PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7)
  • Netzwerk & Protokolle: Unterstützung aller wichtigen Netzwerkprotokolle via Ethernet-Karte mit internem Webserver für Drucker und Netzwerkkarten-Setup und Management. TCP/IP v4 und v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS-über-TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMP v1 und v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD-Druck, LLTD, IEEE 802.1x, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IP, WLAN 802.11a/b/g/n
  • Kompatibilität, Betriebssysteme: Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 8.1 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (32-bit & 64-bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
  • Utilities: Template Manager*, smartPrintSuperVision*, OKI LPR*, Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool*, Operator-Panel Download Utility, Storage Device Manager* [* nur Windows]

Druckqualität(MFP):

  • Auflösung, Druck: 1.200 x 1.200 dpi

Schriften:

  • Schriftarten: 87 skalierbare PCL-Schriften, 2 Bitmap-Schriften, OCR-A/B
  • Schriftarten, Nadeldrucker: Epson FX und IBM PPR in verschiedenen Stufen
  • Barcodes: 10 Schriftarten in einer Dimension mit 26 Variationen: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 zweidimensionale Typen: PDF417, QR-Code

Papierverarbeitung:

  • Papierkapazität, Fach 1 [STD]: Fach 1: 250 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m²; Mehrzweckfach: 100 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m²
  • Papierkapazität, Fach [OPT]: Fach 2: 530 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m²
  • Papierkapazität [MAX]: max. 880 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m²
  • Papier, Formate: Fach 1: Fach 1: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Fach 2: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; Mehrzweckfach: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Umschläge: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, 4 x 6”, 5 x 7”; Duplex: A4, B5(JIS), Letter, bis zu Legal 14, Executive
  • Papier, Gewicht: Fach 1/2: 60 - 120 g/m²; Mehrzweckfach: 60 - 163 g/m²; Duplex: 60 - 120 g/m²
  • Druck, Duplex: Standard
  • Papierausgabe [STD]: Face Down: 150 Blätter; Face Up: 100 Blätter (80 g/m²)

Allgemeine Funktionen:

  • Speicher (RAM): Standard: 512 MB RAM; 3 GB eMMC
  • Temperatur, Umgebung: Betrieb: +10°C bis +32°C; Lagerung: -10°C bis +43°C
  • Luftfeuchte, Umgebung: Betrieb: 10% – 80%, nicht kondensierend; Lagerung: 10% – 90%, nicht kondensierend
  • Stromversorgung: 230 VAC [±10%], 50 oder 60 Hz [±2%]
  • Stromverbrauch: Durchschnittlich: 600 W; Max: 900 W; Ruhezustand: 80 W; Energiesparmodus: 7 W; Tiefschlafmodus (Deep Sleep): 1,4 W
  • Geräuschpegel: Betrieb: 55 dB(A) oder weniger; Standby: 30 dB(A) oder weniger; Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch
  • Abmessung (HxBxT): 245 x 387 x 364 mm; mit 2. Papierfach 383 x 387 x 364 mm
  • Gewicht: ca. 12kg
  • Auslastung, max.: 80.000 Seiten/Monat
  • Auslastung, empf.: 500 - 5.000 Seiten/Monat
  • Garantie: 3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr.
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
pro Stück
Frei Haus
ab € 181,05*
€ 182,55*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 185,31*
€ 186,85*
pro Stück
€ 4,15*
ab € 185,70*
€ 187,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 190,14*
€ 191,72*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 192,29*
€ 193,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,55*
€ 217,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,05*
€ 215,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.