Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OKI A4 Desktop-Monodrucker B412dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
A4 Desktop-Monodrucker B412dn Bild 1
A4 Desktop-Monodrucker B412dn Bild 1
A4 Desktop-Monodrucker B412dn Bild 2
Artikel-Nr.:
     643-135270
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45762002
EAN/GTIN:
     5031713063575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
Copier
Digitalkopierer
Kopierer

A4 Desktop-Monodrucker B412dn

Die kompakte Bauweise des OKI B412dn bietet schnellen, hochwertigen Schwarzweißdruck für kostenbewusste Anwender. Dieser leistungsstarke Drucker liefert Dokumente schnell und bietet viele Zeit und Geld sparende Funktionen, z. B. einen Toner mit hoher Kapazität, der die Betriebskosten niedrig hält. Extrem zuverlässige digitale LED-Technologie und die komfortable, branchenweit führende dreijährige Garantie von OKI Europe lassen keinen Raum für Kompromisse.

Mit seiner kurzen Aufwärmzeit, dem Hochgeschwindigkeitsprozessor und dem großen Speicher bewältigt der B412dn sowohl umfangreiche als auch kleine Druckaufträge mit Leichtigkeit. Durch die serienmäßige Gigabit-Ethernet-Anbindung und die optionale WLAN-Schnittstelle sind Freigaben zur gemeinsamen Nutzung eine einfache Sache.

Drucken:

  • 33 Monoseiten/Minuten
  • Zeit bis zum 1. Druck: < 5 Sekunden
  • Aufwärmzeit: 5 Sekunden aus dem Deep-Sleep-Modus, 17 Sekunden nach dem Einschalten
  • Geschwindigkeit, Prozessor: 667MHz

Konnektivität und Software (Drucker):

  • Dokumentenmanagement: Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16 [nur Windows]
  • Anschlüsse: Hi-Speed USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet
  • Druckersprache(n): PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS
  • Netzwerk & Protokolle: Unterstützung aller wichtigen Netzwerkprotokolle via Ethernet-Karte mit internem Webserver für Drucker und Netzwerkkarten-Setup und Management. TCP/IP v4 und v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS-über-TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMP v1 und v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD-Druck, LLTD, IEEE 802.1x, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IP, WLAN 802.11a/b/g/n
  • Kompatibilität, Betriebssysteme: Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 8.1 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (32-bit & 64-bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
  • Utilities: Template Manager*, smartPrintSuperVision*, OKI LPR*, Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool*, Operator-Panel Download Utility, Storage Device Manager* [* nur Windows]

Schriften:

  • Schriftarten: 87 skalierbare PCL-Schriften, 2 Bitmap-Schriften, OCR-A/B
  • Epson FX und IBM PPR in verschiedenen Stufen
  • 10 Schriftarten in einer Dimension mit 26 Variationen: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 zweidimensionale Typen: PDF417, QR-Code

Druckqualität (MFP):

  • Auflösung, Druck: 1.200 x 1.200 dpi
  • Papierverarbeitung (MFP):

    • Papierkapazität, Fach 1 [STD]: Fach 1: 250 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m²; Mehrzweckfach: 100 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m²
    • Papierkapazität, Fach [OPT]: Fach 2: 530 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m²
    • Papierkapazität [MAX]: max. 880 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m²
    • Papier, Formate: Fach 1: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Fach 2: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; Mehrzweckfach: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Umschläge: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, 4 x 6”, 5 x 7”; Duplex: A4, B5(JIS), Letter, bis zu Legal 14, Executive
    • Papier, Gewicht: Fach 1/2: 60 - 120 g/m²; Mehrzweckfach: 60 - 163 g/m²; Duplex: 60 - 120 g/m²
    • Druck, Duplex: Standard
    • Papierausgabe [STD]: Face Down: 150 Blätter; Face Up: 100 Blätter (80 g/m²)

    Allgemeine Funktionen:

    • Speicher (RAM): Standard: 512 MB RAM; 3 GB eMMC
    • Temperatur, Umgebung: Betrieb: +10°C bis +32°C; Lagerung: -10°C bis +43°C
    • Luftfeuchte, Umgebung: Betrieb: 10% – 80%, nicht kondensierend; Lagerung: 10% – 90%, nicht kondensierend
    • Stromversorgung: 230 VAC [±10%], 50 oder 60 Hz [±2%]
    • Stromverbrauch: Durchschnittlich: 560 W; Max: 900 W; Ruhezustand: 80 W; Energiesparmodus: 7 W; Tiefschlafmodus (Deep Sleep): 1,4 W
    • Geräuschpegel: Betrieb: 56 dB(A) oder weniger; Standby: 30 dB(A) oder weniger; Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch
    • Abmessung (HxBxT): 245 x 387 x 364 mm; mit 2. Papierfach 383 x 387 x 364 mm
    • Gewicht: ca. 12kg
    • Auslastung, max.: 60.000 Seiten/Monat
    • Auslastung, empf.: 250 - 3.000 Seiten/Monat
    • Garantie: 3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr.
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 3,95*
ab € 114,81*
€ 115,10*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 117,13*
€ 117,50*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 117,15*
€ 117,52*
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,15*
€ 117,52*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 118,15*
€ 118,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.