Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OKI A3-Hochgeschwindigkeitsdrucker C911dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI A3-Hochgeschwindigkeitsdrucker C911dn Bild1
OKI A3-Hochgeschwindigkeitsdrucker C911dn Bild1
OKI A3-Hochgeschwindigkeitsdrucker C911dn Bild2
OKI A3-Hochgeschwindigkeitsdrucker C911dn Bild3
Artikel-Nr.:
     C1121-45530406
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45530406
EAN/GTIN:
     5031713061113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Laser Printer
Farbdrucker
Farblaserdrucker
Laserdrucker

OKI A3-Hochgeschwindigkeitsdrucker C911dn

Der C911dn ist die perfekte Ergänzung für jedes Unternehmen. Dieser hochleistungsfähige, kostengünstige Farbdrucker bietet die Geschwindigkeit, den Durchsatz und die Flexibilität, um tagtäglich allen Anforderungen gerecht zu werden – sei es allgemeiner Bürodruck oder kreative Grafikarbeit.

Diese enorme Vielseitigkeit wird zugleich kombiniert mit höchster Zuverlässigkeit. Der von OKI, dem Spezialisten für professionelle Drucklösungen, entwickelte C911dn beinhaltet Technologien, die für reibungsloses, störungsfreies Arbeiten sorgen.

Merkmale
  • Druckgeschwindigkeit: 50 Seiten pro Minute in Farbe/Schwarzweiß (A4); 28 Seiten pro Minute in Farbe/Schwarzweiß (A3)
  • Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi + ProQ4800 Technologie
  • Zeit bis zum ersten Druck: 8 Sekunden in Farbe/Schwarzweiß
  • Papierformate: A3, A3+, A4, A5, A6, Briefumschläge, Etiketten, Folie, Banner bis 1,3 m Länge u.v.m.
  • Papierfassungsvermögen: 830 - max. 2.950 Blatt
  • Druckersprachen: PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 mit direktem PDF-Druck (v1.7), XPS, SIDM
  • Schnittstellen: Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Technische Eigenschaften

DRUCKER
  • Druck, Geschwindigkeit: A4: 50 Seiten/Minute in Farbe/Schwarzweiß; A3: 28 Seiten/Minute in Farbe/Schwarzweiß
  • Zeit bis zum 1. Druck: 8 Sekunden in Farbe/Schwarzweiß
  • Aufwärmzeit: Bis zu 50 Sekunden nach dem Einschalten
  • Geschwindigkeit, Prozessor: 1.2GHz
KONNEKTIVITÄT & SOFTWARE (Drucker)
  • Anschlüsse: Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
  • Druckersprache(n): PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 with direct PDF Printing (v1.7), XPS, SIDM
  • Netzwerk & Protokolle: Unterstützt alle wichtigen Netzwerk-Protokolle über die Ethernetkarte mit internem Webserver für Drucker- und Netzwerkkarten-Setup und Management. TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, FTP over SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Auto IP, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SMTP über SSL, POP3, SNTP, JCDP, FLDP, ODNSP, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS über TCP, EtherTalk
  • Kompatibilität, Betriebssysteme: Windows 7 (32-bit & 64-bit)/Windows 8 (32-bit & 64-bit)/Windows Vista (32-bit & 64-bit)/XP (32-bit & 64-bit)/Server 2003 (32-bit & 64-bit)/Server 2008 (32-bit & 64-bit)/Server 2008 R2 (64-bit)/Server 2012 (64-bit); Mac OS9/OS X 10.3.9 - 10.9
  • Netzwerkfunktionen & Sicherheit: IPv6, 802.1x Authentifizierung, SMTP Server Authentication, SNMPv3, SSL3/TLS Verschlüsselung, HTTPS Verschlüsselung, Protocol On/Off, Protocol Port No. Change, MAC-Filter, IP-Filter, IP Sec, EAP-PEAP, EAP-TLS, Secure Erase*, Secure Print*, Secure Print Job Encryption*, Storage Devices entire Encryption*, Storage (HDD) Initialize (format)* [* Festplatte erforderlich]
  • Utilities: Print Job Accounting*, Print Job Accounting Enterprise*, Print Job Accounting Client, PrintSuperVision.net*, Template Manager*, Color Correct, Color Swatch*, Configuration Tool, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant [nur Mac], PDF Direct Print, EFI Fiery XF Server Option (Externer Farbmanagement Server)[* nur Windows]
DRUCKQUALITÄT (MFP)
  • Auflösung, Druck: ProQ4800 Multilevel Technology, 1.200 x 1.200 dpi
  • Erweiterungen: Auto Colour Balance, Auto Registration, Auto Media Detect
SCHRIFTEN
  • Schriftarten: 87 skalierbare PCL-Schriftarten, Lineprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP Bitmap-Schriftarten, 10 TrueType-Schriftarten, 136 Adobe PostScript Type 1-Schriftarten
  • Barcodes: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET:PDF417/QR Code 2D Barcodes
PAPIERVERARBEITUNG
  • Papierkapazität, Fach 1 [STD]:
    • Fach 1: 530 Blatt (80 g/m²);
    • Mehrzweckfach: 300 Blatt (80 g/m²)
  • Papierkapazität, Fach [OPT]:
    • Fach 2: 530 Blatt (80 g/m²);
    • Fach 3: 530 Blatt (80 g/m²);
    • Großraumkassette: 1.590 Blatt (80 g/m²)
  • Papierkapazität [MAX]: 2.950 Blatt (80 g/m²)
  • Papier, Formate:
    • Fach 1/2/3: A3, SRA3 (bis 330 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6;
    • Mehrzweckfach: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6;
    • Benutzerdefinierte Formate: Breite von 64 - 330 mm, Länge von 89 - 1,321 mm;
    • Großraumkassette: A3, SRA3 (bis 328 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6
  • Papier, Gewicht:
    • Fach 1/2/3: 52-320 g/m²;
    • Mehrzweckfach: 52-360 g/m²;
    • Duplex: 64-320 g/m²;
    • Großraumkassette: 52-320 g/m²
  • Druck, Duplex: Standard
  • Papierausgabe [STD]:
    • Face Down: 610 Blatt (80 g/m²),
    • Face Up: 300 Blatt (80 g/m²)
BEDIENFELD
  • LCD Bedienfeld: 10.9 cm Farb LCD-Display (480 x 272 Pixel)
SPEICHER
  • Speicher (RAM): Standard: 2 GB; Maximal: 2 GB
ALLGEMEINE FUNKTIONEN
  • Speicher (Festplatte): Optional: 160 GB
  • Temperatur, Umgebung:
    • 10 - 32°C (17 - 27°C empfohlen);
    • Lagertemperatur: -10 - 43°C
  • Luftfeuchte, Umgebung: 10 - 90% RF (50 - 70% RF empfohlen)
  • Stromversorgung: 220 – 240 V, Frequenz 50/60 Hz +/-2%
  • Stromverbrauch:
    • Betrieb: 1.100 W; Max: 1.600 W;
    • Ruhezustand: 40 W;
    • Energiesparmodus: <34 W;
    • Deep Sleep: <4 W;
    • Off Mode: <0.5 W
  • Geräuschpegel:
    • Betrieb: 57 dB(A);
    • Standby: < 34 dB(A);
    • Energiesparmodus: keine Geräuschemission
  • Abmessung (HxBxT): 640 x 699 x 625mm
  • Auslastung, durchschnittl.: Bis zu 25.000 Seiten pro Monat
  • Auslastung, max.: Bis zu 300.000 Seiten pro Monat
  • Gewicht: ca. 97.6 kg (inkl. Verbrauchsmaterialien)
  • Garantie: 3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf
VERBRAUCHSMATERIAL
  • Toner, Standard (K): Für bis zu 24.000 A4-Seiten [DIN A4-Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798; mit der Erstausstattung des Druckers können 10.000 Seiten gedruckt werden.]
  • Toner, Standard (CMY): Für bis zu 24.000 A4-Seiten [DIN A4-Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798; mit der Erstausstattung des Druckers können 10.000 Seiten gedruckt werden
  • Toner, High Capacity (K):
  • Toner, High Capacity (CMY):
  • Bildtrommel: Für jeweils bis zu 40.000 Seiten (durchschnittliche Lebensdauer bei 3 A4-Seiten pro Druckauftrag aus Fach 1 und einseitigem Druck)
  • Verbrauchsmaterial, zusätzlich: Transferband: bis zu 150.000 Seiten; Heizungseinheit: bis zu 150.000 Seiten; Resttonerbehälter: bis zu 40.000 Seiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.012,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
45531213
ab € 173,44*
Zubehör
OKI
44622302
ab € 217,41*
Zubehör
OKI
45530803
ab € 1.149,46*
Zubehör
OKI
45531113
ab € 172,52*
Zubehör
OKI
45530703
ab € 406,22*
Zubehör
OKI
45530903
ab € 423,22*
Zubehör
OKI
45531503
ab € 18,60*
Zubehör
OKI
45980001
ab € 198,16*
Zubehör
OKI
45536415
ab € 217,20*
Zubehör
OKI
45536413
ab € 216,57*
Zubehör
OKI
45536414
ab € 216,57*
Zubehör
OKI
45536416
ab € 110,65*
Zubehör
OKI
45103715
ab € 338,80*
Zubehör
OKI
45103713
ab € 333,47*
Zubehör
OKI
45103714
ab € 334,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.