Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OKI Mono-Multifunktionsdrucker MB760dnfax


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monomultifunktionsdrucker OKI MB760dnfax Bild1
Monomultifunktionsdrucker OKI MB760dnfax Bild1
Monomultifunktionsdrucker OKI MB760dnfax Bild2
blauer Engel Logo
Artikel-Nr.:
     C1121-45387104
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45387104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Copier

OKI Mono-Multifunktionsdrucker MB760dnfax

Die leistungsstarken A4-Mono-Multifunktionsdrucker mit vielfältigen Kopier-, Scan-, Fax- und Druckfunktionen

  • Druckgeschwindigkeit: 47 Monoseiten pro Minute
  • Papierformate: A4, A5, A6, B5, Briefumschläge, Etiketten, Folien, Visitenkarten, Banner bis 1.321 mm
  • Papierfassungsvermögen: 630 - max. 3.160 Blatt
  • Flexibilität: Individuell konfigurierbarer, hintergrundbeleuchteter 23 cm Farb-LCD-Touchscreen; eingebauter Komforthefter
  • Sicherheit: Sichere Verschlüsselung von Druckaufträgen; SNMPv3 und optional IPSec für sichere Datenübertragung; PIN/IC Card/LDAP/Kerberos-Zugriffskontrolle; sicheres Drucken mit PIN oder optionalem Kartenlesegeätt
  • Druckersprachen: PCL5c, PCL5e, PCL6, Postscript 3 Emulation, PDF Emulation, XPS
  • Schnittstellen: Hi-Speed USB, 10/100/1000-TX Ethernet

Die A4-Multifunktionsdrucker der MB760dnfax bieten Ihnen die Tools, um Ressourcen innerhalb Ihres Unternehmens optimal zu nutzen und verbessert dabei die Kommunikation und den Dokumenten-Workflow durch die integrierte, offene Systemplattform. Die Kombination aus Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen und Heften in einem leistungsstarken, ergonomischen System sorgt für effizientes und sicheres Dokumentenmanagement und eine zuverlässige Dokumentenausgabe.

TECHNISCHE DATEN:

Drucken:

  • Druckgeschwindigkeit, Mono [A4]: 47 Monoseiten/Minute
  • Zeit bis zum 1. Druck: 5 Sekunden
  • Aufwärmzeit: Bis zu 35 Sekunden nach dem Einschalten und bis zu 19 Sekunden nach Energiesparmodus
  • Geschwindigkeit, Prozessor 1.2 GHz

DRUCKQUALITÄT (MFP)

  • Auflösung, Druck: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi

SCHRIFTEN

  • Schriftarten: 80 PCL Schriftarten, 138 PostScript-Schriftarten

Scanner:

  • Scan, Auflösung: Bis zu 600 x 600 dpi
  • Scan, Geschwindigkeit: Bis zu 52 Seite/Minute
  • Scan, Dokumentenzufuhr: Bis zu 100 Seiten automatischer Dokumenteneinzug (R-ADF)
  • Scan, Kontrast: 9 Stufen
  • Scan, Formate: JPEG, TIFF (multi/single page), PDF (multi/single page), Slim PDF, Secure PDF, XPS (multi/single page)
  • Scan, Adressbuch: LDAP und internes Adressbuch
  • "Scan zu" Funktion: SMB, FTP, FTPS, Netware, FilingBox, USB Speicher, E-Mail

Kopieren:

  • Zeit bis zur 1. Kopie: Bis zu 8 Sekunden
  • Kopie, Geschwindigkeit: 47 Seiten/Minute
  • Kopie, Auflösung: 600 dpi
  • Kopie, Verkleinern/Vergrößern: 25-400%
  • Anzahl Kopien: [max.] 999

FAX:

  • Fax, Anschlüsse: RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line
  • Fax, Geschwindigkeit: ITU-T G3 (Super G3), bis zu 33.6 kbps, 3 Seiten/Sekunde
  • Internet Fax: ITU-T T.37
  • Fax, Kurzwahl: Adressbuch bis zu 3.000 Nummern
  • Fax, Gruppen: Bis zu 200 Gruppen
  • Fax, Rundsenden: Maximum 400
  • Page memory | Seitenpeicher: 100 Aufträge, 1.000 Seiten pro Auftrag und bis zu 1 GB in HDD

KONNEKTIVITÄT & SOFTWARE (Drucker):

  • Anschlüsse: 10/100/1000 baseT, USB 2.0/ Hi Speed USB; optional: Wireless LAN (802.11 b/g)
  • Druckersprache(n): PCL5c, PCL5e, PCL6, Postscript 3 Emulation, PDF Emulation, XPS
  • Netzwerk & Protokolle: Unterstützt alle wichtigen Netzwerk-Protokolle über die Ethernetkarte mit internem Webserver für Drucker- und Netzwerkkarten-Setup und Management. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, ARP, FTP, SMB, LDAP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, LLTD, Web Service for Devices
  • Kompatibilität, Betriebssysteme: Windows 8 (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Vista SP1 & SP2 (32-bit & 64-bit) / XP SP2 or later / Server 2008 SP1 or later (32-bit & 64-bit) / Server 2003 SP2(32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Server 2012 (64-bit); Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8; PPDs for Linux/Unix
  • Utilities: File Downloader, Address Book Viewer, Remote Scan Driver, e-Filing Backup/Restore, Print Job Accounting*, Print Job Accounting Enterprise*, PrintSuperVision.NET*, Output Manager, Fleet Manager, Template Manager* [*nur Windows]
  • Netzwerkfunktionen & Sicherheit: IP Filtering, MAC Filtering, IPSec (option), Secure Print, Secure Print job encryption (by secure HDD), SMTP server authentication, POP before SMTP authentication, SSL Security for SMTP Protocol, SNMPv3, SSL/TLS Encryption, Port Change, Storage Device Encryption, Secure Erase, Disable Host USB feature

Security:

  • Authentifizierung: LDAP
  • Zertifikate: CE, Energy Star, GS

BEDIENFELD:

  • LCD Bedienfeld: 23 cm farbiger Bildschirm mit Touchfunktion Tastenfeld: 12 numerische Tasten, 6 Hauptfunktionstasten (Menu, Kopieren, Scannen, Drucken, FilingBox, Faxen), Power, Power save, Reset, Stop, Start Key, Einstellung, Interrupt, Counter Key, Authentication, Clear Key

PAPIERVERARBEITUNG:

  • Papierkapazität, Fach 1 [STD]: Fach 1: 530 Blatt (80 g/m²); Mehrzweckfach: 100 Blatt (80 g/m²); RADF: 100 Blatt (80 g/m²)
  • Papierkapazität, Fach [OPT]: Fach 2/3/4: jeweils 530 Blatt (80 g/m²); Großraumkassette (LCF): 2.000 Blatt (80 g/m²)
  • Papierkapazität [MAX]: Bis zu 3.160 Blatt (80 g/m²)
  • Finishing: Interner Hefter: bis zu 50 Blatt (80 g/m²); Externer Hefter: bis zu 20 Blatt (80 g/m²)
  • Papier, Formate: Fach 1: A4, A5, B5; Fach 2/3/4: A4, A5, B5; Großraumkassette: A4; Mehrzweckfach: A4, B5, A5, A6; Umschläge (Com-9, Com10, DL, C5); Etiketten (Avery 7162, 7664, 7666); Benutzerdefinierte Formate: Breite 64-216 mm, Länge 127-1.321 mm; RADF: A4, A5, A6 (simplex), B5; Duplex: A4, A5, B5.; Benutzerdefinierte Formate: Breite 148.5-216 mm, Länge: 210-356 mm
  • Papier, Gewicht: Fach 1/2/3/4: 64-220g/m²; Großraumkassette: 64-220g/m²; Mehrzweckfach: 64-250g/m²; RADF: 60-105g/m²; Duplex: 64-220g/m²
  • Druck, Duplex: Standard
  • Papierausgabe [STD]: Face up: 100 Blatt (80 g/m²), Face down: 500 Blatt (80 g/m²)

SPEICHER:

  • Speicher (RAM): 2 GB

ALLGEMEINE FUNKTIONEN:

  • Speicher (Festplatte): 160 GB
  • Temperatur, Umgebung: 10-32°C (17 - 27°C empfohlen); 20-80% RF (50-70% RF empfohlen)
  • Luftfeuchte, Umgebung: -10-43°C / 10%-90% RF
  • Stromversorgung: Spannung: 220-240 V (± 10%); Frequenz: 50 Hz (± 2 Hz)
  • Stromverbrauch: Normal: 870 W; Max: 1.500 W; Idle: 120 W; Energiesparmodus: 40 W; Deep Sleep: < 2W
  • Geräuschpegel: Betrieb: 58 dB(A) oder weniger; Standby: 30 dB(A) oder weniger; Energiesparmodus: keine Geräuschemission
  • Abmessung (HxBxT): 675 x 522 x 564 mm
  • Gewicht: ca. 50 kg [inkl. Verbrauchmaterialien]
  • Auslastung, max.: Durchschnitt: bis zu 20.000 Seiten/Monat, Maximal: Bis zu 200.000 Seiten/Monat
  • Garantie: 3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf

VERBRAUCHSMATERIAL (MFP):

  • Toner, Standard: Bis zu 18.000 A4-Seiten [nach ISO/IEC 19752], mit der Erstausstattung des Druckers können bis zu 10.000 A4-Seiten gedruckt werden]
  • Fixiereinheit: Bis zu 60.000 Seiten
  • Transferband: Bis zu 60.000 Seiten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.029,28*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,09*
€ 1.230,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,28*
€ 1.224,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
45479002
ab € 108,27*
Zubehör
OKI
45518001
ab € 50,04*
Zubehör
OKI
45518101
ab € 240,35*
Zubehör
OKI
45393302
ab € 379,11*
Zubehör
OKI
45513301
ab € 32,16*
Zubehör
OKI
45518501
ab € 269,64*
Zubehör
OKI
45518401
ab € 404,18*
Zubehör
OKI
45518201
ab € 164,41*
Zubehör
OKI
45518601
ab € 538,55*
Zubehör
OKI
45466602
ab € 99,71*
Zubehör
OKI
45517901
ab € 163,13*
Zubehör
OKI
45435104
ab € 177,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.