Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OKI Multifunktionsdrucker MC562dnw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionsdrucker MC562dnw Bild1
Multifunktionsdrucker MC562dnw Bild1
Artikel-Nr.:
     C1121-44952244
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44952244
EAN/GTIN:
     5031713057567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Copier

OKI Multifunktionsdrucker MC562dnw

WLAN-fähiger Multifunktionsdrucker für kleine bis mittlere Büros und geschäftige Arbeitsgruppen

  • Druckgeschwindigkeit: 26/30 Seiten pro Minute in Farbe/Schwarzweiß
  • Zeit bis zum ersten Druck: 8/7,5 Sekunden in Farbe/Schwarzweiß
  • Auflösung: 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi, ProQ2400 Multilevel Technologie
  • Papierformate: A4, A5, B5, A6, Briefumschläge, Etiketten, Umschläge, Banner bis 1.320 mm
  • Papierfassungsvermögen: 350 - max. 880 Blatt
  • Druckersprachen: PCL6, PCL5c, PostScript 3 (Emulation), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
  • Schnittstellen: 10/100 TX Ethernet, USB 2.0 Device IF, USB 2.0 Host IF, WLAN

Für Unternehmen, die 4-in-1 Multifunktionsgeräte mit niedrigen Anschaffungs- und Nutzungskosten, qualitativ hochwertiger Dokumentenausgabe und Dokumentenmanagement bei hohen Geschwindigkeiten benötigen, ist der OKI MC562dnw die richtige Wahl.

Mit der Kombination aus einem breiten Funktionsspektrum und nützlichen Business-Tools bietet dieses Gerät herausragende Druck geschwindigkeiten, große Medienflexibilität und besonders ergiebige Toner zur Unterstützung von größeren Arbeitsgruppen. Der MC562dnw bietet eine Verbindung mit Ihrem Drahtlosnetzwerk, so dass Netzwerkanschlüsse überflüssig werden. So können Sie Ihren Multifunktionsdrucker überall im Büro aufstellen. Der MC562dnw basiert auf bewährter Technologie, auf die Sie sich immer verlassen können – darauf gewähren wir Ihnen drei Jahre Garantie.

Technische Daten:

Drucken:

  • Druckgeschwindigkeit, Farbe [A4]: 26 Seiten/Min.
  • Druckgeschwindigkeit, Mono [A4]: 30 Seiten/Min.
  • Zeit bis zum 1. Druck: 8 Sekunden Farbe; 7,5 Sekunden Schwarzweiß
  • Aufwärmzeit: Bis zu 60 Sekunden nach dem Einschalten und bis zu 32 Sekunden aus Energiesparmodus heraus
  • Geschwindigkeit, Prozessor: 533MHz

Scannen:

  • Scan, Auflösung: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
  • Scan, Geschwindigkeit: Bis zu 20 Seiten/Min. Farbe, 30 Seiten/Min. Schwarzweiß
  • Scan, Farbtiefe: Input 48-bit / Output 24-bit
  • Scan, Dokumentenzufuhr :50 Seiten automatischer Dokumenteneinzug (R-ADF) bei 80 g/m², Flachbettscanner
  • Scan, Kontrast: 7 Stufen
  • Scan, Formate: PDF, M-TIFF, JPEG, XPS
  • Scan, Adressbuch: LDAP, 100 E-Mail-Adressen und 20 Gruppenadressen
  • "Scan zu" Funktion: FTP, HTTP, USB, E-Mail, TWAIN, CIFS

Kopieren:

  • Zeit bis zur 1. Kopie: Bis zu 14 Sekunden Farbe und bis zu 12 Sekunden Schwarzweiß
  • Kopie, Geschwindigkeit: Bis zu 26 Kopien/Min. Farbe und bis zu 30 Kopien/Min. Schwarzweiß
  • Kopie, Auflösung: Bis zu 600 x 600 dpi
  • Kopie, Verkleinern/Vergrößern: Zoom 25-400%
  • Anzahl Kopien [max.]: 99

Fax:

  • Fax, Anschlüsse: RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line
  • Fax, Geschwindigkeit: ITU-T G3 (Super G3) bis zu 33.6kbps, bis zu 3 Sekunden/Seite
  • Fax, Kurzwahl: 16 Zielwahlen (8 x 2 mit Shift-Tasten), 100 Kurzwahlen
  • Fax, Gruppen: Bis zu 20
  • Fax, Rundsenden: Maximum 100
  • Fax, Seitenspeicher: 4 MB (ca. 200 Seiten Senden und Empfangen)

Bedienfeld:

  • LCD Bedienfeld: Blau hintergrundbeleuchtetes, grafisches Bedienfeld: 84,1 mm (W) x 33,6 mm (H); Auflösung: 320 x 128 dpi
  • Tastenfeld: 12 alpha/numerische Tasten, 3 Hauptfunktionstasten (Copy, Scan, Print), Color & Mono Start, Status, Setting, Help, 6 Hauptnavigations-Tasten (Back, Up, Down, Left, Right, OK), Clear, Stop, Power Save, Reset/Log Out

Konnektivität & Software (Drucker):

  • Anschlüsse: 10/100 TX Ethernet, USB 2.0 Device IF, USB 2.0 Host IF, WLAN
  • Druckersprache(n): PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 Emulation, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
  • Netzwerk & Protokolle: Unterstützt alle wichtigen Netzwerk-Protokolle über die Ethernetkarte mit internem Webserver für Drucker- und Netzwerkkarten-Setup und Management. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP,SNMP v1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, NetBEUI, LLTD, Web Services on Devices
  • Kompatibilität, Betriebssysteme: Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Windows 8 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 to 10.8
  • Netzwerkfunktionen & Sicherheit: IP Filtering, MAC Filtering, SSL/TLS, NIC Driver (IC+), WindowsRally EmailAlert, EAP(IEEE802.1X), IPSec
  • Utilities: Template Manager, Color Correct, OKI LPR, Color Swatch Utility, PrintSuperVision.net, PrintSuperVision Multiplatform, Print Job Accounting Server, Print Job Accounting Client, Web Driver Installer, Network Card Setup, Configuration Tool, ICC Color Profiles, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant, PDF Direct Print, Actkey [abhängig vom Betriebssystem]
  • Dokumentenmanagement: Nuance PaperPort SE v11, Nuance OmniPage SE v16 [nur Windows]

Druckqualität (MFP):

  • Auflösung, Druck: ProQ2400 Multi-level Technology, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Schriften:

  • Schriftarten: Skalierbare Schriften: 87 PCL-Schriften und 80 PostScript-Schriften, PCL Bitmap-Schriften, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode
  • Barcodes: 11 eindimensionale Typen mit 27 Variationen: UPC­A, UPC­E, EAN/JAN­8, EAN/JAN­13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC­128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, Kunden­Barcode; 1 zweidimensionaler Typ: PDF417

Papierverarbeitung:

  • Papierkapazität, Fach 1 [STD]: Fach 1: 250 Blätter (bei 80 g/m²); Mehrzweckfach: 100 Blätter (bei 80 g/m²); RADF: 50 Blätter (bei 80 g/m²)
  • Papierkapazität, Fach [OPT]: 530 Blätter, Papiergewicht bei 80 g/m²
  • Papierkapazität [MAX]: 880 Blätter, Papiergewicht bei 80 g/m²
  • Papier, Gewicht: Fach 1: 64–176 g/m²; Mehrzweckfach: 64–220 g/m²; Duplexeinheit: 64–176 g/m²; RADF: 60–105 g/m² (Duplexscan 60–90 g/m²)
  • Druck, Duplex: Standard
  • Papierausgabe [STD]: Face Down: 150 Blatt (bei 80 g/m²); Face Up: 100 Blatt (bei 80 g/m²)
  • Fach 1: A4, A5, B5, A6; Fach 2: A4, A5, B5; Mehrzweckfach: A4, A5, B5, A6, Umschläge (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Index-Karte (3” x 5”) (75 x 125 mm), Fotoformate (4” x 6”, 5” x 7”) (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), beutzerdefinierte Formate (bis 1.320 mm Länge inklusive Banner); Duplex: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6 (A6 nur einseitig)

allgemeine Funktionen:

  • Speicher (RAM): Standard: 256 MB; Maximum: 768 MB
  • Speicher (SDHC-Karte): Standard: 4 GB; Maximum: 16 GB
  • Temperatur, Umgebung: 10-32°C (17-27°C empfohlen)
  • Luftfeuchte, Umgebung: 20-80% RH (50-70% RH empfohlen)
  • Stromversorgung: 220-240 V, Frequenz 50–60Hz +/- 2%
  • Stromverbrauch: Normal: 500 W; Max.: 1.170 W; Standby: 100 W; Energiesparmodus: < 20 W; Deep Sleep: < 1,2 W; Auto-Off: < 0.5W
  • Geräuschpegel: Betrieb: ≤ 52 dB(A); Stand-by: 33 dB(A); Energiesparmodus: geräuschlos
  • Abmessung (HxBxT): 444 x 427 x 509 mm
  • Gewicht: ca. 29 kg [inkl. aller Verbrauchsmaterialien]
  • Auslastung, max.: Bis zu 60.000 Seiten/Monat
  • Auslastung, empf.: Bis zu 5.000 Seiten/Monat
  • Garantie: 3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tage nach Kauf

Verbrauchsmaterial (MFP):

  • Toner, Standard (K): Toner für bis zu 3.500 Seiten [Anzahl A4-Seiten nach ISO/IEC 19798; mit der Erstausstattung des Druckers können 2.000 Seiten gedruckt werden.]
  • Toner, High Capacity (K): Toner für bis zu 7.000 Seiten [Anzahl A4-Seiten nach ISO/IEC 19798; mit der Erstausstattung des Druckers können 2.000 Seiten gedruckt werden.]
  • Toner, Standard (CMY): Toner für jeweils bis zu 2.000 Seiten [Anzahl A4-Seiten nach ISO/IEC 19798; mit der Erstausstattung des Druckers können 2.000 Seiten gedruckt werden.]
  • Toner, High Capacity (CMY): Toner für jeweils bis zu 5.000 Seiten [Anzahl A4-Seiten nach ISO/IEC 19798; mit der Erstausstattung des Druckers können 2.000 Seiten gedruckt werden.]
  • Bildtrommel: 4 separate Bildtrommeln (CMYK): jeweils bis zu 20.000 A4-Seiten [durchschnittliche Lebensdauer bei 3 Seiten pro Druckauftrag aus Fach 1, einseitiger Druck (20.000 Seiten Farbe, 30.000 Seiten Schwarzweiß)]
  • Transferband: Bis zu 60.000 Seiten
  • Fixiereinheit: Bis zu 60.000 Seiten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,06*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,21*
€ 746,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,88*
€ 736,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,06*
€ 722,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
45376013
ab € 1.261,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.