Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Multifunktionsdrucker (Farbe) OKI MC351dn MFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionsdrucker (Farbe) OKI MC351dn MFP Bild1
Multifunktionsdrucker (Farbe) OKI MC351dn MFP Bild1
Artikel-Nr.:
     C1121-44473004
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44473004
EAN/GTIN:
     5031713049920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
Multifunktionsdrucker
Multifunktionsgerate
Multifunktionsgerät

Produktbeschreibung:

LED’s work ECOficient. Das günstige 3-in-1 LED-Farb-MFP mit Vollduplex
Mit dem MC351dn können sie in Ihrem Unternehmen drucken, scannen, kopieren – in professioneller,hochwertiger Farbqualität. Das neue Modell wurde speziell platzsparend und extrem umweltfreundlich entwickelt. Es lässt sich so perfekt am Point of Service betreiben und reduzieren durch neue innovative Funktionen Ihre Betriebskosten. Bei dem MC351dn wurde größter Wert auf Leistung gelegt. Mit schneller Druckgeschwindigkeit und der Fähigkeit, Dokumente schnell und einfach beidseitig zu drucken, zu scannen oder zu kopieren, maximiert der MC351dn die Produktivität im Büro. Die große Medienflexibilität ermöglicht Ihnen die Erstellung überzeugender Marketing- oder POS-Materialien vor Ort.
  • Druckgeschwindigkeit: 22/24 Seiten pro Minute in Farbe/Schwarzweiß
  • Zeit bis zum ersten Druck: 9/8,5 Sekunden in Farbe/Schwarzweiß
  • Auflösung: 1.200 x 600 dpi + ProQ2400 Technologie
  • Papierformate: A4, A5, B5, A6, Briefumschläge, Etiketten, Umschläge, Banner bis 1.320 mm
  • Papierfassungsvermögen: 400 - max. 880 Blatt
  • Druckersprachen: PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (Emulation), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
  • Schnittstellen: 10/100 TX Ethernet, USB 2.0 Device IF, USB 2.0 Host IF

Auf einen Blick:

  • Geschwindigkeit, Druck: 22 Seiten/Min. Farbe, 24 Seiten/Min. Schwarzweiß
  • Auflösung, Druck: ProQ2400 Multilevel Technology, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
  • Speicher, RAM Standard: 256 MB; Maximum: 768 MB

Print:

  • Geschwindigkeit, Druck: 22 Seiten/Min. Farbe, 24 Seiten/Min. Schwarzweiß
  • Zeit bis zum 1. Druck Farbe: 9 Sekunden Farbe; 8,5 Sekunden Schwarzweiß
  • Aufwärmzeit: Bis zu 60 Sekunden nach dem Einschalten und bis zu 32 Sekunden aus Energiesparmodus heraus
  • Auflösung, Druck ProQ2400 Multi-level technology, 1.200 x 600 dpi
  • Druckersprache(n) PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (Emulation), SIDM (IBM-PPR,EPSON-FX)
  • Betriebssystem(e) Windows 2000 / 2003 x64 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Vista / Vista x64 Windows 7 / Windows 7 x64; Mac OS X 10.3.9 - 10.6.4

Scan:

  • Auflösung, Scan 1.200 x 1.200 dpi
  • Geschwindigkeit, Scan bis zu 20 Seiten/Min. Farbe, 30 Seiten/Min. Schwarzweiß
  • Farbtiefe Input 48-bit/Output 24-bit
  • Dokumentenzufuhr 50 Seiten automatischer Dokumenteneinzug (R-ADF) bei 80 g/m², Flachbettscanner
  • Kontrast 7 Stufen
  • Scan-to: FTP, HTTP, USB Speicherstick, E-Mail, TWAIN, CIFS
  • Formate: PDF, M-TIFF, JPEG, XPS
  • LDAP oder 100 E-Mail-Adressen und 20 Gruppenadressen
  • 10/100 TX Ethernet, USB 2.0 Device IF, USB 2.0 Host IF
  • Template Manager, Color Correct, OKI LPR, Color Swatch Utility, Color Access Policy Manager, PrintSuperVision.net, PrintSuperVision, Print Control Server, Print Control Client, Print Control Report Tool, Web Driver Installer, Network Card Setup, Configuration Tool, ICC Color Profiles, PostScript Gamma Utility, Profile Assistant, PDF Direct Print, ColorSync Profiles, Actkey [Nur Windows]; Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16
  • Papierfach 1: 250 Blatt bei 80 g/m²; Mehrzweckfach: 1 Blatt bei 80 g/m²; ADF: 50 Blatt bei 80 g/m²

Copy:

  • Zeit bis zur 1. Kopie Bis zu 14 Sekunden Farbe und 12 Sekunden Schwarzweiß
  • Auflösung, Kopie 600 x 600 dpi
  • Vergrößern/Verkleinern 25% bis 400%
  • Anzahl Kopien, max. max. 99 Kopien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,69*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,34*
€ 568,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,12*
€ 560,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,69*
€ 555,36
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG