Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OKI Nadeldrucker ML5790ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nadeldrucker ML 5790 ECO Bild1
Nadeldrucker ML 5790 ECO Bild1
Artikel-Nr.:
     2218-44210105
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44210105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Matrixdrucker
Nadeldrucker

Produktdetails

  • Anzahl Nadeln: 24
  • Anzahl Zeichen pro Zeile (10 cpi): 80
  • Druckgeschwindigkeit
    • SSD (12cpi) - x cps
    • HSD (10cpi) - 480 cps
    • Utility (10 cpi) - 360 cps
    • LQ (10 cpi) - 120 cps
  • Schnitstellen
    • Standard: USB, Parallel
    • Option: Seriell oder Ehternet
  • Unterstütze Betriebssysteme: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista; Windows Server 2003/ Server 2008; ESC/P/IBM PPDS
  • Fonts: 10 Bitmap, 3 skalierbare Fonts, 10 Barcodes
  • Papierhändling
    • Standard: Einzeblattzufuhr (vorne/ oben); Schubtraktor (vorne/ hinten) oder Zugtraktor (vorne/ oben/ hinten)
    • Optional: autom. einzelblatteinzug (1 Schacht); Rollenpapierhalter (nur ML5720/ML5790); zusätzlicher Zug-/Schubtraktor (vorne/ hinten); zusätzlicher Zugtraktor (oben)
  • Anzahl Kopien: 1+4
  • Energieverbrauch
    • Druckebetrieb: 88 W
    • ECO Mode: 1,5 W
  • Geräuschentwicklung
    • Normal: 57 dBA
    • Quit: 52 dBA
    • Silent: 49 dBA
  • Zuverlässigkeit (MTBF): 25.000 Stunden
  • Lebensdauer Druckkopf: 400 Million Zeichen
  • Reichweite Farbband: 8 Millionen Zeichen
... > OKI > Nadeldrucker > ECO
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
pro Stück
€ 8,00*
ab € 632,17*
€ 647,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 735,66*
€ 737,14*
pro Stück
Frei Haus
ab € 735,68*
€ 737,15*
pro Stück
Frei Haus
ab € 747,13*
€ 748,55*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 747,14*
€ 748,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,51*
€ 751,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,82*
€ 749,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,17*
€ 733,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,50*
ab € 220,00*
€ 8,00*
ab € 730,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
44209905
ab € 562,26*
Ähnlich
OKI
44210005
ab € 527,01*
Ähnlich
OKI
44210205
ab € 958,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.