Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OKI Nadeldrucker ML5721ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1121-44210005
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44210005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Laserdrucker

Produktdetails

  • Anzahl Nadeln: 9
  • Anzahl Zeichen pro Zeile (10 cpi): 136
  • Druckgeschwindigkeit
    • SSD (12cpi) - 700 cps
    • HSD (10cpi) - 600 cps
    • Utility (10 cpi) - 450 cps
    • LQ (10 cpi) - 113 cps
  • Schnitstellen
    • Standard: USB, Parallel
    • Option: Seriell oder Ehternet
  • Unterstütze Betriebssysteme: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista; Windows Server 2003/ Server 2008; ESC/P/IBM PPDS
  • Fonts: 10 Bitmap, 3 skalierbare Fonts, 10 Barcodes
  • Papierhändling
    • Standard: Einzeblattzufuhr (vorne/ oben); Schubtraktor (vorne/ hinten) oder Zugtraktor (vorne/ oben/ hinten)
    • Optional: autom. einzelblatteinzug (1 Schacht); Rollenpapierhalter (nur ML5720/ML5790); zusätzlicher Zug-/Schubtraktor (vorne/ hinten); zusätzlicher Zugtraktor (oben)
  • Anzahl Kopien: 1+5
  • Energieverbrauch
    • Druckebetrieb: 59 W
    • ECO Mode: 1,5 W
  • Geräuschentwicklung
    • Normal: 57 dBA
    • Quit: 55 dBA
    • Silent: 52 dBA
  • Zuverlässigkeit (MTBF): 25.000 Stunden
  • Lebensdauer Druckkopf: 400 Million Zeichen
  • Reichweite Farbband: 13 Millionen Zeichen
... > OKI > Nadeldrucker > ECO
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,54*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,60*
€ 629,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,85*
€ 626,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,54*
€ 613,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
44209905
ab € 550,01*
Ähnlich
OKI
44210105
ab € 633,44*
Ähnlich
OKI
44210205
ab € 958,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.