Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OKI Nadeldrucker ML6300FB-SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nadeldrucker ML 6300FB-SC Bild1
Nadeldrucker ML 6300FB-SC Bild1
Artikel-Nr.:
     2223-90363681
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43490003
EAN/GTIN:
     5031713045397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker

MICROLINE 6300FB-SC:

Der leistungsstarke Flachbettdrucker mit automatischer Papierausrichtung.
  • 24-Nadel-Druckkopf: für schnellen, feinen Druck in höchster Qualität
  • Farbband: für den Druck von 4 Millionen Zeichen
  • Mehrfachsätze: 6 Nutzen (1 Original + bis zu 5 Durchschläge)
  • Automatische Papierausrichtung: Korrigiert automatisch Papierschrägstellung, für fehlerfreie Druckergebnisse
  • Druckmaterial: Belege, Rezepte, Tickets, Quittungen, Formulare, mehrlagige Dokumente und Etiketten durch Flachbett-Design
  • Druckersprachen: IBM ProPrinter, IBM ProPrinter AGM, EPSON LQ
Der neue ML6300FB-SC 24-Nadeldrucker ist ideal für die Arbeit an der Rezeption, bietet Zuverlässigkeit wie auch arbeitserleichternde Funktionen. Für Aufgaben in entscheidenden Situationen ist der ML6300FB-SC perfekt konstruiert, wie zum Beispiel am Schalter bei Banken, Reisebüros, Bahnhöfen oder Arztpraxen. Mit dem Druck von Belegen, Tickets, Quittungen, Formularen, mehrteiligen Dokumenten, vorgeschnitten wie endlos, sorgt der ML6300FB-SC für reibungslose Abwicklung und zufriedene Anwender.

Alle Spezifikationen:

  • OKI eigener 24 Nadeldruckkopf
  • Mehrfachsätze: 6 Nutzen (1 Original + bis zu 5 Durchschläge)
  • 400 cps
  • 300 cps
  • 100 cps
  • 450 cps
  • 106 Zeichen pro Zeile (10 cpi); 212 Zeichen pro Zeile (komprimiert)
  • Courier, Roman, Swiss, Swiss bold, Orator, Gothic, Prestige, OCR-A, OCR-B, Utility, HSD
  • Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Doppelte Höhe, Kursiv, Outline, Schatten, Fett, Unterstrichen,
  • Endlospapier (Breite): 76,2 – 304,8 mm
  • 2,12 mm von oberen Seitenrand
  • Standard: Einzelblattverarbeitung von vorne, Schubtraktor
  • Einzelblätter: Normal- und Umweltpapier mit 52-209 g/m²
  • Endlospapier: Gewicht 52-128 g/m²
  • 58 dBA

Druckeigenschaften:

  • Zeichenabstand 10/12/15/17.1/20 pitch und proportional
  • Auflösung max. 360 x 360 dpi
  • Speicher 64 KB
  • Druckkopf bis zu 200 Millionen Zeichen pro Nadel

Schnittstellen & Emulationen:

  • Emulation(en) Epson LQ, IBM Proprinter oder Proprinter AGM
  • Schnittstellen, STD Parallele Schnittstelle (IEEE 1284 Bidirektional), USB 2.0 USB 2.0
  • Schnittstellen, optional Serielle Schnittstelle (RS232C), 10/100-TX Ethernet

Other Specifications:

  • Abmessung, H x B x T (ohne Zubehör) 210 x 425 x 255 mm
  • Gewicht ca. 7,5 kg
  • Spannung 220V-240V AC (±10%)
  • Frequenz 50/60 Hz (± 2%)
  • Garantie 3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr.

Zuverlässigkeit/Standzeiten:

  • Lebensdauer Farbband bis zu 4 Millionen Zeichen
  • MTBF (mittlere Laufzeit ohne Fehler) bis zu 12.000 Stunden
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2223
pro Stück
€ 4,49*
ab € 455,56*
€ 463,24*
pro Stück
Frei Haus
ab € 455,55*
€ 463,24*
pro Stück
€ 3,00*
ab € 455,79*
€ 463,49*
pro Stück
Frei Haus
ab € 474,02*
€ 483,13*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 475,39*
€ 484,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,24*
€ 551,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,61*
€ 550,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,56*
€ 542,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2223
Versand: Lager 2223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,49*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
43503601
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.