Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heizungseinheit für C55xx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heizungseinheit für C55xx Bild1
Heizungseinheit für C55xx Bild1
Artikel-Nr.:
     339-LT1248F
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43363203
EAN/GTIN:
     5031713031536
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
fixiereinheit oki

Produktdetails:

  • Für bis zu 60.000 Seiten DIN A4 (bei Ø 3 Seiten pro Druckauftrag*)

Kompatible Geräte:
OKI:
C 5550 MFP; C 5600; C 5600 DN; C 5600 N; C 5700; C 5700 DN; C 5700 N; C 5800; C 5800 DN; C 5800 LDN; C 5800 N; C 5900; C 5900 DN; C 5900 DTN; C 5900 N; MC 560 DN; MC 560 N; MC 560 Plus
Olivetti:
D-Color P 26 D; D-Color P 26 W
Weitere Suchbegriffe: fixiereinheit
Angebote (21)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
pro Stück
€ 4,15*
ab € 79,15*
€ 82,12*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 79,40*
€ 82,37*
pro Stück
€ 2,95*
ab € 80,88*
€ 83,95*
pro Stück
€ 7,00*
ab € 81,03*
€ 84,10*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 81,32*
€ 84,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
43377003
ab € 76,19*
Ähnlich
OKI
43377103
ab € 80,62*
Ähnlich
OKI
43853103
ab € 80,38*
Ähnlich
OKI
43529405
ab € 87,39*
Ähnlich
OKI
42931703
ab € 138,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG