|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1121-42937603 Herst.-Nr.: 42937603 EAN/GTIN: 5031713027850 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - 3 Kassetten zu je 3.000 Klammern
Kompatible Geräte:  |  | Xerox: | Phaser 7400; Phaser 7400 DLM; Phaser 7400 DN; Phaser 7400 DNM; Phaser 7400 DT; Phaser 7400 DTM; Phaser 7400 DX; Phaser 7400 DXF; Phaser 7400 DXM; Phaser 7400 N; Phaser 7400 NM | OKI: | C 910; C 910 DN; C 910 N; C 9600; C 9600 DN; C 9600 HDN; C 9600 HDTN; C 9600 N; C 9600 XF; C 9600 XF PRO; C 9600 XF Pro Lite; C 9650 DN; C 9650 eXpress; C 9650 HDN; C 9650 HDTN; C 9650 HN; C 9650 N; C 9655 DN; C 9655 HDN; C 9655 HDTN; C 9655 N; C 9800; C 9800 GA; C 9800 HDN; C 9800 HDTN; C 9800 HN; C 9800 MFP; C 9850 HN; C 9850 MFP | Xante: | Digital Color Press GT; Ilumina 330 GL; Ilumina 427; Ilumina 502; Ilumina 502 GS; Ilumina Digital Production Press GT; Ilumina GT Digital Color Press | Intec: | CP 2020 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |