Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OKI Nadeldrucker ML395 C, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nadeldrucker ML 395 C, farbig Bild1
Nadeldrucker ML 395 C, farbig Bild1
Artikel-Nr.:
     1231-6D05-002
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     35813
EAN/GTIN:
     5031713315131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Matrixdrucker

Produktbeschreibung:

Vielseitigkeit, ZuverlŠssigkeit, niedrige Betriebskosten und hohe Geschwindigkeit - OKIs Flaggschiff unter den 24-Nadel-Druckern

Produktdetails:

  • Anzahl Nadeln 24
  • Anzahl Durchschläge 4 (1 Original und 3 Kopien)
  • Geschwindigkeit:
    • Normaldruck (12 cpi/10 cpi) 486 cps / 405 cps
    • Schöndruck (12 cpi/10 cpi) 162 cps / 135 cps
    • Höchste Druckgeschwindigkeit 607 cps (15 cpi)
  • Font & Druckmerkmale:
    • Spaltenbreite (10 cpi) 136 Zeichen
    • Max. bei Komprimierung 272 Zeichen
    • Schriftgrößen 10/12/15/17,1/20 Pitch und Proportional
    • Auflösung Bis zu 360 x 360 dpi
    • Residente Schriften Courier, Roman, Swiss, Prestige, Gothic, Swiss Bold, NLQ, High-Speed Draft, Utility + Standard-Barcodes: Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2/5, ZIP-Code (Postnetzbarcode)
    • Fontstyles Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Doppelte Höhe, Kursiv, Fett, Hochgestellt, Tiefer gestellt, Unterstrichen, Durchgestrichen
  • Drucker-Emulationen Epson LQ, IBM ProPrinter X24E/X24E AGM
  • Standard-Schnittstellen Centronics Parallel, Seriell RS 232C, umschaltbar
  • Papierverarbeitung:
    • Endlospapier 76 - 406 mm
    • Erste Druckposition (von Oberkante erste Seite) Einzelblatt: 25,4 mm Endlos: 23,3 mm
    • Standard Papierparkfunktion, Abriss bei null, halbautomatischer Einzelblatteinzug, Schubtraktoren hinten
    • Optional Zugtraktor, Ein-/Zweischacht-Einzelblatteinzug, Schubtraktor mit Antrieb

Der OKI MICROLINE 395 ist der robuste 24-Nadel-Drucker mit sehr hoher Druckgeschwindigkeit bei gehobener Schriftqualität. Ihn können Sie überall dort einsetzen, wo umfangreiche Serienbriefe, Etiketten, Formulare, Endlospapiere und mittlere Mehrfachsätze sowie Papierformate bis DIN A3 und Sonderformate gedruckt werden. Der OKI MICROLINE 395C bietet Ihnen zudem die Möglichkeit, z. B. farbige Hervorhebungen zu drucken. Der OKI MICROLINE 395 druckt bis zu 607 Zeichen pro Sekunde bei einer maximalen Auflösung von 360 dpi. Serienmäßig verfügt er über sechs Schönschriften, eine Normalschrift und eine Schnellschrift. Darüber hinaus ist er ausgestattet mit sieben Barcodes, den Emulationen IBM ProPrinter XL24 und EPSONLQ sowie einem Schubtraktor und einer halbautomatischen Einzelblattverarbeitung. Auf Wunsch können Sie den OKI MICROLINE 395 um einen automatischen Einzelblatteinzug und einen Schubtraktorständer oder einen Zugtraktor für geraden Papierdurchlauf erweitern. Mit seiner vielseitigen Ausstattung können Sie den OKI MICROLINE 395 in jeder gängigen Computerumgebung einsetzen.

Produktinformationen:

  • 24-Nadeldrucker
  • Druckgeschwindigkeit: Schnelldruck (607 cps), Normaldruck (486 cps), Schöndruck (243 cps)
  • Druckauflösung: 360 dpi
  • Emulation: IBM ProPrinter X24 und EPSON LQ
  • Schnittstellen: Centronics und RS-232C, umschaltbar
  • Druckmaterial: Einzelblätter bis DIN A3 hoch/quer, Etiketten, Briefumschläge, Sonderformate, Karton; Endlospapier Mehrfachsätze (1 Original und bis zu 3 Durchschläge)
  • Papierzufuhr: Einzelblattverarbeitung (von oben), Schubtraktor (von hinten)
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 1231
pro Stück
€ 1,00*
€ 2.075,43*
pro Paket
€ 1,00*
€ 2.162,43*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.075,43*
€ 2.407,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
1138602
ab € 315,01*
Ähnlich
OKI
1138606
ab € 390,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.