Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OKI Nadeldrucker ML395B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nadeldrucker ML395B Bild 1
Nadeldrucker ML395B Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1121-35719
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     00035719
EAN/GTIN:
     5031713314196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Matrixdrucker
Nadeldrucker

Nadeldrucker ML395B

Der OKI MICROLINE 395B ist der robuste 24 Mono-Nadeldrucker mit sehr hoher Druckgeschwindigkeit bei gehobener Schriftqualität. Ihn können Sie überall dort einsetzen, wo umfangreiche Serienbriefe, Etiketten, Formulare, Endlospapiere und mittlere Mehrfachsätze sowie Papierformate bis DIN A3 und Sonderformate gedruckt werden. Serienmäßig verfügt er über sechs Schönschriften, eine Normalschrift und eine Schnellschrift. Darüber hinaus ist er ausgestattet mit sieben Barcodes, den Emulationen IBM ProPrinter XL24 und EPSON LQ sowie einem Schubtraktor und einer halbautomatischen Einzelblattverarbeitung.

Allgemeines:

  • Geräuschpegel: Betrieb: 58 dB(A) und weniger; Quiet-Mode: 56 dB(A)
  • Garantie: 3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr.
  • Stromversorgung: 230V (+6%, -14%) oder 50/60 Hz (+/-2%)
  • Gewicht: ca. 17kg
  • Luftfeuchte, Umgebung: Betrieb: 20-80%, nicht kondensierend; Lagerung: 5-95%, nicht kondensierend
  • Abmessung (HxBxT): 203 x 607 x 482 mm (inkl. aller Bauteile)

Papierverarbeitung:

  • Papierzufuhr [Einzelblatteinzug]: Papierzufuhr von oben für Einzelblattverarbeitung
  • Papierzufuhr [Schubtraktor]: Papierzufuhr von unten für Endlospapier mit geradem Papiereinzug
  • Papierzufuhr [Zugtraktor]: Papierzufuhr von hinten für Endlospapier
  • Anzahl Durchschläge: 4 Nutzen (1 Original + bis zu 3 Durchschläge)
  • Papier, Gewicht: Einzelblätter: Normal- und Umweltpapier von 45-90 g/m² mit Druckbreiten bis A4-Quer- und A3-Hochfomat sowie Sonderformaten, manuell auch Endlospapier im A3-Querformat: Gewicht 46-90 g/m², Breite 76-406 mm; Mehrfachsätze: 4 Nutzen (1 Original und 3 Kopien) bei Verwendung von selbstdurchschreibendem Papier; Briefumschläge: Gewicht bis 90 g/m²; Etiketten: Stärke bis 0,28mm
  • Papierzufuhr [STD]: Standard: halbautomatische Einzelblattverarbeitung; Schubtraktor; Option: automatischer Einzelblatteinzug mit wahlweise 1 oder 2 Papierschächten, Zugtraktor, Schubtraktorständer
  • Papierformate: Continuous forms: 76-406 mm; Continuous envelopes: 239x102 mm

Drucken:

  • Schnelldruck (15/18 cpi): 607 cps; Normaldruck (12 cpi): 486 cps; Normaldruck (10 cpi): 405 cps; Schöndruck (NLQ, 12 cpi): 243 cps; Schöndruck (NLQ, 10 cpi): 202 cps; Schöndruck (LQ, 12 cpi): 162 cps; Schöndruck (LQ, 10 cpi): 135 cps
  • Druckkopf: OKI eigener 24 Nadeldruckkopf
  • Zeichenabstand [cpi]: 10, 12, 15, 17, 20 cpi, proportional
  • Barcodes: Code 39, Code 128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN-13, Interleaved 2 of 5
  • Schriften [resident]: Courier, Swiss, Swiss Bold, Roman, Letter Gothic, Prestige Elite, Serif, Sans Serif, Utility, Draft
  • Schriften [optional]: über Schriftenkarten
  • Auflösung, Druck: Horizontal: 60, 80, 90, 120, 180, 240, 360 dpi; Vertikal: 180, 360 dpi
  • Pufferspeicher: 23 KB
  • 1. Druckzeile [vom oberen Seitenrand]: 0,5mm vom oberen Blattrand
  • Schriftstile: Bold, enhanced, italics, compressed, underline, super-script, sub-script, emphasized, double width, double height, triple width
  • Druckbreite: 136 Zeichen (10cpi); 272 Zeichen (compressed mode)

Zuverlässigkeit:

  • Lebensdauer, Druckkopf: bis zu 200 Millionen Zeichen
  • Lebensdauer, Farbband: bis zu 5 Millionen Zeichen
  • MTBF [mittlere Laufzeit ohne Fehler]: bis zu 8.000 Stunden

Schnittstellen und Emulationen:

  • Schnittstelle(n): Centronics parallel und RS-232C seriell, umschaltbar
  • Emulation(en): IBM ProPrinter X24 und EPSON LQ

EU EMC RICHTLINIE:

  • Hinweis: Dieses ist eine Produkt der Klasse A wie in EN55022 beschrieben. Dieses Produkt kann im Wohnbereich Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.706,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
00035219
ab € 1.844,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.