Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OKI Nadeldrucker ML3391eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nadeldrucker ML 3391 eco Bild1
Nadeldrucker ML 3391 eco Bild1
Artikel-Nr.:
     C1121-1308501
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     1308501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Matrixdrucker
Nadeldrucker

Nadeldrucker ML3391eco

Der OKI ML3391eco in breiter Ausführung bieten all den Nutzern überragende Flexibilität, die sich bei der Erledigung einer breiten Palette von Aufgaben auf einen einzigen Drucker verlassen. Bedienerfreundlichkeit, hohe Zuverlässigkeit und äußerst geringe Betriebskosten machen ihn zur idealen Wahl für Anwendungen im Einzelhandelsgeschäft, Kleinunternehmen und Büro.

Produktdetails:

  • 24-Nadel-Druckkopf: für schnellen, feinen Druck in höchster Qualität
  • Farbband: für den Druck von 2 Millionen Zeichen
  • Besonders niedriger Stromverbrauch von umweltfreundlichen 1,5 Watt im Sleep-Modus
  • Mehrfachsätze: 4 Nutzen (1 Original + bis zu 3 Durchschläge)
  • Druckgeschwindigkeit: bis zu 333 Zeichen pro Sekunde
  • Druckmaterial: Einzelblätter bis DIN A3 hoch, Endlospapier, Etiketten, Briefumschläge, Sonderformate, Karton
  • Emulation: IBM ProPrinter, EPSON LQ, OKI Microline

Allgemeine Daten:

  • Anzahl Nadeln: OKI eigener 24-Nadel Druckkopf
  • Garantie: 3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr.

Druckeigenschaften:

  • Druckbreite: 136 Zeichen (10 cpi); 272 Zeichen (komprimiert)
  • Zeichenabstand: 10/12/15/17.1/20 und proportional
  • Auflösung: bis zu 360 x 360 dpi
  • Druckgeschwindigkeit (cps): Schnelldruck: 390; Utility: 312 (12 cpi), 260 (10 cpi); Letter Quality: 104 (12 cpi), 87 (10 cpi)

Schnittstellen & Emulationen:

  • Schnittstellen (Standard): Centronics parallel, USB 2.0
  • Schnittstellen (optional): RS-232C-Schnittstelle, OKILAN 7120e3 Network Card
  • Emulation (Standard): EPSON LQ ESC/P2, IBM PPR, IBM AGM

Schriften:

  • Schriften (resident): Utility, Courier (scalable), Roman (scalable), Swiss (scalable), Swiss Bold, Prestige, Gothic, Orator, Barcodes, OCR-A, OCR-B
  • Schriftstil: Emphasised, Enhanced, Double Width, Double Height, Italics, Outline, Shadow, Bold, Superscript, Subscript, Underline

Papierverarbeitung:

  • Anzahl Durchschläge: 4 Nutzen (1 Original + bis zu 3 Durchschläge)
  • Papierverarbeitung (Einzelblätter): Standard: Einzelblattverarbeitung von oben
  • Papierverarbeitung (Endlospapier): Papierzufuhr von unten für Endlospapierverarbeitung mit geradem Papiereinzug, Schubtraktor von hinten; Option: Zugtraktor von unten

Allgemeines:

  • Puffer: 128 Kbytes
  • Stromverbrauch: Betrieb: 30,4 W; Sleep Modus (ohne Zubehör): < 1,5 W
  • Abmessungen (HxBxT): 116 x 552 x 345 mm
  • Lebensdauer, Druckkopf: bis zu 200 Millionen Zeichen
  • Lebensdauer, Farbband bis zu 2 Millionen Zeichen
... > OKI > Nadeldrucker > ECO
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,61*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,05*
€ 741,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,37*
€ 737,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,61*
€ 724,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
1308201
ab € 470,48*
Ähnlich
OKI
1308301
ab € 677,23*
Ähnlich
OKI
1308401
ab € 349,25*
Ähnlich
OKI
1308701
ab € 692,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.