Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OKI Nadeldrucker ML3390eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nadeldrucker ML 3390 eco Bild1
Nadeldrucker ML 3390 eco Bild1
Artikel-Nr.:
     820-WN#O27
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     1308401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker

Nadeldrucker ML3390eco

Der OKI ML3390eco in schmaler Ausführung bieten all den Nutzern überragende Flexibilität, die sich bei der Erledigung einer breiten Palette von Aufgaben auf einen einzigen Drucker verlassen. Bedienerfreundlichkeit, hohe Zuverlässigkeit und äußerst geringe Betriebskosten machen ihn zur idealen Wahl für Anwendungen im Einzelhandelsgeschäft, Kleinunternehmen und Büro.

Produktdetails:

  • 24-Nadel-Druckkopf: für schnellen, feinen Druck in höchster Qualität
  • Farbband: für den Druck von 2 Millionen Zeichen
  • Besonders niedriger Stromverbrauch von umweltfreundlichen 1,5 Watt im Sleep-Modus
  • Mehrfachsätze: 4 Nutzen (1 Original + bis zu 3 Durchschläge)
  • Druckgeschwindigkeit: bis zu 333 Zeichen pro Sekunde
  • Druckmaterial: Einzelblätter bis DIN A4 hoch, Endlospapier, Etiketten, Briefumschläge, Sonderformate, Karton
  • Emulation: EPSON LQ inkl. ESC/P2, IBM PPR X24/XL24

Allgemeine Daten:

  • Anzahl Nadeln: OKI eigener 24-Nadel Druckkopf
  • Garantie: 3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr.

Druckeigenschaften:

  • Druckbreite: 80 Zeichen (10 cpi); 160 Zeichen (komprimiert)
  • Zeichenabstand: 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi und proportional
  • Auflösung: bis zu 360 x 360 dpi
  • Druckgeschwindigkeit (cps): Schnelldruck: 390; Utility: 312 (12 cpi), 260 (10 cpi); Letter Quality: 104 (12 cpi), 87 (10 cpi)

Schnittstellen & Emulationen:

  • Schnittstellen (Standard): Centronics parallel, USB 2.0
  • Schnittstellen (optional): RS-232C-Schnittstelle, OKILAN 7120e3 Network Card
  • Emulation (Standard): EPSON LQ inkl. ESC/P2, IBM PPR X24/XL24

Schriften:

  • Schriften (resident): Utility, Courier (scalable), Roman (scalable), Swiss (scalable), Swiss Bold, Prestige, Gothic, Orator, Barcodes, OCR-A, OCR-B
  • Schriftstil: Emphasised, Enhanced, Double Width, Double Height, Italics, Outline, Shadow, Bold, Superscript, Subscript, Underline

Papierverarbeitung:

  • Anzahl Durchschläge: 4 Nutzen (1 Original + bis zu 3 Durchschläge)
  • Papierverarbeitung (Einzelblätter): Standard: Einzelblattverarbeitung von oben
  • Papierverarbeitung (Endlospapier): Papierzufuhr von unten für Endlospapierverarbeitung mit geradem Papiereinzug, Schubtraktor von hinten; Option: Zugtraktor von unten

Allgemeines:

  • Puffer: 128 Kbytes
  • Stromverbrauch: Betrieb: 30,4 W; Sleep Modus (ohne Zubehör): < 1,5 W
  • Abmessungen (HxBxT): 116 x 398 x 345 mm
  • Lebensdauer, Druckkopf: bis zu 200 Millionen Zeichen
  • Lebensdauer, Farbband bis zu 2 Millionen Zeichen
... > OKI > Nadeldrucker > ECO
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 5,80*
ab € 349,25*
€ 352,57*
pro Stück
€ 3,00*
ab € 349,83*
€ 353,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 350,10*
€ 353,55*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 359,90*
€ 363,49*
pro Stück
Frei Haus
ab € 360,27*
€ 363,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,57*
€ 408,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,76*
€ 408,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,25*
€ 405,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 400,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
1308201
ab € 470,48*
Ähnlich
OKI
1308301
ab € 677,23*
Ähnlich
OKI
1308501
ab € 624,61*
Ähnlich
OKI
1308701
ab € 692,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.