Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OKI Nadeldrucker ML3321eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nadeldrucker ML 3321 eco Bild1
Nadeldrucker ML 3321 eco Bild1
Artikel-Nr.:
     C1121-1308301
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     1308301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Matrixdrucker
Nadeldrucker

Nadeldrucker ML3321eco

Der OKI ML3321eco in breiter Ausführung eignet sich besonders für Anwendungen, in denen mit hohen Geschwindigkeiten größere Volumen an Daten und Texten verarbeitetwerden und schneller Durchsatz sowie flexibles Papiermanagement erforderlich sind. Überragende Zuverlässigkeit, Bedienerfreundlichkeit und Strichcodierungsvorrichtungen macht diesen Drucker zur idealen Wahl für Kundenservicestellen in Groß- und Einzelhandel sowie Serviceumgebungen, in denen Anwendungen produziert werden.

Produktdetails:

  • 9-Nadel-Druckkopf: für starken Druck mit OKI Zuverlässigkeit
  • Farbband: für den Druck von 3 Millionen Zeichen
  • Besonders niedriger Stromverbrauch von umweltfreundlichen 1,5 Watt im Deep-Sleep-Modus
  • Mehrfachsätze: 5 Nutzen (1 Original + bis zu 4 Durchschläge)
  • Druckgeschwindigkeit: bis zu 435 Zeichen pro Sekunde
  • Druckmaterial: Einzelblätter bis DIN A3 hoch, Endlospapier, Etiketten, Briefumschläge, Sonderformate, Karton
  • Emulation: IBM ProPrinter, EPSON FX, OKI Microline

Allgemeine Daten:

  • Anzahl Nadeln: OKI eigener 9-Nadel Druckkopf
  • Garantie: 3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr.

Druckeigenschaften:

  • Druckbreite: 136 Zeichen (10 cpi); 272 Zeichen (komprimiert)
  • Zeichenabstand: 10/12/15/1711/20 und proportional
  • Auflösung: bis zu 240 x 216 dpi
  • Druckgeschwindigkeit (cps): Super Speed: 435 (12 cpi); High Speed Draft: 387 (10/12 cpi); Utility: 290 (10/12 cpi); Near Letter Quality: 73 (10/12 cpi)

Schnittstellen & Emulationen:

  • Schnittstellen (Standard): Centronics parallel, USB 2.0
  • Schnittstellen (optional): RS-232C-Schnittstelle, OKILAN 7120e3 Network Card
  • Emulation (Standard): Epson FX, IBM ProPrinter, Microline

Schriften:

  • Schriften (resident): HSD, Utility, NLQ-Courier (Scalable), NLQ-Gothic (Scalable), Barcodes, OCR-B
  • Schriftstil: Emphasised, Enhanced, Double Width, Double Height, Italics, Bold, Superscript, Subscript, Underline, Overscore

Papierverarbeitung:

  • Anzahl Durchschläge: 5 Nutzen (1 Original + bis zu 4 Durchschläge)
  • Papierverarbeitung (Einzelblätter): Standard: Einzelblattverarbeitung von oben
  • Papierverarbeitung (Endlospapier): Papierzufuhr von unten für Endlospapierverarbeitung mit geradem Papiereinzug, Schubtraktor von hinten; Option: Zugtraktor von unten

Allgemeines:

  • Puffer: 128 Kbytes
  • Stromverbrauch: Betrieb: 27,5 W; Deep Sleep Modus (ohne Zubehör): <1,5 W
  • Abmessungen (HxBxT): 116 x 552 x 345 mm
  • Lebensdauer, Druckkopf: bis zu 200 Millionen Zeichen
  • Lebensdauer, Farbband bis zu 3 Millionen Zeichen
... > OKI > Nadeldrucker > ECO
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,23*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,17*
€ 790,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,23*
€ 785,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
1308201
ab € 470,48*
Ähnlich
OKI
1308401
ab € 349,25*
Ähnlich
OKI
1308501
ab € 624,61*
Ähnlich
OKI
1308701
ab € 692,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.