Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OKI Nadeldrucker ML4410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI Nadeldrucker ML4410 Bild 1
OKI Nadeldrucker ML4410 Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1121-111601
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     111601
EAN/GTIN:
     5031713317012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Matrixdrucker

OKI Nadeldrucker ML4410

Der ultrarobuste Listendrucker für große Druckvolumen bis A3.

Der ML4410 ist das Flaggschiff in der Modellreihe OKI Microline. Er wurde speziell auf die Verarbeitung von durchschreibenden Listenformularen bei extrem hohen Geschwindigkeiten ausgelegt und bietet Zuverlässigkeit und überragende Ausgabeleistungen. Mit seinen niedrigen Anschaffungs- und Betriebskosten ist er einfach ideal für hochvolumige Aufgaben wie Buchhaltung, Finanzen und IT – hervorragende Geschwindigkeit für Listen und Computerausdrucke.

Merkmale
  • 18-Nadel-Druckkopf: 2 x 9 Nadeln für starken Druck mit OKI Zuverlässigkeit
  • Farbband: für den Druck von 15 Millionen Zeichen
  • Mehrfachsätze: Einzug vorn: 10 (1 Original und 9 Durchschläge), Einzug hinten: 6 (1 Original und 5 Durchschläge)
  • Druckgeschwindigkeit: bis zu 1.066 Zeichen pro Sekunde
  • Druckmaterial: Endlospapier, Etiketten, Briefumschläge, Sonderformate, Karton
  • Papierverarbeitung: Automatischer Einzug, Papierparkfunktion, Schubtraktoren hinten, gerade Schubtraktoren vorn, automatische Papierstärkeneinstellung, Papierlauf über Software anwählbar
  • Emulation: EPSON XL, IBM Proprinter XL, OKI Microline
Auf einen Blick
  • Anzahl Durchschläge Einzug vorn: 10 (1 Original und 9 Durchschläge), Einzug hinten: 6 (1 Original und 5 Durchschläge)
  • Druckgeschwindigkeit [cps] Schnelldruck (10 cpi): 1.066 cps; Normaldruck (10 cpi): 800 cps; Schöndruck (10 cpi): 200 cps
  • Druckbreite 136 Zeichen (10cpi) 272 Zeichen (compressed mode)
Alle Spezifikationen / Other Specifications
  • Geräuschpegel Betrieb: < 58 dB(A); Quiet-Mode: < 52dB(A)
  • Garantie 3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr.
  • Stromversorgung 100-230 V (+15% -10%)
  • Gewicht ca. 42 kg
  • Luftfeuchtigkeit, rel. Betrieb: 20-80%, nicht kondensierend; Lagerung: 5-95%, nicht kondensierend
  • Stromversorgung 50-60 Hz (± 2%)
  • Abmessung (HxBxT) 378 x 768 x 385 mm
PAPIERVERARBEITUNG
  • Anzahl Durchschläge Einzug vorn: 10 (1 Original und 9 Durchschläge), Einzug hinten: 6 (1 Original und 5 Durchschläge)
  • Papier, Gewicht Endlospapier: Gewicht 45-90 g/m², Mehrfachsätze: bis 10 Nutzen (1 Original und bis zu 9 Durchschläge) bei Verwendung von selbstdurchschreibendem Papier; maximale Papierdicke 0,79 mm
  • Papierverarbeitung [Funktionen] Automatischer Einzug, Papierparkfunktion, Schubtraktoren hinten, gerade Schubtraktoren vorn, automatische Papierstärkeneinstellung, Papierlauf über Software anwählbar
  • Papierformate 63,5 - 406 mm (continuous forms); max. 239 - 102 mm (continuous envelopes)
DRUCKEIGENSCHAFTEN
  • Druckgeschwindigkeit [cps] Schnelldruck (10 cpi): 1.066 cps; Normaldruck (10 cpi): 800 cps; Schöndruck (10 cpi): 200 cps
  • Druckkopf OKI eigener 18 Nadeldruckkopf (2 x 9 Nadeln)
  • Druckbreite 136 Zeichen (10cpi) 272 Zeichen (compressed mode)
  • Zeichenabstand [cpi] 10, 12, 15, 17 und 20 cpi; NLQ und Utility; frei wählbar bis max. 216 pt
  • Barcodes Code 39, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN-13, Interleaved 2 of 5
  • Schriften [resident] NLQ Courier, NLQ Gothic, Utility, High Speed Draft
  • Schriften [optional] 33 internationale Zeichensätze
  • Auflösung, Druck Horizontal: 60, 120, 240 dpi Vertikal: 72, 144 dpi
  • Pufferspeicher 56 KByte
  • 1. Druckzeile [vom oberen Seitenrand] 0,5 mm vom oberen Blattrand
  • Schriftstile Emphasized, enhanced, Italics, underline, superscript, subscript, overscore, double width, double height
ZUVERLÄSSIGKEIT
  • Lebensdauer, Druckkopf bis zu 400 Millionen Zeichen
  • Lebensdauer, Farbband bis zu 15 Millionen Zeichen
  • MTBF [mittlere Laufzeit ohne Fehler] bis zu 12.000 Stunden
SCHNITTSTELLEN & EMULATIONEN
  • Schnittstelle(n) bidirektionale Centronics High Speed parallel (IEEE1284) und RS-232C seriell; interner MUPIS Port für optionale 10/100 Mbit Fast-Ethernet-Karte
  • Emulation(en) IBM Proprinter XL, EPSON FX, OKI MICROLINE
EU EMC RICHTLINIE
  • Hinweis Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EN55022 Class A. Dieses Produkt kann aber im Wohnbereich Funk-Störungen verursachen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.598,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
45268706
ab € 175,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.