Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Nadeldrucker ML 1190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nadeldrucker ML 1190 Bild1
Nadeldrucker ML 1190 Bild1
Nadeldrucker ML 1190 Bild2
Artikel-Nr.:
     C1121-01196201
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     01196201
EAN/GTIN:
     5031713036388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Druckerkopf
Druckkopf

Produktbeschreibung:

Keine Kompromisse bei anspruchsvollen Aufträgen.

Produktdetails:

  • Anzahl Nadeln: 24
  • Anzahl Durchschläge: 5 (1 Original und 4 Kopien)
  • Geschwindigkeit:
    • Hochgeschwindigkeit (10 cpi): 333 cps
    • Normaldruck (10 cpi): 250 cps
    • Schöndruck (10 cpi): 83 cps
    • Höchste Druckgeschwindigkeit: 333 cps
  • Fonts & Druckmerkmale:
    • Spaltenbreite (10 cpi): 80 Zeichen
    • Max. bei Komprimierung: 160 Zeichen
    • Schriftgrößen: 10/12/15/17,1/20 Pitch
    • Auflösung: Bis zu 360 x 360 dpi
    • Residente Schriften: Courier (skalierbar), Roman (skalierbar), Swiss (skalierbar), Swiss Bold, Orator, Gothic, Prestige, OCR-A, OCR-B, Utility , High Speed Draft und Barcodes
    • Fontstyles: Hervorgehoben, erhöht, doppelte Weite, doppelte Höhe, kursiv, outline, schattiert, fett, unterstrichen, durchgestrichen, hochgestellt, tiefer gestellt
  • Drucker-Emulationen: Epson LQ, IBM PPR oder IBM AGM
  • Standard-Schnittstellen: Centronics Parallel, USB 2.0, Serial RS232
  • Papierverarbeitung:
    • Endlospapier (Breite): 76,2 – 245 mm
    • Erste Druckposition (von Oberkante erste Seite): Einzelblatt: 2,12 mm; Endlos: 2,12 mm
    • Standard: Automatischer Einzelblatteinzug, Papierend-Erkennung, Papierparkfunktion
    • Papiereinzug: Oben/Rückseite/Boden, Schubtraktor hinten, Zugtraktor oben

Der kompakte und robuste ML 1190 bietet nicht nur ein feines Schriftbild in hoher Geschwindigkeit. Mit seiner USB-Schnittstelle ist er auch überaus flexibel einsetzbar und passt sich Ihren wechselnden Ansprüchen zuverlässig an. Und mit der OKI 3 Jahre Garantie mit Vor-Ort-Service Next Day ist der OKI ML 1190 der perfekte Partner für alle, die Leistung zum kleinen Preis schätzen, aber keine Kompromisse in der Qualität eingehen.

Produktinformationen:

  • 24-Nadel-Druckkopf für schnellen, feinen Druck in höchster Qualität
  • Farbband (schwarz) für den Druck von 4 Millionen Zeichen
  • Geeignet auch für komplexe Zeichen und kleine Schriftgrößen
  • Druckgeschwindigkeit von bis zu 333 Zeichen pro Sekunde
  • Maximale Druckleistung und minimale Wartung für höhere Produktivität
  • Schnell und zuverlässig mit 10.000 Stunden MTBF
  • USB, Parallel und Seriell als Standard für größere Flexibilität
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,24*
€ 232,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,64*
€ 225,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
43571802
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG