Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Nadeldrucker ML 280 Elite Parallel, 24Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nadeldrucker ML 280 Elite Parallel, 24Volt Bild1
Nadeldrucker ML 280 Elite Parallel, 24Volt Bild1
Artikel-Nr.:
     643-413164
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     01138610
EAN/GTIN:
     5031713021537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Matrixdrucker
Nadeldrucker

Produktbeschreibung:

Der zuverlässige, erschwingliche Drucker für Anwendungen in Industrie und Verkauf

Produktdetails:

  • Anzahl Nadeln: 9
  • Anzahl Durchschläge: 4 (1 Original und 3 Durchschläge)
  • Geschwindigkeit:
    • Supergeschwindigkeit (12 cpi): 375 cps
    • Hochgeschwindigkeit (10 cpi): 333 cps
    • Normaldruck (12 cpi/10 cpi): 250 cps
    • Schöndruck (12 cpi/10 cpi): 62,5 cps
    • Höchste Druckgeschwindigkeit: 375 cps
  • Font & Druckmerkmale:
    • Spaltenbreite (10 cpi): 80 Zeichen
    • Max. bei Komprimierung: 132 Zeichen
    • Schriftgrößen: 10/12/17,1/20 Pitch
    • Auflösung: Bis zu 240 x 72 dpi
    • Residente Schriften: Utility, High-Speed Draft, NLQ, Super-Speed Draft, Barcodes: UPC A, UPC E, EAN13, Code 39, Int. 2of5, Code 128 (A, B, C), POSTNET
    • Fontstyles: Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Kursiv
  • Drucker-Emulationen: Epson FX, IBM Graphics, OKI Microline
  • Standard-Schnittstellen: Centronics Parallel, USB
  • Optionale Schnittstellen: Seriell RS 232C/RS 422/Current Loop
  • Papierverarbeitung:
    • Endlospapier: 76,2 - 254,3 mm
    • Erste Druckposition (von Oberkante erste Seite): Einzelblatt: 15 mm Endlos: 16,9 mm
    • Standard: Halbautomatische Einzelblattverarbeitung, Stachelwalzenvorschub, Papierend-Erkennung
    • Optional: Rollenpapierhalter, Zugtraktor

Als Einstiegsprodukt in die OKI Produktpalette der 9-Nadel-Drucker ist der ML 280 Elite schnell und robust, dabei aber kompakt und leicht. Als wirklich auf Abruf arbeitender Dokumentendrucker verfügt er über Papierzufuhr wahlweise von unten oder von hinten. Dank seines besonderen Formats ist er ideal für den Einsatz im Kundendienst oder an Arbeitsstationen in der Industrie.

Produktinformationen:

  • 9-Nadeldrucker
  • Ideal für Datenerfassung, Etikettendruck und den Einsatz in Verkaufsumgebungen
  • Druckgeschwindigkeit bis zu 375 Zeichen pro Sekunde
  • Emulationen: IBM Graphics Printer, EPSON FX und OKI MICROLINE
  • Schnittstellen: Centronics Parallel, USB 1.1
  • Druckmaterial: Einzelblätter bis DIN A4 hoch, Etiketten, Briefumschläge; Endlospapier Mehrfachsätze (1 Original und bis zu 3 Durchschläge); Rollenpapier
  • Papierzufuhr: halbautomatische Einzelblattverarbeitung
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,95*
ab € 485,28*
€ 490,05*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 498,63*
€ 505,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 510,26*
€ 515,08*
pro Packung
Frei Haus
ab € 510,57*
€ 515,39*
8 Tage
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 524,32*
€ 529,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,05*
€ 583,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,97*
€ 580,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,28*
€ 577,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Farbbandkassette, schwarz für MICROLINE 1xx, 2xx, 3xx und 33xx Bild1
OKI
09002303
ab € 5,83*
Zubehör
OKI
09002334
ab € 33,01*
Zubehör
OKI
09002363
ab € 22,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG