Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Nadeldrucker ML 4410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nadeldrucker ML 4410 Bild1
Nadeldrucker ML 4410 Bild1
Artikel-Nr.:
     C1121-00111613
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     00111613
EAN/GTIN:
     5031713317135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Matrixdrucker
Nadeldrucker

Produktbeschreibung:

Die Definition für hohe Lebensdauer und Leistung

Produktdetails:

  • Anzahl Nadeln: 18 (2 x 9)
  • Anzahl Durchschläge: Einzug vorn: 10 (1 Original und 9 Durchschläge); Einzug hinten: 6 (1 Original und 5 Durchschläge)
  • Geschwindigkeit:
    • Schnelldruck (10 cpi): 1.066 cps
    • Normaldruck (10 cpi): 800 cps
    • Schöndruck (10 cpi): 200 cps
    • Höchste Druckgeschwindigkeit: 1.066 cps
  • Font & Druckmerkmale:
    • Spaltenbreite (10 cpi): 136 Zeichen
    • Max. bei Komprimierung: 272 Zeichen
    • Schriftgrößen: 10/12/17,1/20 Pitch + Proportional
    • Auflösung: Bis zu 240 x 216 dpi
    • Residente Schriften: NLQ-Courier (skalierbar), NLQ-Gothic (skalierbar), OCR-B, High-Speed Draft, Utility + Barcodes: Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2/5
    • Fontstyles: Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Doppelte Höhe, Kursiv, Hochgestellt, Tiefer gestellt, Unterstrichen, Durchgestrichen:
  • Drucker-Emulationen: Epson FX, IBM ProPrinter, OKI Microline
  • Standard-Schnittstellen: Centronics Parallel - IEEE 1284, Seriell RS 232C
  • Optionale Schnittstellen: OKI HSP Netzwerkschnittstellenkarte
  • Bedienfeld: 2 x 16 hinterleuchtete LCDs, 13 Tasten mit Konfigurationsspeichern
  • OS-Kompatibilität: Novell Netware zertifiziert, Microsoft Plug & Play
  • Papierverarbeitung:
    • Endlospapier: 76 - 419 mm
    • Erste Druckposition (von Oberkante erste Seite): Endlos: 8,9 mm
    • Standard: Automatischer Einzug, Papierparkfunktion, Schubtraktoren hinten, gerade Schubtraktoren vorn, automatischer Spaltenanzeigerhebel, automatische Papierstärkeneinstellung, Papierlauf über Software anwählbar
    • Optional: Papierhalter/Schrank mit Papierkassette und Ausgabeschacht

Der OKI MICROLINE 4410 ist der ultraschnelle 18-Nadel-Drucker für die besonders schnelle Verarbeitung größerer Druckvolumen im Industrie- und Bürobereich. Mit ihm können Sie Listen, Formulare, Etiketten, Endlospapiere und starke Mehrfachsätze (ein Original mit neun Durchschlägen) bedrucken. Dabei können Sie Papierbreiten bis DIN-A3-Hochformat verarbeiten. Der OKI MICROLINE 4410 druckt bis zu 1.066 Zeichen pro Sekunde. Die maximale Auflösung beträgt 240x 144 dpi. Standardmäßig ist er ausgestattet mit vier Schriften, sieben Barcodes sowie einer parallelen Centronics- und einer seriellen RS-232C-Schnittstelle. Darüber hinaus verfügt er über die Emulationen IBM Proprinter, EPSON FX und OKI Microline sowie zwei Schubtraktoren. Auf Wunsch können Sie den OKI MICROLINE 4410 um optionale Netzwerkkarten erweitern. Und: Mit einer Lebensdauer von 400 Millionen Zeichen für den Druckkopf und einer mittleren Fehlerzeit von 12.000 Stunden ist der OKI MICROLINE 4410 extrem ausdauernd und zuverlässig.

Produktinformationen:

  • 18-Nadeldrucker (2 x 9 Nadeln)
  • Druckgeschwindigkeit: Schnelldruck (1.066 cps), Normaldruck (800 cps), Schöndruck (200 cps)
  • Druckauflösung: 240 x 144 dpi
  • Emulation: IBM Proprinter XL, EPSON FX und OKI MICROLINE
  • Schnittstellen: Centronics High Speed IEEE 1284 und RS-232C, interner MUPIS-Port für optionale 10/100 Mbit-Fast-Ethernet-Karte
  • Druckmaterial: Endlospapier: Gewicht 45-90 g/m², Breite 76-419 mm; Mehrfachsätze: bis 10 Nutzen (1 Original und 9 Durchschläge) bei Verwendung von selbstdurchschreibendem Papier; maximale Papierdicke: 0,79 mm
  • Papierzufuhr: von unten: Schubtraktor (gerader Papierweg); von hinten: Schubtraktor
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.352,71*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.393,15*
€ 4.037,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.352,71*
€ 3.989,72
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Farbbandkassette, schwarz für MICROLINE 4410 Bild1
OKI
40629303
ab € 32,33*
Zubehör
OKI
41139805
ab € 35,12*
Zubehör
OKI
01144601
ab € 156,99*
Zubehör
OKI
09002725
ab € 370,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG