Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kensington Schloss für USB-Anschluss und Kabelsicherung - Quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Schloss für USB-Anschluss und Kabelsicherung - Quadratisch
Kensington Schloss für USB-Anschluss und Kabelsicherung - Quadratisch
Artikel-Nr.:
     C1118-K67720US
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K67720US
EAN/GTIN:
     0085896677208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Port Schloss

Schloss für USB-Anschluss und Kabelsicherung – Quadratisch

Idee: Schützen Sie Ihre USB-Anschlüsse und damit Ihre Daten.
Schützen Sie sich vor Datenlecks, Datendiebstahl und unerlaubten Uploads mit einer softwarefreien Lösung, die USB-Anschlüsse physisch blockiert und so unerlaubte Zugriffe verhindert. Mit diesem Schloss für USB-Anschluss und Kabelsicherung - Quadratisch können Sie mehrere nebeneinander liegende Anschlüsse blockieren, und zwar einen mit einem aktiven USB-Gerät wie etwa Tastatur oder Maus mit einem Schloss, sodass Sie die nicht blockierten USB-Geräte weiterhin sicher nutzen können.

Funktionen

  • Reduzieren Sie das Risiko unbefugter Downloads, indem Sie USB-Anschlüsse blockieren
  • Ein USB Port Block, der mit einem einzelnen USB-Schloss verwendet wird, verhindert durch seine senkrechte oder waagerechte Ausrichtung den Zugang zu benachbarten Anschlüssen
  • Einfach in den USB-Anschluss einstecken und die Verschlusstaste drücken. Keine technischen Erfahrungen nötig.
  • Mit Abstandshaltern für USB-Anschlüsse für sicheren Halt
  • Mit der Kabelsicherung verschließen Sie das USB-Kabel eines an einem benachbarten USB-Anschluss angeschlossenen Peripheriegeräts (vertikale oder horizontale Anbringung)
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Diebstahlsicherung, Notebooksicherung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kensington Kensington-Schloss mit Blockierung für USB-Anschlüsse
Kensington
K67718US
ab € 8,25*
Ähnlich
Kensington Notebook-Sichtschutzfilter 14,1" / 35,8cm
Kensington
K55782WW
ab € 36,12*
Ähnlich
Kensington Notebook-Sichtschutzfilter 15.4" / 39,1cm
Kensington
K55783WW
ab € 40,99*
Ähnlich
Kensington Schloss für USB-Anschluss und Kabelsicherung - Rechteckig
Kensington
K67719US
ab € 11,89*
Ähnlich
Kensington Sichtschutzfilter 15,6" / 39,6cm
Kensington
K55784WW
ab € 41,08*
Ähnlich
Kensington Sichtschutzfilter 17" / 43,2cm
Kensington
K55780WW
ab € 47,25*
Ähnlich
Format: 200x150
Kensington
K64615EU
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG