Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Kensington Contour Pro 17"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Contour Pro 17"
Kensington Contour Pro 17"
Artikel-Nr.:  C1118-62340
Hersteller:  Kensington
Herst.-Nr.:  62340
EAN/GTIN:  0085896623403
Artikeldatenblatt

Mehr Schutz für Notebooks bis 17"

Eine hochwertige Notebooktasche für Notebooks bis max. 17" oder 15,4" Widescreen und die mit einer Reihe von speziell entwickelten, ergonomischen Details ausgestattet ist, ist die Kensington Contour Pro 17". Durch eine einzigartige ergonomische Form werden nachweislich Schulter- und Rückenmuskelverspannungen um bis zu 35% reduziert.

Eigenschaften:

  • Einzigartige SnugFit Polsterung für besonderen Notebookschutz
  • Notebookfach: 400 x 290 x 60 mm, für Notebooks bis max. 17"
  • Die neue Contour Serie reduziert Schulter- und Rückenmuskel Verspannungen um bis zu 35% (Patent angemeldet) durch einzigartigen Schultergurt, der den Stöße abfedert
  • Speziell entwickelte ergonomische Form auch des Tragegriffs verteilt den Druck gleichmäßig auf die Hand für angenehmeres Tragen
  • Toplader für einen einfachen Zugriff von oben
  • Dokumentenfach, Vordertasche mit Zip-Down für den einfachen Zugriff
  • Industrienieten, Haken und Karabiner aus Metall (silber)
  • Aus strapazierfähigem 1680 Ballistic Nylon
... > Kensington > carry it > Computertaschen
... > Kensington > carry it > Serie "Contour"
Weitere Suchbegriffe: Tasche, Koffer, Notebookkoffer, Transportschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 41,11*
  
Preis gilt ab 20 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kensington Contour
Kensington
62220
ab € 28,19*
Ähnlich
Kensington Contour Pro 17"
Kensington
62340
ab € 41,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG