Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Engage 75 SE Stereo Headset USB-C zu USB A Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra Engage 75 SE Stereo Headset USB-C zu USB A Kabel Bild 1
Jabra Engage 75 SE Stereo Headset USB-C zu USB A Kabel Bild 1
Jabra Engage 75 SE Stereo Headset USB-C zu USB A Kabel Bild 2
Artikel-Nr.:
     C1117-9659-583-111
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     9659-583-111
EAN/GTIN:
     5706991031317
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Computer-Headset
Headset

Das Jabra Engage 75 SE ist ein hochentwickeltes DECT-Headset, das für professionelle Umgebungen entwickelt wurde und herausragende Funktionen für Audioqualität, Konnektivität und Sicherheit bietet.

  • Konnektivität:

    • Mehrfachverbindung: Es kann gleichzeitig mit bis zu fünf Geräten verbunden werden, darunter ein Festnetztelefon, ein Softphone (PC), ein analoges Telefon und zwei Bluetooth-Geräte.
    • Vielseitige Verbindungen: Unterstützt USB-Verbindung zu Computern, Bluetooth für mobile Geräte und DECT für Festnetztelefone.
  • Audioqualität:

    • Geräuschunterdrückung: Das Mikrofon verfügt über fortschrittliche Geräuschunterdrückungstechnologie, um kristallklare Gespräche zu ermöglichen.
    • Lautsprecher: Hochwertige Lautsprecher mit SafeTone-Technologie, die plötzliche Lautstärkespitzen verhindert und die Ohren schützt.
  • Bedienkomfort:

    • Tragekomfort: Erhältlich in drei Tragevarianten (Kopfbügel, Nackenbügel und Ohrbügel), mit gepolsterten Ohrmuscheln und Kopfbügel für ganztägigen Tragekomfort.
    • Integrierte Bedienelemente: Steuerung von Anrufen, Lautstärke und Stummschaltung direkt am Headset. Ein integriertes Busylight signalisiert Kollegen, wenn der Benutzer im Gespräch ist.
  • Akkulaufzeit:

    • Sprechzeit: Bis zu 13 Stunden im Mono/Stereo-Modus und bis zu 9 Stunden im Convertible-Modus.
    • Schnellladung: 40% Aufladung in 30 Minuten, volle Aufladung in 75 Minuten.
  • Sicherheit:

    • Verschlüsselung: Bietet hohe Sicherheitsstandards mit 256-Bit-AES-Verschlüsselung und 128-Bit-Authentifizierung.
  • Zusätzliche Funktionen:

    • Touchscreen-Basisstation: Einfache Einrichtung und Verwaltung der Verbindungen über eine intuitive Touchscreen-Oberfläche. Zeigt den Verbindungsstatus und die verbleibende Akkulaufzeit an.
    • Hörschutz: Funktionen wie PeakStop und IntelliTone 2.0 schützen das Gehör vor plötzlichen Lautstärkespitzen und halten die durchschnittliche Lautstärke unter einem sicheren Niveau.

Das Jabra Engage 75 SE ist eine exzellente Wahl für professionelle Nutzer, die eine zuverlässige und flexible Kommunikationslösung benötigen. Es bietet außergewöhnliche Konnektivität, hohen Tragekomfort und hervorragende Sicherheitsfunktionen, die es zu einem der besten Headsets auf dem Markt machen.

Weitere Informationen:
Charging range:
5.0 - 7.5 W
Chg incl.:
Yes
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 263,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,50*
€ 313,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,36*
€ 311,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,28*
€ 300,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,54*
€ 294,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,29*
€ 281,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.