Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra PRO 930, EMEA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra PRO 930, EMEA
Jabra PRO 930, EMEA
Artikel-Nr.:
     C1117-930-25-509-101
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     930-25-509-101
EAN/GTIN:
     5706991013634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Computer-Headset
Headset

Jabra PRO 930, EMEA

Übersicht:

  • Professionelle Einstiegs-Headsets
  • Zwei Headsetmodelle: Für klassische Tischtelefonie und für Unified Communications oder PC-Telefonie
  • Klares, benutzerfreundliches Design
  • Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Hochwertiger Klang
  • Einfach einzusetzen
  • Konzipiert für den Einsatz von Unified Communication and PC-basierter Telefonie
  • Optimiert für alle führenden Unified Communication Plattformen

EINFACH. PROFESSIONELL. KOSTENGÜNSTIG
Die Jabra PRO™ 900 Serie ist der einfache, kostengünstige und leistungsfähige Weg auf schnulose Telefonie zu wechseln. Sie bietet die wichtigsten Funktionen professioneller Schnurlos-Headsets in einem klaren, benutzerfreundlichen Design, zu einem attraktiven Preis.

Die Serie umfasst ein Headset für klassische Tischtelefone und eines für Unified Communications oder PC-Telefonie.

PRODUKTIVER UND KOMFORTABLER
Die Headsets der Jabra PRO™ 900 Serie machen seine Nutzer unabhängig vom Schreibtisch. Sie ermöglichen effizientes Multitasking und bieten ihnen mehr Bewegungsfreiheit, beispielsweise um Dokumente zu holen. Zusätzlich zu dem Vorteil, bis zu 120 m von ihrem Arbeitsplatz entfernt zu telefonieren, profitieren Nutzer von verbesserter Ergonomie, indem das Headset Verspannungen im Nackenbereich vorbeugt, da kein Telefonhörer mehr zwischen Schulter und Kopf eingeklemmt werden muss.

HOCHWERTIGER KLANG
Die Jabra PRO™ 900 Headsets bieten präzisen Klang und weitere Ausstattungsdetails wie Jabra SafeTone™-Technologie, die das Gehör vor plötzlichen Schallspitzen schützt und einen sicheren gleichmäßigen Lautstärkepegel einhält. Das Noise-Cancelling Mikrofon blendet für den Gesprächspartner störende Hintergrundgeräusche im Büro aus.

HOCH KOMPATIBEL. EINFACH EINZUSETZEN
Die Jabra PRO™900 Headset-Serie ist mit allen führenden Tischtelefon-Systemen oder Unified Communications-Plattformen kompatibel. Sprachansagen erleichtern es dem Nutzer, sein Headset einzurichten. Über verständliche und intuitiv zu bedienenden Call Control-Tasten lassen sich Anrufe leicht steuern.

Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,80*
€ 196,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
930-25-503-101
ab € 144,11*
Ähnlich
Jabra
920-25-508-101
ab € 129,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.