Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Projektor Epson EB-1880


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projektor Epson EB-1880
Projektor Epson EB-1880
Projektor Epson EB-1880
Projektor Epson EB-1880
Projektor Epson EB-1880
Projektor Epson EB-1880
Projektor Epson EB-1880
Artikel-Nr.:
     C1116-V11H451040
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11H451040
EAN/GTIN:
     8715946489407
Suchbegriffe:
Beamer
Daten-Video-Projektor
DV-Projektor
LCD-Projektor

Projektor Epson EB-1880

Projektor mit vielen Funktionen

Hohe Helligkeit: Der Projektor nutzt die 3LCD-Technologie und liefert dank seiner gleichermaßen hohen Weiß- und Farbhelligkeit von 4.000 Lumen sowie eines Kontrastverhältnisses von 2.500:1 ein lebendiges, hochwertiges Bild in XGA-Auflösung.

Einfache Bedienung: Das Einrichten des Epson EB-1880 ist einfach. Der Projektor sucht automatisch nach einer Bildquelle; Sie brauchen also nichts weiter tun, als ihn an Ihren Laptop anzuschließen. Das Bild lässt sich sekundenschnell ausrichten, wobei die vertikale Trapezkorrektur automatisch und die horizontale Trapezkorrektur manuell über einen intuitiven Regler am Gerät erfolgt.

Nützliche Funktionen: Der Ton wird über einen eingebauten Lautsprecher mit bis zu 10 W ausgegeben, während das praktische 3-in-1-USB-Display bedeutet, dass ein einziges Kabel zur Steuerung von Ton, Bild und Maus genügt.

Herausragende Vielseitigkeit: Der Epson EB-1880 verfügt über eine Vielzahl von Eingängen einschließlich HDMI, sowie einen Direktanschluss für die Epson ELP-DC06 USB-Dokumentenkamera.

Hohe Flexibilität: Leicht und kompakt, eignet sich der Epson EB-1880 ideal für die Decken- oder Tischinstallation, wobei sich das Gerät durch den extralangen, verstellbaren Fuß auch auf niedrigen Tischen nutzen lässt.

Geringe Gesamtkosten: Der niedrige Stromverbrauch und die lange Lebensdauer der Lampe ergeben niedrige Gesamtbetriebskosten und das ferngesteuerte Netzmanagement hält die Wartungskosten niedrig, weil dadurch Überprüfungen am Gerät entfallen.

  • Ultrahell
    4.000 Lumen Weiß- und Farbhelligkeit
  • 3LCD-Technologie
    Für lebendige, hochwertige Bilder
  • Einfache Einrichtung
    Automatische Suche nach Bildquellen
  • 3-in-1-USB-Display
    1 Kabel für Bild, Ton und Maus
  • Mehrere Eingänge
    Vielfältig, einschließlich HDMI

Technik:

  • Auflösung: XGA, 1024 x 768, 4:3
  • Weißhelligkeit: 4.000 Lumen, 3.200 Lumen (im Sparmodus)
  • Farbhelligkeit: 4.000 Lumen, 3.200 Lumen (im Sparmodus)
  • Lampe: ETORL, 275 W, 3.000 h Lebensdauer, 4.000 h Lebensdauer (im Sparmodus)

Optik:

  • Kontrastverhältnis: 2.500 : 1
  • Projektionsverhältnis: 1,00 - 1,60:1
  • Projektionsgröße: 30 - 300 Zoll
  • Projektionsdistanz Weitwinkel: 0,8 - 8,4 m
  • Projektionsdistanz Tele: 1,4 - 13,9 m
  • Brennweite: 18 - 29 mm

Allgemeines:

  • Lautsprecher: 10 W
  • Gewicht: 3,5 kg
  • Garantie: 24 Monate Carry-In, Lampe: 12 Monate
  • Lieferumfang: Hauptgerät, Bedienungsanleitung (CD), Software (CD), Stromkabel, Computer-Kabel, Fernbedienung incl. Batterien
  • Abmessungen: 345 mm x 263 mm x 93 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
  • Geräuschpegel: 37 dB (A) - im Sparmodus 33 dB (A)

Anschlüsse und Konnektivität:

  • USB-Display-Funktion: 3 in 1: Bild / Maus / Ton
  • Farbmodi: Tafel, Dynamisch, Foto, Präsentation, sRGB, Theater, Weißwandtafel
  • Videokompatibilität: NTSC, NTSC 4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL-60, SECAM, SECAM up to 1080i, SECAM up to 1080p, 480i, 480p, 526i, 526p, 720i, 720p, 1080i, 1080p

Projektorlinse:

  • Fokus: Manuell
  • Zoom: Manuell, Faktor 1 - 1,6
  • Trapezkorrektur: Automatisch vertikal ± 30°, Manuell horizontal ± 30°

Sicherheit:

  • Sicherheit: Kensington-Schutz, Security bar, Bedienfeldsperre, Passwortschutz

Features:

  • Features: JPEG-Betrachter

Energieverbrauch:

  • Energieverbrauch: - 0,5 Watt (im Standby)
Weitere Suchbegriffe: kindermann beamer, beamer, Projektor, Heimkino, Projektoren, Videoprojektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 883,08*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,51*
€ 1.057,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,08*
€ 1.050,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
V11H406040
ab € 970,93*
Ähnlich
Epson
V11H478040
ab € 600,83*
Ähnlich
Epson
V11H476040
ab € 852,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG