|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1116-V11H416040LW Herst.-Nr.: V11H416040LW EAN/GTIN: 8715946476049 |
| | |
|
|  |  |
 | Epson EH-TW3200 Tauchen Sie mit diesem Projektor in HD-Technologie in Ihre Lieblings-Spiele, Sportarten und Filme ein. Flüssige, lebensechte Bilder von herausragender Helligkeit und Auflösung sorgen für höchste Schärfe selbst bei Tageslicht. Er lässt sich ganz leicht einrichten mit einstellbarem Zoomobjektiv. Per Anschluss an Ihre Spielkonsole, Ihren Blu-Ray-Player oder Set-Top-Box holen Sie sich ein wahrhaft intensives Erlebnis ins Wohnzimmer. Unterhaltung im Kinoformat: Tauchen Sie ein und erleben Sie Full-HD-Auflösung von 1080p mit einer Bildschirmgröße bis zu 300 Zoll (762 cm). Klare und helle Bilder: Genießen Sie selbst bei Tageslicht qualitativ hochwertige Bilder, dank 3LCD-Technologie von Epson und einer Farbhelligkeit von 1.800 Lumen. Einfache Installation: Mit dem voll einstellbaren Zoomobjektiv schnell und einfach zum perfekten Bild. Vielfache Anschlussmöglichkeiten: Anschlüsse für Set-Top-Boxen, DVD-/Blu-ray-Playern und Spielkonsolen mit 2 HDMI-Eingängen. - Epson 3LCD Technologie
- Auflösung: 1920x1080 (1080p Full HD)
- Bildformat 16:9
- Kontrast 25.000:1
- Weißhelligkeit 1.800 ANSI-Lumen
- Farbhelligkeit 1.800 ANSI-Lumen
- Leuchtmittel: 200W UHE (E-TORL)
- max Lebensdauer: 4000 Stunden
- Bildgröße, -diagonale, -abstand: 0,76-7,62m (30"-300"), 2,98-6,36m bei einem 100" Bild
- Projektionsfaktor: 1,34-2,87
- Fokus: manuell
- Zoomverhältins: 2.1 (optisch)
- Cinamefilter
- Frame Interpolation
- Super Resolution Funktion
- Lens Shift Vertikal/ Horizontal: +/-96,3% / +/-47,1%
- Geräuschpegel max: 28 dB
- Leistungsaufnahme: 272 W (Normal), 224 W (Eco), 0,3 W (Standby)
- Gewicht: 7,3 kg
- Abmessungen: (BxHxT) 450x136x360 mm
- Schnittstellen: 1xD-Sub 15 Pin RGB, 1xChinch, 1xS-Video, 1xComponent, 2xHDMI
- Lieferumfang: Netzkabel, Fernbedienung mit Batterien, Handbuch
- 2 Jahre Garantie
- Lampengarantie 3 Jahre oder 2000 Stunden
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: FullHD Beamer, Heimkino, Heimkinoanlage, Heimkinosystem, Heimtheatersystem, LCD-Projektor, beamer lcd, beamer epson, Projektor, Projektoren, Videoprojektor |
|  |  |
| |