Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Epson Projektor EB-925


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Projektor EB-925
Epson Projektor EB-925
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Epson Projektor EB-925 Produktbild 5
Produktbild 6
Artikel-Nr.:
     C1116-V11H389040
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11H389040
EAN/GTIN:
     8715946478012
Suchbegriffe:
Beamer
Daten-Video-Projektor
DV-Projektor
LCD-Projektor

Epson Projektor EB-925 - Installations-oder Desktop-Projektor

Gestalten Sie Unterrichtsstunden oder Meetings interessanter mit dem Epson EB-925, der durch brillante Bildqualität sowie intelligente Funktionen besticht und außerdem einfach einzurichten ist.

Integrierte, leistungsstarke 16-Watt-Lautsprecher bieten Lernenden oder Zuhörern eine hervorragende Tonqualität. Schließen Sie die Dokumentenkamera Epson ELP-DC06 direkt oder den Epson Desktop-Visualiser ELP-DC11 via VGA an, um 3D-Objekte oder Experimente live im Großformat zu projizieren. Die EasyMP Diashow-Funktion ermöglicht Ihnen, Bilder direkt von einem USB-Stick, einer Kamera oder einer externen Festplatte im Unterricht oder in Meetings zu zeigen.

Die einfache Installation des EB-925 gelingt in jedem Unterrichts- oder Meetingraum. Auch wenn der Projektor schräg zur Leinwand steht, können Sie das Bild mithilfe der automatischen vertikalen und manuellen horizontalen Trapezkorrektur schnell ausrichten. Beim Einsatz auf dem Schreibtisch ermöglicht der ausziehbare Projektorfuß Neigungswinkel bis zu 16 Grad.

Steuern und überwachen Sie alle Projektoren über die erweiterten Netzwerkfunktionen von Epson EasyMP. Der LAN-Anschluss ermöglicht die Bild- und Tonübertragung über Ihr Netzwerk. Mit dem optionalen W-LAN Adapter stehen sämtliche Funktionen auch in einem W-LAN Netzwerk zur Verfügung. Sparen Sie Zeit und Mühe, indem Sie Einstellungen sowie Ein- und Ausschalten-Zeiten zentral im Netzwerk steuern. Durch automatische E-Mail-Benachrichtigung über Temperatur- und Lampenstatus können Sie auf direkte Kontrollen verzichten und Ihre IT-Mitarbeiter entlasten.

Der EB-925 bietet je nach Bedarf mehrere Anschlussmöglichkeiten, z.B. einen HDMI-Eingang geeignet für den Anschluss von aktuellen Notebooks oder HD-Receivern, Blu-Ray Playern, HD-Spielkonsolen. Durch die 3-in-1 USB-Anzeige benötigen Sie nur ein einzelnes USB-Kabel für den Anschluss an Ihr Laptop um Bild, Tonsignale zu übertragen oder Folienschaltung durchzuführen.

Durch die lange Lebensdauer der Lampe von bis zu 6.000 Stunden (im Economy-Modus) und einen verbesserten Staubfilter für längere Wartungszyklen von bis zu 5.000 Stunden ergeben sich geringe Gesamtbetriebskosten, wodurch sich der Druck auf Ihr Budget verringert.

Technische Daten

  • Auflösung: XGA, 1024 x 768, 4:3
  • Helligkeit: 3.500 Lumen, 2.450 Lumen (im Sparmodus)
  • Weißhelligkeit: 3.500 Lumen
  • Farbhelligkeit: 3.500 Lumen
  • Lampe: ETORL, 230 W, 4.000 h Lebensdauer, 6.000 h Lebensdauer (im Sparmodus)

  • Optik

  • Kontrastverhältnis: 2.000 : 1
  • Projektionsverhältnis: 1,38 - 2,24:1
  • Projektionsgröße: 30 - 300 Zoll
  • Projektionsdistanz Weitwinkel: 0,8 - 8,4 m
  • Projektionsdistanz Tele: 1,4 - 13,9 m
  • Brennweite: 18 - 29 mm

  • Allgemeines

  • Lautsprecher: 16 W
  • Gewicht: 3,4 kg
  • Garantie: 24 Monate Carry-In, Lampe: 12 Monate oder 1.000 h
  • Lieferumfang: Hauptgerät, Aufstellanleitung, Bedienungsanleitung (CD), Software (CD), Stromkabel, USB-Kabel, Computer-Kabel, Fernbedienung incl. Batterien
  • Abmessungen: 345 x 263 x 93 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
  • Geräuschpegel: 37 dB (A) - im Sparmodus 29 dB (A)

  • Anschlüsse und Konnektivität

  • Anschlüsse: USB 2.0 Type B, USB 2.0 Type A, RS-232, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), WLAN (optional), VGA in (2x), VGA out, HDMI in, Composite in, S-Video in, Stereo mini jack audio out, Stereo mini jack audio in (2x), Cinch audio in
  • USB-Display-Funktion: 3 in 1: Bild / Maus / Ton
  • Farbmodi: Tafel, Dynamisch, Foto, Präsentation, sRGB, Theater, Weißwandtafel
  • Videokompatibilität: NTSC, NTSC 4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL-60, SECAM, 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

  • Projektorlinse

  • Fokus: Manuell
  • Zoom: Manuell, Faktor 1 - 1,6
  • Trapezkorrektur: Automatisch vertikal ± 30°, Manuell horizontal ± 30°

  • Sicherheit: Kensington-Schutz, Security bar, Bedienfeldsperre, Passwortschutz

  • Features: JPEG-Betrachter, Dokumentenkamera kompatibel, Automatische Eingangswahl, Automatische Trapezkorrektur, Sofort an/aus, Stummschalttaste, Bild einfrieren, Network Image Transmission, Netzadministration

  • Enthaltene Software: EasyMP Network Projection, EasyMP Monitor

  • Energieverbrauch: 337 W, 252 W (im Sparmodus), 0,39 W (im Standby)

  • Weitere Suchbegriffe: beamer lcd, beamer epson, beamer 3000 ansi, Projektor, Heimkino, Projektoren, Videoprojektor
    Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 760,49*
      
    Preis gilt ab 2 Stück
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 763,32*
    € 908,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 760,49*
    € 904,98
    pro Stück
    1Wichtiger Hinweis
    Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

    Warum ist das so?
    Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

    • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
    • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
    • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
    • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
    • usw.

    Vorteilhaft für Sie
    Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

    Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epson COVERPLUS-Paket (36 Monate Carry-In-Garantie) SEEDG4020
    Epson
    SEEDG4020
    ab € 40,14*
    Zubehör
    Epson COVERPLUS-Paket 4 - SEEDG4430 (Carry-In)
    Epson
    SEEDG4430
    ab € 64,57*
    Zubehör
    Epson COVERPLUS-Paket 5 - SEEDG4640 (Carry-In)
    Epson
    SEEDG4640
    ab € 120,38*
    Zubehör
    Epson Deckenhalterung ELPMB23
    Epson
    V12H003B23
    ab € 105,85*
    Zubehör
    Epson Desktop Dokumentenkamera ELP-DC11
    Epson
    V12H377040
    ab € 344,22*
    Zubehör
    Epson Dokumentenkamera ELP-DC06
    Epson
    V12H321003
    ab € 280,04*
    Zubehör
    Epson Ersatzlampe ELPLP60 (EB-93/95/96W/905)
    Epson
    V13H010L60
    ab € 221,91*
    Zubehör
    Epson Ersatzlampe ELPLP61 (EB-915W/925)
    Epson
    V13H010L61
    ab € 219,59*
    Zubehör
    Epson Luftfilter EB-9er (ELPAF29)
    Epson
    V13H134A29
    ab € 18,52*
    Zubehör
    Epson Mobile X-Type Screen, 80" (16 : 9) - V12H002S21
    Epson
    V12H002S21
    ab € 119,87*
    Zubehör
    Epson Quick Wireless Connection USB Key (ELPAP08)
    Epson
    V12H005M08
    ab € 98,05*
    Zubehör
    Epson Textiltransport Tasche ELPKS64 (EB-9er)
    Epson
    V12H001K64
    ab € 11,74*
    Zubehör
    Epson Verlängerungsrohr 450mm ELPFP13 (für ELPMB22 oder ELPMB23)
    Epson
    V12H003P13
    ab € 39,78*
    Zubehör
    Epson Verlängerungsrohr 700mm ELPFP14 (für ELPMB22 oder ELPMB23)
    Epson
    V12H003P14
    ab € 68,32*
    Zubehör
    Epson W-LAN Adapter ELPAP07
    Epson
    V12H418P13
    ab € 90,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG