Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Projektor Epson EB-96W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Projektor Epson EB-96W
Projektor Epson EB-96W
Projektor Epson EB-96W
Projektor Epson EB-96W
Projektor Epson EB-96W
Artikel-Nr.:
     C1116-V11H384040
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11H384040
EAN/GTIN:
     8715946475530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer
Daten-Video-Projektor
DV-Projektor
LCD-Projektor

Epson EB-96W

Installtions/Desktop WXGA Projektor
Gestalten Sie Unterrichtsstunden oder Meetings interessanter mit dem Epson EB-96W, der durch brillante Bildqualität sowie intelligente Funktionen besticht und außerdem einfach einzurichten ist.

Effektivere Unterrichtstunden oder Meetings
Integrierte, leistungsstarke 16-Watt-Lautsprecher bieten Lernenden oder Zuhörern eine hervorragende Tonqualität. Schließen Sie die Dokumentenkamera Epson ELP-DC06 direkt oder den Epson Desktop-Visualiser ELP-DC11 via VGA an, um 3D-Objekte oder Experimente live im Großformat zu projizieren. Die EasyMP Diashow-Funktion ermöglicht Ihnen, Bilder direkt von einem USB-Stick, einer Kamera oder einer externen Festplatte im Unterricht oder in Meetings zu zeigen.

Mühelose Installation
Die einfache Installation des EB-96W gelingt in jedem Unterrichts- oder Meetingraum. Auch wenn der Projektor schräg zur Leinwand steht, können Sie das Bild mithilfe der automatischen vertikalen und manuellen horizontalen Trapezkorrektur schnell ausrichten. Beim Einsatz auf dem Schreibtisch ermöglicht der ausziehbare Projektorfuß Neigungswinkel bis zu 16 Grad.

Einfache Desktopübertragung, Steuerung und Wartung
Steuern und überwachen Sie alle Projektoren über die erweiterten Netzwerkfunktionen von Epson EasyMP. Der LAN-Anschluss ermöglicht die Bild- und Tonübertragung über Ihr Netzwerk. Mit dem optionalen W-LAN Adapter stehen sämtliche Funktionen auch in einem W-LAN Netzwerk zur Verfügung. Sparen Sie Zeit und Mühe, indem Sie Einstellungen sowie Ein- und Ausschalten-Zeiten zentral im Netzwerk steuern. Durch automatische E-Mail-Benachrichtigung über Temperatur- und Lampenstatus können Sie auf direkte Kontrollen verzichten und Ihre IT-Mitarbeiter entlasten.

Vielfache Anschlussmöglichkeiten
Der EB-96W bietet je nach Bedarf mehrere Anschlussmöglichkeiten, z.B. einen HDMI-Eingang geeignet für den Anschluss von aktuellen Notebooks oder HD-Receivern, Blu-Ray Playern, HD-Spielkonsolen. Durch die 3-in-1 USB-Anzeige benötigen Sie nur ein einzelnes USB-Kabel für den Anschluss an Ihr Laptop um Bild, Tonsignale zu übertragen oder Folienschaltung durchzuführen.

Niedrige Gesamtkosten
Durch die lange Lebensdauer der Lampe von bis zu 6.000 Stunden (im Economy-Modus) und einen verbesserten Staubfilter für längere Wartungszyklen von bis zu 5.000 Stunden ergeben sich geringe Gesamtbetriebskosten, wodurch sich der Druck auf Ihr Budget verringert.

  • Höchste Bildqualität
  • 3LCD-Technologie
  • Superhelles Bild
  • Weißhelligkeit und Farbhelligkeit 2.700 Lumen
  • Verbesserte Tonqualität
  • Integrierte 16-Watt-Lautsprecher
  • Einfache Einrichtung
  • Automatische vertikale Trapezkorrektur
  • Klarer Klang
  • Mikrofoneingang
  • Installtions/Desktop WXGA Projektor
  • 1,2-facher optischer Zoom

Technik:

  • Auflösung: WXGA, 1280 x 800, 16:10
  • Weißhelligkeit: 2.700 Lumen, 2.160 Lumen (im Sparmodus)
  • Farbhelligkeit: 2.700 Lumen, 2.160 Lumen (im Sparmodus)
  • Lampe: ETORL, 200 W, 5.000 h Lebensdauer, 6.000 h Lebensdauer (im Sparmodus)

Optik:

  • Kontrastverhältnis: 2.000 : 1
  • Projektionsverhältnis: 1,30 - 1,56:1
  • Projektionsgröße: 33 - 318 Zoll
  • Projektionsdistanz Weitwinkel: 0,9 - 9 m
  • Projektionsdistanz Tele: 1,1 - 10,8 m
  • Brennweite: 17 - 20 mm

Allgemeines:

  • Lautsprecher: 16 W
  • Gewicht: 3,26 kg
  • Garantie: 24 Monate Carry-In, Lampe: 12 Monate oder 1.000 h
  • Lieferumfang: Main unit, Setup guide, User manual (CD), Software (CD), Power cable, USB cable, Computer cable, Remote control incl. batteries
  • Abmessungen: 345 mm x 263 mm x 93 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
  • Geräuschpegel: 37 dB (A) - im Sparmodus 29 dB (A)

Anschlüsse und Konnektivität:

  • Anschlüsse: USB 2.0 Type B, USB 2.0 Type A, RS-232, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), WLAN (optional), VGA in (2x), VGA out, HDMI in, Composite in, S-Video in, Stereo mini jack audio out, Stereo mini jack audio in (2x), Cinch audio in
  • USB-Display-Funktion: 3 in 1: Bild / Maus / Ton
  • Farbmodi: Tafel, Dynamisch, Präsentation, sRGB, Theater, Weißwandtafel, Sport
  • Videokompatibilität: NTSC, NTSC 4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL-60, SECAM, 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Projektorlinse:

  • Fokus: Manuell
  • Zoom: Manuell, Faktor 1 - 1,2
  • Trapezkorrektur: Automatisch vertikal ± 30°, Manuell horizontal ± 30°

Sicherheit:

  • Sicherheit: Kensington-Schutz, Security bar, Bedienfeldsperre, Passwortschutz

Features:

  • Features: JPEG-Betrachter, Dokumentenkamera kompatibel, Automatische Eingangswahl, Automatische Trapezkorrektur, Sofort an/aus, Stummschalttaste, Bild einfrieren, Network Image Transmission, Netzadministration

Software:

  • Enthaltene Software: EasyMP Network Projection, EasyMP Monitor

Energieverbrauch:

  • Energieverbrauch: 337 Watt - 252 Watt (im Sparmodus) - 0,39 Watt (im Standby)
Weitere Suchbegriffe: epson lcd-projektor, lcd-projektor, beamer lcd, Projektor, Heimkino, Projektoren, Videoprojektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 781,08*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 781,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 783,57*
€ 932,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 781,08*
€ 929,49
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V13H010L60
ab € 111,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG