Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Epson Etikettendrucker LabelWorks LW-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettendrucker Epson LabelWorks LW-400
Etikettendrucker Epson LabelWorks LW-400
Etikettendrucker Epson LabelWorks LW-400
Etikettendrucker Epson LabelWorks LW-400
Etikettendrucker Epson LabelWorks LW-400
Artikel-Nr.:
     C1116-C51CB70040
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C51CB70040
EAN/GTIN:
     8715946492711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

Epson Etikettendrucker LabelWorks LW-400

Mobiler Etikettendrucker

Unkomplizierte Bedienung
Durch seine ergonomischen Tasten und die integrierte Tastatur ist der Epson LW-400 einfach zu bedienen. Dedizierte Tasten gewähren schnellen Zugriff auf Schnitt- und Druckfunktionen. Aus dem internen Speicher können die 50 am meisten gebrauchten Etiketten-Designs abgerufen werden. Über ein Fenster lässt sich prüfen, wie viel Band verbleibt.

Vielseitig
Der Epson LW-400 druckt bis zu vier Zeilen und ist mit acht Barcode-Varianten, 14 Schriftarten, fünf Schriftgrößen, 487 Symbolen, 87 Rändern und 10 Schriftschnitten wie fett, kursiv, Umriss und schattiert äußerst vielseitig. Dank der Hintergrundbeleuchtung der LCD-Anzeige erkennen Sie das Etikettendesign auch bei Dunkelheit oder Sonnenlicht.

Flexible Bandoptionen
Die Etiketten von Epson sind in den Größen 6, 9, 12 und 18 mm erhältlich und decken praktisch den gesamten Etikettenbedarf ab. Die Serie umfasst Standardpapieretiketten sowie schwarze, transparente und beschreibbare matte Papieretiketten in einer Auswahl an Farben wie fluoreszierend und Pastell. Außerdem sind zwei Haftstärken verfügbar. Alle Etiketten von Epson sind haltbar, wasserfest sowie hitze- und kältebeständig.

Wirtschaftlich
Der Epson LW-400 liefert dank der Minimierung der Ränder mehr Etiketten pro Band und das 9-Meter-Etikettenband von Epson sorgt für wirtschaftlichen Ersatz. Zwei 4-Meter-Etikettenbänder sind bereits im Lieferumfang enthalten.

  • Hintergrundbeleuchtung
    Für alle Lichtverhältnisse geeignet
  • Flexible Formatierung
    Auswahl an Schriftarten, -schnitten und Rändern
  • Auswahl an Bändern
    6-, 9-, 12- und 18-mm-Etiketten
  • 50 Designs speichern
    Individuelle Designs erstellen und speichern
  • 9-Meter-Bänder
    Für wirtschaftlichen Ersatz

Allgemeines:

  • Lieferumfang: Hauptgerät, Bedienungsanleitung, Netzteil, 2 X Trial Tapes, Kurzanleitung, Verbrauchsmaterialliste, Garantiedokumente
  • Energy Star: Ja
  • AC-Adapter: Ja
  • Batterien: 6 x AAA
  • Batterieanzeige: Ja
  • Abmessungen: 11 mm x 17 mm x 5,6 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
  • Garantie: 24 Monate Carry-In

Drucken:

  • Drucktechnologie: Thermal transfer
  • Tape-Breite: 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
  • Druckauflösung: 180 DPI
  • Druckbare Bildpunkte: 64 Anzahl Punkte
  • Druck Höhe: 9 mm
  • Druckgeschwindigkeit: 6 mm/sec
  • Anzahl der druckbaren Zeilen: 4 Zeilen
  • Maximale Textlänge: 80 Zeichen pro Zeile

Druckeinstellungen:

  • Repeat printing: 1 - 9 (Cut mark)
  • Auto increment: Yes, 0-9, a-z, A-Z
  • Mirror printing: Ja
  • Vertical printing: Ja
  • Barcodes: Code 39, Code 128, Coda bar (NW-7), EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E
  • Wire wrap: Ja
  • Flag: Ja
  • Margin setting: 10 mm fest
  • Unit switch: Auto / 30 mm - 400 mm (1 " - 15 ")
  • Einstellbereich: Whole Label

Zeichen und Etiketten Einstellungen:

  • Fonts: Sans serif, Sans serif HG, Sans serif ST, Gothic, Bold Gotic, Roman, US Roman, CL Roman, Mincho, Gyosho, Reisho, BR, CB, Script PL
  • Schriftgröße: 5
  • Rahmen: 87 Rahmen
  • Tabellen: 2 Tables
  • Style: Normal, Outline, Shadow, Bold, Italic, Italic & Outline, Italic & Shadow, Bold & Italic
  • Style: Left
  • Letter pitch: Yes
  • Letter width: 3

Speicher:

  • Memory alphanumeric: 62
  • Memory accent: 185
  • Memory accent learning: Ja
  • Symbole: 457
  • Memory file (saved labels): 50
  • Last label: Ja

Hardware:

  • Cutter: Manual
  • Erkennung: Tape width, Cover open
  • Strap hole: Ja

Tastatur:

  • Tastaturtyp: AZERTY, QWERTY, QWERTZ
  • Anzahl der Tasten: 61

Display:

  • Display-Auflösung: 128 x 16 Punkte
  • Display Hintergrundbeleuchtung: Yes( with control)
  • Anzahl der Zeichen pro Zeile: 16
  • Anzahl Zeilen: 2
  • Vorschau anzeigen: Ja
  • Displaysprache: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch

Weitere Funktionen:

  • Automatische Abschaltung: Ja
  • Software reset: Ja
  • Unit switch: mm/inch

Energieverbrauch:

  • Energieverbrauch: 2,255 Watt - 0,556 Watt (im Sparmodus) - 0,18 Watt (im Standby)
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, epson beschriftungsgerät, beschriftungs-gerät, Labelwriter, Bondrucker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,46*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C51CB69040
ab € 44,33*
Ähnlich
Epson
C51C540080
ab € 202,68*
Ähnlich
Epson
C51CB11020
ab € 496,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.