Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Epson RSD-Tintenpatrone SJIC4(G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson RSD-Tintenpatrone SJIC4(G)
Epson RSD-Tintenpatrone SJIC4(G)
Epson Logo
Artikel-Nr.:
     C1116-C33S020270
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C33S020270
EAN/GTIN:
     8715946218205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone Epson
Druckerpatrone für Epson
Druckerpatronen

SEA-Jet Tintenstrahldrucker

Für die EPSON SEA-Jet Tintenstrahldrucker TM-J2000 / 2100, TM-J7000 / 7100, TM-J7500 / 7600 und TM-C100 hat EPSON spezielle Tinten und Patronen entwickelt um den besonderen Anforderungen eines POS-Druckers gerecht zu werden. Die Tinte ist extrem schnelltrocknend, so dass der Bon bzw. Beleg nicht verwischen kann. Dennoch trocknet der Druckkopf auch bei längerer Nichtbenutzung nicht ein. Die Haltbarkeit des Ausdrucks entspricht in etwa der eines Nadeldruckers und vermeidet so z.B. Probleme mit Belegen für die Steuer, die viele Jahre aufbewahrt werden müssen. Natürlich sind die SEA-Jet-Tinten gesundheitlich unbedenklich und stellen mit Ihren einzigartigen Eigenschaften EPSON‘s führende Position im Ink-Jet Bereich eindrucksvoll unter Beweis. Die große Patrone des TM-J2000 reicht für bis zu 24 Millionen Zeichen, also wesentlich länger als ein POS-Farbband. Die Patrone des TM-J2100 ist zweigeteilt und ermöglicht so, dass jede Hälfte vollständig genutzt werden kann.
Für die TM-J7100 und –7600 gibt es ebenfalls 2 getrennte Patronen, die dafür sorgen, dass jeder Tropfen vollständig genutzt wird. Standardmäßig sind rot, blau und grün die Akzentfarben. Es gibt aber auf Projektbasis auch die Möglichkeit Sonderfarben oder Kombinationen wie blau / gelb von EPSON zu erhalten, wie es z. B. die Firmen Zielpunkt in Österreich oder Fressnapf in Deutschland praktizieren.

Durchschnittliche Druckleistung:

SJIC1:
Schwarz
12 Mio. Zeichen
SJIC5:
Schwarz
24 Mio. Zeichen
SJIC3-K:
Schwarz
11,5 Mio. Zeichen
SJIC4-R:
Rot
5,5 Mio. Zeichen
SJIC4-G:
Grün
5,5 Mio. Zeichen
SJIC4-B:
Blau
5,5 Mio. Zeichen
SJIC8:
Schwarz
20 Mio. Zeichen
SJIC6-K:
Schwarz
10 Mio. Zeichen
SJIC7-R:
Rot
5 Mio. Zeichen
SJIC7-G:
Grün
5 Mio. Zeichen
SJIC7-B:
Blau
5 Mio. Zeichen
SJIC9:
4-farbig, CMYK
660 Tickets bei 100 x 280 mm Druckfläche und einer Deckung von 8,5% aller Farben

Kompatible Geräte:
Epson:
TM-J 2100
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C33S020175
ab € 20,72*
Ähnlich
Epson
C33S020411
ab € 9,73*
Ähnlich
Epson
C33S020412
ab € 38,58*
Ähnlich
Epson
C33S020267
ab € 21,40*
Ähnlich
Epson
C33S020269
ab € 10,21*
Ähnlich
Epson
C33S020413
ab € 29,73*
Ähnlich
Epson
C33S020268
ab € 15,94*
Ähnlich
Epson
C33S020271
ab € 40,95*
Ähnlich
Epson
C33S020403
ab € 16,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.