Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Epson POS Thermodrucker TM-T70, parallel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson POS Thermodrucker TM-T70, parallel, schwarz
Epson POS Thermodrucker TM-T70, parallel, schwarz
Epson Logo
Artikel-Nr.:
     C1116-C31C637002
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31C637002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Bon-Drucker

Technische Daten des EPSON TM-T70

Druckmethode
Thermo-direkt 180 x 180 dpi
Schriftarten
B: 9 x 17
A: 12 x 24
Zeichen je Zeile (79,5 mm)
B: 56
A: 42
Zeichengröße (mm)
B: 0,99 x 2,40
A: 1,41 x 3,39
Zeichensätze
95 alphanumerische, 48 internationale Zeichen, 128 x 11 Zeichensätze
Barcodes
UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN), JAN6 (EAN), CODE39, CODE93, CODE128, ITF, CODABAR, PDF417, QR code
Schnittstellen
Wahlw.: RS-232, parallel, USB2.0, Ethernet, WLAN, powered USB
Kassenschublade(n)
Power Supply
Speicher
Eingangsspeicher: 45 byte oder 4 KB (DIP-Schalter)
Benutzerspeicher: 12 KB
Bit image NV: 256 KB
User NV: 1 KB
Druckgeschwindigkeit
Standard: 170 mm / s
Bar-Codedruck: 100mm / s
Low-power Modus: 140 mm / s
Papier
Breite: 79,5 mm + / -0,5 ; max. Durchmesser: 83 mm
Autocutter
„Partial cut“
Stromaufnahme
1,4A im Betrieb (durchschnittlich); 0,1A im Stand-by Modus
Netzteil
PS-180 (Option)
Kassenschublade
bis zu 2 Kassenschubladen ansteuerbar
Zuverlässigkeit
MTBF: 360.000 Std.; MCBF: 52 Millionen Zeilen
Autocutter: 1,5 Million Schnitte
Abmessungen
B x T x H: 125 mm x 195 mm x 144 mm
Farben
Gehäuse in „EPSON cool white“ oder „EPSON dark grey“
Gewicht
1,8 kg (ohne Papier)
Ausstattung
„Drop-in“ Papierrollenwechsel von vorn
Integrierte ‘Auto-Status-Back’-Funktion (ASB)
„Paper end“- und „Paper near end“-Sensor
Remote maintenance counter
Low power Modus
Lieferumfang
Ein / Aus-Schalterabdeckung
Papierrollenmuster
Netzteil PS-180 (standard)
Optionen
DM-D Kundendisplay
Signalgeber (Factory Option)
Kabelsteckerabdeckung
Sicherheitsstandards
CE Zeichen, EN55022 Class B, EN55024, EN60950

Der erste POS Drucker mit Frontbedienung: TM-T70

„Innovation hat bei Epson oberste Priorität, denn nur so können wir den heutigen Marktanforderungen entsprechende Lösungen bieten. Der kompakte POS-Drucker TM-T70 – das erste Gerät mit kompletter Frontbedienung – zeichnet sich vor allem durch ein bedienungs- und wartungsfreundliches Konzept aus”, so die Entwicklungsabteilung des weltgrößten Kassendruckerherstellers.
Das einzigartige Design, Funktionalität und seine Geschwindigkeit von 170 mm / Sek. auch im Grafikdruck machen den TM-T70 zu einer idealen Lösung mit vielen Einsatzmöglichkeiten – von umsatzstarken Checkouts bis hin zur stark frequentierten Fastfood-Kette.

Platzsparen durch Integration:

Absolute Bedienungsfreundlichkeit und Komfort – das bietet der neue Epson TM-T70. Der erste POS Thermobondrucker mit Bedienung und Ausgabe an der Vorderseite ermöglicht schnelle und einfache Transaktionen sowie verbesserten Kundenservice im Handel und in der Gastronomie. Entwickelt wurde diese platzsparende Druckerlösung speziell für den Einsatz unter der Theke. Der Epson TMT70 verfügt über zahlreiche nutzerfreundliche Features wie beispielsweise Bonausgabe nach vorne, Papierrollenwechsel im bewährten Drop-In-Verfahren, automatischen Bonabschneider, Fernwartungsfunktionen sowie leichte Zugänglichkeit für die Anwender.
Mit seiner Druckleistung von 52 Millionen Zeilen oder 360.000 Stunden bietet der TM-T70 ein Maximum an Zuverlässigkeit und reduziert druckerbezogene Kassenausfälle auf ein Minimum.
Der stabile und flexible TM-T70 zeichnet sich durch sehr guten Spritzschutz auf der Oberseite, ein verbessertes Kabelmanagementsystem, eine vollautomatische Statusberichtsfunktion und einem optionalen Signalgeber aus.
Eine Vielzahl an wechselbaren Systemschnittstellen (seriell, parallel, Ethernet, Wireless, USB2.0, Powered-USB) geben Flexibilität und sichern die Investition für zukünftige Konfigurationen.

Neuer Drucker mit modernster Technologie:

Der besondere Fokus auf Bedienerfreundlichkeit in Verbindung mit modernster POS-Technologie bietet eine Vielfalt an Möglichkeiten zur Integration in bestehende sowie zur Konzeption neuer Kassenapplikationen. Um den Aufwand der Druckerinstallation auf ein Minimum zu reduzieren unterstützt der TM-T70 die Anbindung an OPOS und Java- POS Applikationen. Durch das Verwenden eines Windowstreibers kann der Ausdruck aus jeder Windowsapplikation erfolgen. Um bei all der Hektik und dem Stress am POS die Kosten nicht aus den Augen zu verlieren bietet der TM-T70 verschiedenste Möglichkeiten:

1. Low Power-Modus:

Durch das Umschalten eines DIP-Schalters lässt sich der Drucker sekundenschnell in den Stromsparmodus versetzen. Dies spart nicht nur Energie, sondern auch Geld.

2. Fernwartungs-Funktion:

Die „Maintenance Counter“-Funktion überwacht den Betrieb des Gerätes. Line Feeds, Schnitte und Betriebsdauer werden somit transparent dargestellt. Dies minimiert die Wartungskosten und den dafür nötigen Zeitaufwand.

3. Solide und ergonomische Bauweise:

Ein ergonomisch gestaltetes Gehäuse bietet die Möglichkeit der Integration des Druckers unter den Kassentisch und dessen komplette Bedienung von vorn.
Alternativ kann der TM-T70 durch seine Kompaktheit auch auf dem Kassentisch untergebracht werden und ermöglicht somit eine flexible Gestaltung des POS-Arbeitsplatzes
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,29*
€ 193,13
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson Druckerschnittstelle UB-R03
Epson
C32C824461
ab € 181,66*
Zubehör
Epson Druckerschnittstelle UB-U05
Epson
C32C823991
ab € 44,23*
Zubehör
Epson Druckerschnittstelle UB-U06
Epson
C32C824071
ab € 76,50*
Zubehör
Epson Druckerschnittstelle UB-U09
Epson
C32C823893
ab € 66,24*
Zubehör
Epson Druckerschnittstelle UB-U19
Epson
C32C824092
ab € 16,28*
Zubehör
Epson Netzteil PS-180
Epson
C32C825341
ab € 31,53*
Zubehör
Epson
C32C814593
ab € 49,18*
Zubehör
Epson
C32C823891
ab € 27,78*
Zubehör
Epson
C32C823361
ab € 28,29*
Zubehör
Epson
C32C823861
ab € 27,78*
Zubehör
Epson RSD Zubehör UB-U01III, Druckserver
Epson
C32C824111
ab € 101,02*
Zubehör
Epson RSD Zubehör UB-U02III, serieller Adapter
Epson
C32C824121
ab € 85,17*
Zubehör
Epson
C32C824131
ab € 76,51*
Zubehör
Epson
C32C823950
ab € 86,38*
Zubehör
Epson
C32C824541
ab € 98,56*
Zubehör
Equator
JT-317 ELPS01-60
ab € 17,05*
Zubehör
Equator
ab € 1,87*
Zubehör
Equator
ab € 3,43*
Zubehör
Epson
epsntorig + ukstromkab
ab € 33,59*
Zubehör
Equator
epsntkomp + ukstromkab
ab € 19,61*
Zubehör
Epson
ab € 33,59*
Zubehör
Equator
epsntkomp + kaltkabel
ab € 20,99*
Zubehör
Equator
ab € 3,43*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
Equator
ab € 3,10*
Zubehör
Equator
ab € 3,10*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
Equator
ab € 1,17*
Zubehör
Equator
ab € 30,54*
Zubehör
Equator
ab € 37,26*
Zubehör
Equator
ab € 3,43*
Zubehör
Equator
ab € 4,53*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
Equator
ab € 3,43*
Zubehör
Equator
ab € 2,42*
Zubehör
Glancetron
ab € 39,73*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG