Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Epson POS Hybriddrucker TM-H6000III, USB, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson POS Hybriddrucker TM-H6000III, USB, weiß
Epson POS Hybriddrucker TM-H6000III, USB, weiß
Epson Logo
Artikel-Nr.:
     C1116-C31C625173
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31C625173
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Technische Daten des EPSON TM-H6000III

Druckmethode
Bondruck: Thermo, 2-Farbdruck je nach Thermopapier
Belegdruck: 9-Nadeln
Fontgröße B / A
Bondruck: 9x17 / 12x24
Belegdruck: 5x9 / 7x9
Zeichen je Zeile B / A
Bondruck: 56 / 42
Belegdruck: 45 / 60
Zeichengröße mm B / A
Bondruck: 0.99(B) x 2.4(H) / 1.41(B) x 3.39(H)
Belegdruck: 1.56(B) x 3.1(H) / 1.24(B) x 3.1(H)
Zeichen je Zoll B / A
Bondruck: 20 CPI / 15 CPI
Belegdruck: 13.3 CPI / 17.8 CPI
Zeichensätze
95 alphanumerische, 37 internationale Zeichen, 128 x 11 Zeichensätze
Barcode:
UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN), JAN8 (EAN), CODE39, CODE93, CODE128, ITF, CODABAR, PDF417
Schnittstellen
Wahlweise: RS-232, RS-485, bidirektional parallel, USB, Ethernet
Kassenschublade
Kundenanzeige (nur bei serieller Schnittstelle)
Netzteil: PS-180
Eingangsspeicher
4 KB oder 45 bytes
Benutzerspeicher
Bondruck: 12 KB, Belegdruck: 3 KB
Digital LOGO
2 MByte
Makro Speicher
2 KB
Druckgeschwindigkeit
Bondruck: 63 lps (200 mm / s.); 2-Farbdruck: 78 mm / s
Belegdruck: 5,7 lps
Papier Abmessungen mm
Bondruck: 79.5 + / -0.5, (58mm Option), max. Ø 83 mm
Belegdruck: 68(B) x 152(L) to 230(B) x 297(L)
Papierdicke mm
Bondruck: 0.06 bis 0.07
Belegdruck: 0.09 bis 0.2 (max. Dicke 0.31 mm)
Autocutter
"Partial cut" integriert, 1.500.000 cuts
Sensoren
Near-End-, End- und Cover-open Sensoren
Kopien
Belegdruck: Ein Original und drei Kopien
Farbband Belegdruck
ERC-32
Farbband Endorseprint
ERC-41
Netzteil (Option)
PS-180
Leistung
24 VDC + / - 10%
Stromaufnahme
Bondruck: ca. 1.7 A, Belegdruck: ca. 1.8A, Stand-by ca. 0,2 A
Zuverlässigkeit MTBF
Bondruck : 360.000 Std, Belegdruck: 180.000 Std.
Zuverlässigkeit MCBF
Bondruck: 72 Mio. Zeilen, Belegdruck: 29 Mio. Zeilen
Abmessungen
186 (B) x 298 (T) x 185 (H)
Gewicht
Ca. 5.3 kg
EMI Standard
CE Zeichen, EN55022 Klasse B, EN55024
Sicherheit
EN 60950
Optionen
Papierführung für 58mm Bonbreite PG-58
MICR
Endossamentdruck
DM-D Kundenanzeigen für TM-H6000III

High-Speed am POS: der Epson TM-H6000III

Das Druckaufkommen am POS steigt und wird immer anspruchsvoller. Deswegen entwickelt EPSON seine Produkte ständig weiter. Mit 63 Zeilen (200 mm) pro Sekunde ist der TM-H6000III beim Bondruck noch schneller als sein Vorgänger, der TM-H6000II. Das neue Modell bietet zweifarbigen und gestochen scharfen Thermodruck in einer Auflösung von 180 dpi, ist also besonders gut für Grafiken und Logos geeignet. Sonderangebote oder Firmenlogos lassen sich mit dem neuen Hybriddrucker auch farbig als Eyecatcher auf den Bons platzieren. Ein digitaler Logospeicher mit bis zu 384 KB und ein Benutzerspeicher mit 12 + 3 KB sorgen hierbei für Tempo. Auch beim Belegdruck arbeitet der TM-H6000III bei hervorragender Qualität ebenfalls mit Hochgeschwindigkeit: 5,7 Zeilen pro Sekunde, denn der Druckkopf druckt bidirektional, das heißt sowohl bei der Bewegung nach rechts als auch bei der Bewegung nach links.

Schnell und zuverlässig:

Zeit ist Geld, und Warteschlangen sind kein Zeichen von gutem Service: Die Kunden legen Wert auf einen reibungslosen Ablauf am POS. Deswegen ist sowohl der Papierrollen- als auch der Farbbandwechsel beim TM-H6000III so einfach wie nur möglich. Die Mitarbeiter können im bewährten „Drop-in“-Verfahren das Papier wechseln, und auch der Farbbandwechsel verlangt nur wenige Handgriffe. Zudem meldet sich der Drucker mittels Auto-Status-Back-Funktion selbstständig beim Kassensystem, sobald sich der Druckerstatus verändert. Wenn sich die Papierrolle für Bons dem Ende nähert, melden der Near-End- oder End-Sensor dies sofort dem Kassensystem und gewährleisten so, dass rechtzeitig für eine neue Papierrolle gesorgt werden kann. Darüber hinaus verfügt der TM-H6000III über einen integrierten Autocutter, der jeden Bon präzise abschneidet.
Schnelligkeit beweist der neue Hybriddrucker beispielsweise auch beim Scheckdruck: Dieser läuft in einem einzigen Durchgang ab, also „Single-pass“, wobei die zeitraubende Papierwendung selbst bei beidseitigem Bedrucken entfällt. Daneben bietet der TM-H6000III optional die Erkennung der magnetischen Zahlencodes von Schecks (MICR).

Geballte Kompetenz, elegant verpackt:

Doch nicht nur beim Bon- und Belegdruck beweist der TM-H6000III seine Flexibilität: Aufgrund der Vielzahl erhältlicher Schnittstellen die zudem wechselbar sind, ist die Integration des Druckers in nahezu jedes Kassenumfeld kein Problem. Und wenn sich die Kassenkonfiguration einmal ändern sollte, kann die Schnittstelle z.B. von seriell auf USB, wireless oder Ethernet gewechselt werden. Ein nicht von der Hand zu weisender Investitionsschutz. Daneben überzeugt der Sprinter auch durch seinen äußeren Auftritt: Im Kassenbereich spielt jeder Zentimeter eine Rolle, deshalb misst die Stellfläche des TMH6000III nur 18,6 x 29,8 cm. Das Gehäuse ist wahlweise in EPSON „dark grey“ oder EPSON „cool white“ erhältlich. Die funktionale Eleganz des kompakten Kassendruckers trägt dazu bei, dass der Kunde sich rundum kompetent betreut fühlt. Der TM-H6000III ist eben ein Sprinter in Professionalität.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,94*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,11*
€ 604,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,71*
€ 597,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,94*
€ 591,36
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson Netzteil PS-180
Epson
C32C825341
ab € 31,53*
Zubehör
Epson
C32C814593
ab € 49,18*
Zubehör
Epson
C32C823891
ab € 28,29*
Zubehör
Epson
C32C823361
ab € 28,29*
Zubehör
Epson RSD Zubehör UB-U01III, Druckserver
Epson
C32C824111
ab € 101,02*
Zubehör
Epson RSD Zubehör UB-U02III, serieller Adapter
Epson
C32C824121
ab € 76,52*
Zubehör
Epson
C32C823950
ab € 76,49*
Zubehör
Epson RSD-Farbband ERC32B
Epson
C43S015371
ab € 2,57*
Zubehör
Equator
JT-317 ELPS01-60
ab € 17,05*
Zubehör
Epson
epsntorig + ukstromkab
ab € 33,59*
Zubehör
Equator
epsntkomp + ukstromkab
ab € 19,61*
Zubehör
Epson
ab € 33,59*
Zubehör
Equator
epsntkomp + kaltkabel
ab € 20,99*
Zubehör
Equator
ab € 3,43*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
Equator
ab € 3,10*
Zubehör
Equator
ab € 3,10*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
Equator
ab € 1,17*
Zubehör
Equator
ab € 30,54*
Zubehör
Equator
ab € 37,26*
Zubehör
Equator
ab € 3,43*
Zubehör
Equator
ab € 4,53*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
Equator
ab € 3,43*
Zubehör
Equator
ab € 2,42*
Zubehör
Glancetron
ab € 39,73*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG