Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Epson POS Tintenstrahldrucker TM-J7100, seriell, weiß, ohne Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson POS Tintenstrahldrucker TM-J7100, seriell, weiß, ohne Netzteil
Epson POS Tintenstrahldrucker TM-J7100, seriell, weiß, ohne Netzteil
Epson Logo
Artikel-Nr.:
     C1116-C31C488011
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31C488011
EAN/GTIN:
     8715946153889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Bon-Drucker

Technische Daten des EPSON TM-J7000 / 7100

Druckmethode
SEA-Jet® Tintenstrahldruck bi-direktional
Auflösung
180 x 180 dpi,
Barcodedruck: 180 x 180 dpi
Schriftarten
Font A: 12 x 24, Standard
Font B: 9 x 17, Standard
Font A: 11 x 24, Schmalschrifteinstellung
Font B: 8 x 17, Schmalschrifteinstellung
Barcodes
UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), CODE39, ITF, CODABAR (NW7), CODE93, CODE128, PDF417
Zeichengröße
Font A: 1,41 mm x 3,38 mm
Font B: 0,99 mm x 2,40 mm
Zeichensätze
95 alphanumerische,
37 internationale,
128 x 11 Grafik
Zeichen je Zeile Bon (mm)
Bei Rollenpapierbreite 57,5 69,5 76 82,5
Druckbreite mm 50,8 61 67,7 72,2
Font A: Standard 30 36 40 42
Font B: Standard 40 48 53 56
Font A: Schmalschrift 32 39 43 46
Font B: Schmalschrift 45 54 60 64
Zeichen je Zeile Beleg
Druckbreite mm 81,3
Font A: Standard 48 Font B: Standard 64
Font A: Schmalschrift 52 Font B: Schmalschrift 72
Druckgeschwindigkeit
Bei Rollenpapierbreite 57,5 69,5 76 82,5
Normal:
Font A (lps) 7,4 6,7 6,3 6,0
Font B (lps) 10,7 9,5 8,9 8,6
Grafikdruck (mm / s) 32 29 27 26
High speed oder Economy:
Font A (lps) 11,6 10,5 10,1 9,7
Font B (lps) 16,4 15,0 14,3 13,8
Grafikdruck (mm / s) 50 45 43 41
Papiermaße Bon
Normalpapier, Breite: 57,5 / 69,5 / 76 / 82,5 mm
Rollendurchmesser max: 83 mm
Kern: 10mm oder größer
Papierdicke: 0.06-0.09mm
Papiermaße Beleg
Größe: 68-230 mm (Breite) x 68-297 mm (Länge)
Mindestgröße: 68 x 152 mm
Papierdicke: 0.09-0.2mm
Schnittstellen
Wahlweise RS-232, RS-485, Bidirektional parallel (UB-P02II), USB, Ethernet
Kassenschublade
Kundendisplay (EPSON DM-D)
Netzteil PS-180 (nicht im Lieferumfang enthalten!)
Eingangsspeicher
4 KB
Benutzerspeicher
12 KB für benutzerdefinierte Zeichen und Bitmaps
NV-Speicher
384 KB für NV-Grafiken
Tintenpatrone
TM-J7000 einfarbig: black SJIC8
TM-J7100 zweifarbig: black SJIC6(K), red SJIC7(R), blue SJIC7(B), green SJIC7(G)
Patronenleistung
Einfarbig: ca. 20 Mio. Zeichen
Zweifarbig: ca. 15 Mio. Zeichen verteilt auf beide Farben
Tintenhaltbarkeit
Mindestens 2 Jahre
Ausstattung
Papierabschneider
Wechselbare Schnittstelle
Drop-in Rollenwechsel
Ein- / Ausschalter
2 Papierrollensensoren
2 Tintensensoren
Optionen
MICR (magnetic ink character recognition)
Indossamentdruck
EPSON DM-D Kundendisplay
Gehäusefarbe EPSON dark grey
Leistungsaufnahme
Betrieb: 1 A mit PS-180
Stand-by: 50 mA
Kassenschublade
2 Geldladen anschließbar
Zuverlässigkeit
MTBF: 180,000 Std., MCBF: 50 Mio. Zeilen
Dimensionen
B = 195 mm, H = 188 mm, T = 237 mm
Gewicht
Ca. 4,4 Kg
EMI Standard
EN55022, EN55024
Sicherheit
CE-mark, TÜV (EN60950)

Leise, schnell und günstig: die Mehrstationen-Tintenstrahldrucker TM-J7000 / 7100 von EPSON

Beide Mehrstationen-Drucker, der TM-J7000 und der TM-J7100, sind mit der SEA-Jet® Tintenstrahltechnologie von EPSON ausgestattet. Sie vereint kostengünstigen Druck auf Normalpapier mit exzellenter, dauerhafter Druckqualität und sorgt besonders bei hohem Druckvolumen für geringe Verbrauchskosten. Je nach Wunsch lassen sich zwei verschiedene Druckmodi einstellen: Fine oder Economy. Damit kann dem Einsatz entsprechend zwischen hoher Druckqualität und besonders kostengünstigem Tintensparmodus gewählt werden.

Schnell und zuverlässig:

Auch in Sachen Schnelligkeit verleiht die SEA-Jet® Tintenstrahltechnologie der TM-J7000er Serie einen entscheidenden Vorteil. Mit bis zu 16 Zeilen oder 50 Millimetern pro Sekunde bei hochauflösender Grafik setzen die beiden Newcomer Maßstäbe in punkto Geschwindigkeit. Sogar Barcodes drucken beide messerscharf sowohl horizontal als auch vertikal – und schaffen damit ein optimales Leseergebnis für Barcode-Scanner. Dank der großvolumigen Tintenpatrone ist ein Patronenwechsel beim TM-J7000 erst nach rund 20 Millionen Zeichen nötig. Der TM-J7100 muss nach 15 Millionen Zeichen „aufgetankt“ werden. Das ermöglicht bei mittlerem Druckvolumen einen langen Betrieb ohne Patronenwechsel. Ein weiteres Plus bei den Neuen sind die separaten Farbtanks des TMJ7100. Sie sparen zusätzlich Geld, da jede Patrone restlos genutzt wird. Die speziell entwickelte schnell trocknende Spezialtinte sichert ein wischfestes und gestochen scharfes Druckbild.

Multitalent mit 2-Farbdruck:

Der 2-Farb-Tintenstrahldrucker TM-J7100 bietet dem Anwender die Möglichkeit, seine Bons wahlweise in schwarz-rot, schwarz-blau oder schwarz-grün zu gestalten – ohne teures Thermopapier einsetzen zu müssen. Möglich sind auf Anfrage aber auch Sonderfarbkombinationen wie z.B. blau-orange. Mit der Digital LOGO-Funktion druckt der TM-J7100 Firmenlogos, Gutscheine oder besondere Angebote äußerst werbewirksam und macht den Bon oder Beleg des neuen EPSON Kassendruckers zum Eyecatcher am POS. Darüber hinaus erhöht der 2-Farbdruck die Fälschungssicherheit.
Für einen reibungslosen Papierrollenwechsel sorgt das bewährte Drop-in-Verfahren. Drei Handgriffe genügen, um die Rolle in Windeseile zu wechseln und so keinerlei Warteschlangen am POS aufkommen zu lassen: Drucker öffnen, Papierrolle tauschen, Drucker schließen. Das kompakte Gehäuse und die kleine Stellfläche machen den TM-J7000 und den TM-J7100 zu idealen Partnern auch in beengten POS-Umgebungen und ihr leises Druckgeräusch sorgt für eine angenehme Atmosphäre für Kunden und Kassenpersonal. Und – ein entscheidendes Plus für die Tintenstrahltechnologie im Vergleich zum Thermobon: Der Tintenstrahl-Bon auf Normalpapier ist absolut lichtbeständig und dauerhaft haltbar. Für den Endkunden ist das von großer Bedeutung, wenn er die Bons für Steuererklärungen aufbewahren muss. Denn - so berichtet z.B. das „Gastgewerbe- Magazin“ - Finanzämter stören sich zunehmend an eingereichten verblassten Belegen und erkennen sie womöglich nicht an. Da kann zwar auch ein Nadeldrucker Abhilfe schaffen, doch auf Grund seiner Druckgeschwindigkeit, Lautstärke und der wenig ansprechenden Druckqualität stellt er keine wirkliche Alternative dar.

Der Bon als Kommunikationsmittel:

Mit seiner Initiative „Colourful Solutions for Retail“ bietet EPSON dem Handel neue Möglichkeiten zur Differenzierung am POS. Durch die farbliche Hervorhebung von speziellen Hinweisen lässt sich der Bon nämlich auch als Mittel zur Kundenbindung einsetzen: als Rabattmarke, Treuebon zum Sammeln oder Werbeträger für Sonderaktionen. So kann der Handel Kosten für zusätzliche Kommunikationsmittel, wie Gutscheine oder Flugblätter, sparen. Und er differenziert sich vom Wettbewerb durch eine wirkliche Neuheit. In Verbindung mit Data Mining kann der Kunde sogar individuell angesprochen werden. Die auf Kundenkarten gespeicherten Daten liefern dem Kassensystem die notwendigen Informationen über sein Kaufverhalten und seine bevorzugten Produkte. Auf dieser Basis können passende Angebote mit individueller Ansprache auf den Bon gedruckt werden.
Mit den Mehrstationendruckern fügt EPSON seiner POS-Druckerpalette einen neuen Fachmann für die Handelsbereiche hinzu, die in ihrem täglichen Geschäft Bons und Belege in bester Qualität drucken müssen und Wert auf eine ruhige Atmosphäre legen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,38*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,72*
€ 626,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,38*
€ 626,39
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson Druckerschnittstelle UB-U09
Epson
C32C823893
ab € 66,24*
Zubehör
Epson Netzteil PS-180
Epson
C32C825341
ab € 31,53*
Zubehör
Epson
C32C814593
ab € 49,18*
Zubehör
Epson
C32C823891
ab € 28,29*
Zubehör
Epson
C32C823361
ab € 28,29*
Zubehör
Epson RSD Zubehör UB-U01III, Druckserver
Epson
C32C824111
ab € 101,02*
Zubehör
Epson RSD Zubehör UB-U02III, serieller Adapter
Epson
C32C824121
ab € 76,52*
Zubehör
Epson
C32C823950
ab € 76,49*
Zubehör
Epson
C33S020403
ab € 15,41*
Zubehör
Epson
C33S020404
ab € 13,94*
Zubehör
Epson
C33S020406
ab € 13,83*
Zubehör
Epson
C33S020405
ab € 13,28*
Zubehör
Epson
C33S020407
ab € 27,70*
Zubehör
Equator
JT-317 ELPS01-60
ab € 17,05*
Zubehör
Epson
epsntorig + ukstromkab
ab € 33,59*
Zubehör
Equator
epsntkomp + ukstromkab
ab € 19,61*
Zubehör
Epson
ab € 33,59*
Zubehör
Equator
epsntkomp + kaltkabel
ab € 20,99*
Zubehör
Equator
ab € 3,43*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
Equator
ab € 3,10*
Zubehör
Equator
ab € 3,10*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
Equator
ab € 1,17*
Zubehör
Equator
ab € 30,54*
Zubehör
Equator
ab € 37,26*
Zubehör
Equator
ab € 3,43*
Zubehör
Equator
ab € 4,53*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
Equator
ab € 3,43*
Zubehör
Equator
ab € 2,42*
Zubehör
Glancetron
ab € 39,73*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG