|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1116-C13T616400 Herst.-Nr.: C13T616400 EAN/GTIN: 8715946419527 |
| |
|
|  |  |
 | Tintentank DURABrite Ultra Standard Capacity Yellow für Epson B-500DN: Ganz gleich, was Sie drucken mit der Epson DURABrite Ultra Ink erzielen Sie gestochen scharfe Dokumente und ausgezeichnete Fotos. Die Ausdrucke sind zudem wisch- und wasserfest sowie lichtbeständig und können beispielsweise sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden. - Wisch- und wasserfeste Ausdrucke: Aufgrund einer Harzbeschichtung der Tintenpigmente können Ihre Ausdrucke sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden.
- Herausragende Ausdrucke: Mit der Epson DURABriteUltra Ink erzielen Sie hochwertige Ausdrucke und tolle Fotos.
- Hohe Haltbarkeit: Im Fotoalbum bleiben Ihre Hochglanzfotos bis zu 200 Jahre lang erhalten.
Weitere Informationen:  |  | Kompatibilität: | Epson B-300/500DN |
Kompatible Geräte:  |  | Epson: | B 300; B 310 N; B 500 DN; B 510 DN |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Fototinte, Fototinte Epson, Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone Epson, Inkjet-Patrone für Epson, kompatible Druckerpatronen, Tinte Epson, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Tintenstrahlpatronen, druckerpatrone gelb, Tintenpatrone, Tinte |
|  |  |
| |