|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1116-C13T606500 Herst.-Nr.: C13T606500 EAN/GTIN: 0010343864757 |
| |
|
|  |  |
 | Epson Tintenpatrone Light Cyan T6065 Die Epson UltraChrome K3 Ink Vivid Magenta Ink vergrößert den bereits enorm großen Farbraum der UltraChrome K3 Ink um ein Weiteres und kann daher als ein wahrer Durchbruch in der Pigmenttechnologie bezeichnet werden. Das gesamte Tintenset besteht aus acht Tintenpatronen: auswechselbare Schwarztinten Photo Black und Matte Black, Light Black, Light Light Black, Cyan, Light Cyan, Yellow, Vivid Magenta und Vivid Light Magenta und eignet sich optimal für die Fotografie, den Kunstdruck und für das Proofing. Zu den vielen Vorzügen gehören eine optimierte Qualität und Farbwiedergabe in Schwarzweiß und Farbe, eine perfekte Farbbalance und -stabilität, gleich bleibende Qualität, Lichtbeständigkeit und Flexibilität. Weitere Informationen:  |  | Kompatibilität: | Epson Stylus Pro 4800/4880/4880 + Epson EB-S62 Bundle | Inhalt: | 220 ml |
Kompatible Geräte:  |  | Epson: | Stylus Pro 4800; Stylus Pro 4880 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Fototinte, Fototinte Epson, Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone Epson, Inkjet-Patrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Epson, kompatible Druckerpatronen, Tinte Epson, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone Epson, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Epson, Tintenstrahlpatronen, Tintenpatrone, Tinte |
|  |  |
| |