Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Epson Multipack 3-colour 27XL DURABrite Ultra Ink


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Epson Multipack 3-colour 27XL DURABrite Ultra Ink Bild 1
Epson Multipack 3-colour 27XL DURABrite Ultra Ink Bild 1
Artikel-Nr.:
     2952-101674999
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T27154012
EAN/GTIN:
     8715946625928
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone Epson
Druckerpatrone für Epson
Druckerpatronen

Epson Multipack 3-colour 27XL DURABrite Ultra Ink

Die Epson DURABrite Ultra Ink ist ausgezeichnet für laserscharfe Geschäftsdokumente geeignet. Dank der Pigmenttinte sind die Dokumente wisch- und wasserfest und können sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden. Da sie sehr schnell trocknet, ist diese Tinte für den beidseitigen Druck prädestiniert.

Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen
Epson DURABrite Ultra Ink-Tintenpatronen gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Ergiebigkeit pro Seite ist auf jedem Paket deutlich angegeben.

Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre geschäftlichen Druckkosten um bis zu 25 % senken. Mit der ergiebigen XXL-Patrone in Schwarz lassen sich bis zu 2.200 Seiten drucken.

Geld sparen mit separaten Einzelpatronen
Dank der Einzelpatronen von Epson brauchen Sie nur die verbrauchte Farbe zu ersetzen.

Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.


Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce WorkForce WF-3600 Series; Workforce WorkForce WF-3620 DWF; Workforce WorkForce WF-3620 WF; Workforce WorkForce WF-3640 DTWF; Workforce WorkForce WF-7110 DTW; Workforce WorkForce WF-7210 DTW; Workforce WorkForce WF-7600 Series; Workforce WorkForce WF-7610 DWF; Workforce WorkForce WF-7615 DWF; Workforce WorkForce WF-7620 DTWF; Workforce WorkForce WF-7700 Series; Workforce WorkForce WF-7710 DWF; Workforce WorkForce WF-7715 DWF; Workforce WorkForce WF-7720 DTWF
Angebote (32)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
pro Paket
€ 5,95*
ab € 56,99*
€ 58,01*
pro Packung
€ 4,15*
ab € 58,67*
€ 59,71*
pro Stück
€ 2,95*
ab € 58,84*
€ 59,87*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 59,00*
€ 60,02*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 59,02*
€ 60,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,01*
€ 69,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,15*
€ 68,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,99*
€ 67,82
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 19,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T27154022
ab € 60,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.