|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1116-C13T07154010 Herst.-Nr.: C13T07154010 EAN/GTIN: 8715946361246 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: Sparen Sie mit dem Multipack im Vergleich zum Kauf der enthaltenen Einzelpatronen. Das Komplettset bestehet aus allen vier Einzelpatronen: cyan, magenta, gelb und schwarz. - 1 x T0711
- 1 x T0712
- 1 x T0713
- 1 x T0714
Weitere Informationen:  |  | Kompatibilität: | Epson Stylus D78/92/120/120 Network Edition,DX4000/4050/4400/4450/5000/5050/6000/6050/7000F/7400/7450/8400/8450/9400F/9400F Wifi-Edition,S20,SX100/200/205/400/405/SX400/405WiFi/600FW; Stylus Office B40W,BX300F/600FW | Inhalt: | 23,9 ml |
Kompatible Geräte:  |  | Epson: | Stylus D 120; Stylus D 78; Stylus D 92; Stylus DX 4000; Stylus DX 4050; Stylus DX 4400; Stylus DX 4450; Stylus DX 5000; Stylus DX 5050; Stylus DX 5500; Stylus DX 6000; Stylus DX 6050; Stylus DX 7000 F; Stylus DX 7400; Stylus DX 7450; Stylus DX 8400; Stylus DX 8450; Stylus DX 9200; Stylus DX 9400 F; Stylus Office B 40 W; Stylus Office BX 300 F; Stylus Office BX 310 FN; Stylus Office BX 510 W; Stylus Office BX 600 FW; Stylus Office BX 610 FW; Stylus S 20; Stylus S 21; Stylus SX 100; Stylus SX 105; Stylus SX 110; Stylus SX 115; Stylus SX 200; Stylus SX 205; Stylus SX 210; Stylus SX 215; Stylus SX 218; Stylus SX 400; Stylus SX 400 WiFi; Stylus SX 405; Stylus SX 405 WiFi; Stylus SX 410; Stylus SX 415; Stylus SX 417; Stylus SX 510 W; Stylus SX 515 W; Stylus SX 600 FW; Stylus SX 610 FW |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Fototinte, Fototinte Epson, Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone Epson, Inkjet-Patrone für Epson, kompatible Druckerpatronen, Tinte Epson, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Tintenstrahlpatronen, Tintenpatrone, Tinte |
|  |  |
| |