Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Epson Tintenstrahldrucker EcoTank ET-3700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Tintenstrahldrucker EcoTank ET-3700 Bild 1
Epson Tintenstrahldrucker EcoTank ET-3700 Bild 1
Epson Tintenstrahldrucker EcoTank ET-3700 Bild 2
Epson Tintenstrahldrucker EcoTank ET-3700 Bild 3
Epson Tintenstrahldrucker EcoTank ET-3700 Bild 4
Epson Tintenstrahldrucker EcoTank ET-3700 Bild 5
Epson Bild 6
Epson Tintenstrahldrucker EcoTank ET-3700 Bild 7
Epson Tintenstrahldrucker EcoTank ET-3700 Bild 8
Epson Tintenstrahldrucker EcoTank ET-3700 Bild 9
Epson Tintenstrahldrucker EcoTank ET-3700 Bild 10
Artikel-Nr.:
     1231-6I02-15Z
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CG21401
EAN/GTIN:
     8715946642857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Copier

Epson Tintenstrahldrucker EcoTank ET-3700

Senken Sie Ihre Druckkosten um durchschnittlich 74 %1 mit der neuen EcoTank-Modellreihe von Epson. Der 3-in-1-Drucker mit hoher Druckgeschwindigkeit enthält Tinte für drei Jahre im Lieferumfang2.

  • Bis zu 74 % Druckkosten
  • Inkl. zwei Tintenflaschensätze
  • Schnelles beidseitiges Drucken

Finden Sie heraus, wie Sie Ihre Druckkosten um sagenhafte 74 % durchschnittlich1 mit diesem 3-in-1-Tintenstrahldrucker reduzieren können. Dieser Drucker kommt ohne Patronen aus, bietet eine Verbindung über Wi-Fi® und Wi-Fi Direct™ und erzielt extrem niedrige Kosten pro Seite. Der EcoTank ET-3700 enthält Tinte für drei Jahre gleich im Lieferumfang2 – für den Druck von 14.000 Seiten in Schwarzweiß und 11.200 Seiten in Farbe3. Mit seinem PrecisionCore-Druckkopf, Druckgeschwindigkeiten von bis zu 15 Seiten pro Minute4, Duplexdruck und der vorderen Papierkassette für bis zu 150 Blatt ist er ideal für den Einsatz im Büro geeignet.

Extrem kostengünstig
Der EcoTank spart aufgrund seiner innovativen Konzeption durchschnittlich 74 %1 Druckkosten ein. Er verfügt über Tintentanks mit extrem hoher Kapazität, die Tintenpatronen überflüssig machen, und enthält Tinte für drei Jahre gleich im Lieferumfang2. Dieses Modell enthält zwei Tintenflaschensätze im Lieferumfang.

Drucken Sie Tausende von Seiten
Sie können sehr lange drucken, bevor Sie Tinte nachfüllen müssen. Die mitgelieferte Tinte reicht für den Druck von sagenhaften 14.000 Seiten in Schwarzweiß und 11.200 Seiten in Farbe3.

Entdecken Sie die neue EcoTank-Generation
Die Integration der Tintentanks an der Vorderseite des Geräts macht die neuen EcoTank-Modelle viel kompakter und noch bedienerfreundlicher. Mit dem neuen Tintentanksystem wird das Nachfüllen zu einer sauberen Sache, weil die Tinte nur dahin läuft, wo sie hin soll. Das Schlüssel-Schloss-Prinzip verhindert bei den neuen Flaschen außerdem, dass die falsche Farbe eingefüllt wird.

Professionelle Funktionen
Erzielen Sie gestochen scharfe Texten mit dem PrecisonCore-Druckkopf und der schwarzen Pigmenttinte von Epson. Der Drucker verfügt über eine Papierkassette für 150 Blatt, eine doppelseitige Druckfunktion und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 15 Seiten pro Minute4 – eine zuverlässige Drucklösung mit drei Jahren Garantie5 (nach Registrierung).

Drucken Sie von überall aus
Per Wi-Fi® und Wi-Fi Direct™ können Sie Dateien von Ihrem Mobilgerät bequem mit der iPrint5 App von Epson drucken. Mit Email Print6 von Epson können Sie außerdem Dateien von praktisch überall auf der Welt an Ihren Drucker senden.

Produktmerkmale:

  • Sehr niedrige Kosten pro Seite : Reduzierung der Druckkosten um bis zu 74 %1
  • Tinte für drei Jahre im Lieferumfang enthalten2 : Bis zu 14.000 Seiten in Schwarzweiß und 11.200 Seiten in Farbe drucken3
  • Tintentanksystem der neuen Generation : Mit dem neuen Tintentanksystem und den neuen Flaschen ist das Nachfüllen von Tinte sauber und bequem
  • Mobiles Drucken und Konnektivität : Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Ethernet und kostenlose Apps für mobiles Drucken5
  • Für Unternehmen konzipiert : Schneller 3-in-1-Drucker mit doppelseitiger Druckfunktion und vorderer 150-Blatt-Papierkassette

Technische Eigenschaften

    Technik
    • Druckmethode: PrecisionCore™-Druckkopf
    • Düsenkonfiguration: 400 Düsen Schwarz, 128 Düsen pro Farbe
    • Minimale Tröpfchengröße: 3,3 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie
    • Tintentechnologie: Pigment black and Dye colour Inks
    • Druckauflösung: 4.800 x 1.200 dpi
    • Kategorie: Home Office, Arbeitsgruppe
    • Multifunktion: Drucken, Scannen, Kopieren
    Druck
    • Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734: 15 Seiten/Min Schwarzweiß, 8 Seiten/Min Farbe
    • Druckgeschwindigkeit: 20 Seiten/Min Farbe (Normalpapier), 33 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier)
    • Duplex-Druckgeschwindigkeit (gemäß ISO/IEC 24734): 6,5 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß, 4,5 DIN A4-Seiten/Min. Farbe
    • Farben: Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
    Scannen
    • Scanauflösung: 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)
    • Scannertyp: Contact image sensor (CIS)
    Papierspezifikationen
    • Anzahl der Papierfächer: 1
    • Papierformate: 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Letter Legal, No. 10 (Umschlag), DL (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DIN B5, DIN A6, DIN A4, DIN A5, Benutzerdefiniert
    • Duplex: Ja (DIN A4, Normalpapier)
    • Seitenrand: 0 mm oben, 0 mm rechts, 0 mm unten, 0 mm links (Wo Rand festgelegt ist. Sonst: 3 mm oben, links, rechts und unten)
    • Kapazität des Ausgabepapierfachs: 30 Blatt
    • Papierfachkapazität: 150 Blatt Standard, 20 Seiten Fotopapier
    • Passendes Papiergewicht: 64 g/m² - 300 g/m²
    • Medienverarbeitung: Automatischer Duplexdruck (DIN A4, Normalpapier)
    Allgemeines
    • Recommended number of users: Von: 1 To: 4
    • Energieverbrauch: 12 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,7 W (Energiesparmodus), 5,3 W (Betriebsbereit), 0,3 W (ausgeschaltet),  ENERGY STAR® qualifiziert
    • Betriebsspannung: AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
    • Abmessungen: 375‎ x 347 x 187 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
    • Gewicht: 5,8 kg
    • Geräuschpegel: 5,2 B (A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus - 38 dB(A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus
    • Kompatible Betriebssysteme: Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, XP Professional x64 Edition
    • Anschlüsse: Wi-Fi, USB, Ethernet, Wi-Fi Direct
    • WLAN-Sicherheit: WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
    • Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte: Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
    • Lieferumfang: 2 vollständige Tintensets (Bk – 127 ml, CMY – 70 ml), Hauptgerät, Stromkabel, Aufstellanleitung, Software (CD), Garantiedokument
    Weitere Funktionen
    • LC-Display: Typ: Farbe, Diagonale: 6,1 cm
    Sonstiges
    • Garantie: 12 Monate Carry in, 50.000 Seiten
    Ergiebigkeit der im Lieferumfang enthaltenen Tintenflaschen
    • Ergiebigkeit Schwarz: 14.000 Seiten
    • Ergiebigkeit Farbe: 11.200 Seiten

Fussnoten
1. Die angegebene durchschnittliche Patronenanzahl bzw. die angegebenen durchschnittlichen Einsparungen beim Drucken der genannten Seitenanzahl gelten für das Produktpaket aus Tintenflaschen und EcoTank und beziehen den Hardwarepreis mit ein. Vergleich vorgenommen mit den Durchschnittskosten der EcoTank DIN A4-Reihe gegenüber den Durchschnittskosten der 10 meistverkauften Modelle in Westeuropa im Zeitraum von April 2016 bis März 2017, gemäß Erfassung durch GfK. Druckkosten berechnet anhand von Standard- und XL-Patronen im westeuropäischen Markt, gemäß Erfassung durch GfK für den gleichen Bezugszeitraum unter Zugrundelegung durchschnittlicher Handelspreise. Kapazitäten der Tintenpatronen gemäß Angaben auf der Website des Herstellers. 2. Basierend auf einem durchschnittlichen Druckvolumen von 140 Seiten pro Monat und dem Tintenflaschensatz im Lieferumfang. 3. Angegebene Ergiebigkeit/Kosten pro Seite berechnet auf Basis eines Originalverfahrens von Epson aus einer Drucksimulation für Testmuster nach ISO/IEC 24712. Die angegebene Ergiebigkeit wurde NICHT gemäß IEC/IEC 24711 gemessen. Die tatsächliche Ergiebigkeit hängt von den gedruckten Dokumenten, dem verwendeten Papiertyp, der Häufigkeit der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab. Bei der Ersteinrichtung des Druckers wird eine bestimmte Menge an Tinte verwendet, um das System zu füllen. Daher kann die Ergiebigkeit des ersten, mitgelieferten Tintensets niedriger sein. 4. Gemäß ISO/IEC 24734. Zeigt den durchschnittlichen ESAT-Wert in der Kategorie „Office“ für einen einseitigen Druck im Standardmodus. 5. WLAN-Internetverbindung erforderlich.

Weitere Informationen:
Auflösung:
4.800 x 1.200 dpi
Formate:
A4
Ethernet:
Ja
Wi-Fi:
Ja
Gewicht:
5,8 kg
Garantie:
1 Jahr Carry in
Weitere Suchbegriffe: Digitalkopierer, Druckerpatrone, Druckerpatrone für Epson, Druckerpatronen, Druckertinte, Farbdrucker, Farbkopierer, Farbkopiergerät, Fotokopierer, Inkjet Drucker, Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone für Epson, kompatible Druckerpatronen, Kopierer, Kopiergeraet, Laser-Multifunktionsdrucker, Laserkopierer, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktions-Tintenstrahldrucker, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionsgerate, Multifunktionsgerät, Multifunktionsgeräte, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerkdrucker, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone für Epson, Tintenstrahlpatronen, Tischkopierer, Tischkopiergeraet, epson farb-tinten-multifunktionsgerät, all-in-one-tintenstrahldrucker epson, all-in-one-tintenstrahldrucker
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
pro Stück
€ 3,51*
ab € 283,58*
€ 306,80*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 295,30*
€ 319,69*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 295,33*
€ 319,93*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 303,39*
€ 328,95*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 336,03*
€ 355,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,80*
€ 365,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,54*
€ 364,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,46*
€ 346,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,58*
€ 337,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03RTBSCG20
ab € 76,09*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCG20
ab € 108,27*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCG20
ab € 159,03*
Zubehör
Epson
C13T03R140
ab € 10,57*
Zubehör
Epson
C13T03R240
ab € 6,33*
Zubehör
Epson
C13T03R340
ab € 6,38*
Zubehör
Epson
C13T03R440
ab € 6,33*
Zubehör
Epson
C13S041749
ab € 6,71*
Zubehör
Epson
C13S450075
ab € 4,91*
Zubehör
Epson
C13S041569
ab € 14,74*
Zubehör
Epson
C13S400059
ab € 10,36*
Zubehör
Epson
C13T04D100
ab € 7,12*
Zubehör
Epson
C13S041256
ab € 10,83*
Zubehör
Epson
C13S042548
ab € 8,45*
Zubehör
Epson
C13S042547
ab € 6,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.