Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Pro WF-4740DTWF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson WorkForce Pro WF-4740DTWF Bild 1
Epson WorkForce Pro WF-4740DTWF Bild 1
Epson WorkForce Pro WF-4740DTWF Bild 2
Epson WorkForce Pro WF-4740DTWF Bild 3
Epson WorkForce Pro WF-4740DTWF Bild 4
Artikel-Nr.:
     832-224736
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CF75402
EAN/GTIN:
     8715946628981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker

Epson WorkForce Pro WF-4740DTWF

Ideal für das Büro: kompakter, schneller und kostengünstiger 4-in-1-Tintenstrahldrucker mit beidseitigem Druck, automatischem Duplex-Dokumenteneinzug und einem 10,9 cm großen Touchscreen
  • 4-in-1 mit Duplexdruck
  • Schnell mit bis zu 24 Seiten/Minute
  • Duplex-Dokumenteneinzug für 50 Bl.
Steigern Sie die Produktivität Ihrer Büromitarbeiter mit dem superschnellen und kompakten WorkForce Pro WF-4740DTWF. Selbst bei Hochbetrieb wird dieses 4-in-1-Modell mit doppelseitigem Druck, einer Papierkapazität von 500 Blatt, einem automatischen Dokumenteneinzug für 50 Blatt und PrecisionCore-Technologie den Anforderungen gerecht. Dank NFC, Wi-Fi, Wi-Fi Direct und der kostenlosen mobilen Druck-Apps von Epson ist die Bedienung kinderleicht. Und mit XL-Patronen lassen sich bis zu 2.600 Seiten in Schwarzweiß drucken.

Zahlreiche Funktionen
Beschleunigen Sie die Abläufe in Ihrem Büro mit dem automatischen Duplex-Dokumenteneinzug für 50 Blatt und zwei Papierkassetten für jeweils 250 Blatt. Drucken Sie laserscharfe Dokumente in Top-Qualität mit der PrecisionCore-Technologie von Epson. Dieses Modell unterstützt außerdem LDAP und Dokumente lassen sich mit Scan-to-Funktionen in E-Mails, die Cloud, auf FTP-Server und das Netzwerk scannen und so gemeinsam nutzen.

Kompakt aber stark
Der durchdachte WF-4740DTWF mit seinem eleganten Design und der kompakten Größe ist mit einem 10,9 cm großen Touchscreen ausgestattet.

Abläufe optimieren
Sorgen Sie mit einer Druckgeschwindigkeit von 24 Seiten/Minute und schnellem beidseitigem Druck für reibungslose Abläufe in Ihrem Unternehmen.

Geringe Betriebskosten
Drucken Sie mit der DURABrite Ultra-Tinte von Epson professionelle Dokumente, die wasser- und wischfest sind und auch Textmarkern standhalten. Der Drucker verwendet separate Einzelpatronen, so dass nur die verbrauchte Farbe ersetzt werden muss. Das schont Ihr Budget. Und mit den XL-Tintenpatronen drucken Sie bis zu 2.600 Seiten in Schwarzweiß und 1.900 in Farbe.

Drucken von überall aus
Drucken Sie mit Wi-Fi oder Wi-Fi Direct im gesamten Büro von kompatiblen WLAN-Geräten aus ganz ohne WLAN-Router. Und mit NFC und einem kompatiblen Android-Gerät können Sie Druckaufträge sogar bequem per Berührung starten. Ein weiterer Pluspunkt sind die kostenlosen mobilen Druck-Apps und Lösungen von Epson, darunter E-Mail Print. Damit lassen sich Dokumente von fast überall auf der Welt zum Drucken senden.

Produktmerkmale
  • 4-in-1 Multifunktionsgerät für Unternehmen
    Beidseitiges Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen

  • Schneller Druck in professioneller Qualität
    Bis zu 24 Seiten/Minute in Schwarzweiß, 22 Seiten/Minute in Farbe

  • Anschlussmöglichkeiten
    Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC und Ethernet

  • Mit XL-Patronen mehr Seiten drucken
    Bis zu 2.600 Seiten in Schwarzweiß und 1.900 Seiten in Farbe mit XL-Patronen

  • Kostenlose mobile Druck-Apps von Epson
    Drucken und Scannen von überall aus

Technische Daten

Technik
  • Druckmethode: PrecisionCore™-Druckkopf
  • Düsenkonfiguration: 800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe
  • Minimale Tröpfchengröße: 3,8 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie
  • Tintentechnologie: DURABrite™ Ultra
  • Kategorie: Einzelplatz, Arbeitsgruppe
  • Multifunktion: Druck, Scan, Kopie, Fax
Druck
  • Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734: 20 seiten/min Monochrom, 22 seiten/min Farbe
  • Duplex-Druckgeschwindigkeit (gemäß ISO/IEC 24734): 14 DIN A4-seiten/min. Monochrom, 14 DIN A4-seiten/min. Farbe
  • Druckgeschwindigkeit: 34 seiten/min Monochrom (Normalpapier), 30 seiten/min Farbe (Normalpapier)
  • Druckauflösung: 4.800 x 1.200 dpi
  • Druckvolumen: 20.000 seiten pro monat
  • Farben: Schwarz, Cyan, Yellow, Magenta
Scannen
  • Einseitige Scangeschwindigkeit (A4 schwarz): 6 sec. with flatbed scan
  • Einseitige Scangeschwindigkeit (A4 Farbe): 6 sec. with flatbed scan
  • Scanauflösung: 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)
  • Optische Auflösung (mit autom. Dokumenteneinzug): 1.200 dpi (horizontal x vertikal)
  • Scannertyp: Contact image sensor (CIS)
Fax
  • Faxtyp: Faxoption für Einzelaufträge (SW und Farbe)
  • Fax-Übertragungsgeschwindigkeit: Bis zu 33,6 kbit/s, ca. 3 Sekunden pro Seite
  • Fehlerkorrekturmodus: CCITU/ITU Group3-Fax mit Fehlerkorrekturmodus
  • Fax-Kurzwahltasten (max.): 100 Namen und Nummern
  • Seitenspeicher: Up to 180 pages (ITU-T No.1 chart)
  • Faxfunktionen: Faxen über PC, Adressbuch, Zeitversetzte Faxsendung, Fax-Rundsendungen
Papierspezifikationen
  • Papierformate: DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, B6, DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Benutzerdefiniert, Legal, Executive
  • Automatischer Dokumenteneinzug: 50 Seiten
  • Kapazität des Ausgabepapierfachs: 80 Blatt
  • Duplex: Ja (DIN A4, Normalpapier)
  • Papierfachkapazität: 500 Blatt maximal
  • Passendes Papiergewicht: 64 g/m² - 256 g/m²
Konnektivität
  • Protokolle für Netzwerkdruck: IPP, LPD, Anschluss 9100, WSD
  • Protokolle für Netzwerkmanagement: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
  • Anschlüsse: USB-Host, Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB – kompatibel mit dem USB 2.0-Standard, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Near Field Communication (NFC)
  • Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte: Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
  • Netzwerkprotokolle: TCP/IPv4, TCP/IPv6
Allgemeines
  • Energieverbrauch: 8,9 W Ready, 0,2 W (ausschalten), ENERGY STAR® qualified, 20 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 1,2 W (Energiesparmodus)
  • Betriebsspannung: AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
  • Abmessungen: 425‎ x 378 x 249 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
  • Gewicht: 12,1 kg
  • Kompatible Betriebssysteme: Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Server 2003 R2
  • Lieferumfang: Treiber und Hilfsprogramme (CD), Separate Einzelpatronen, Hauptgerät, Stromkabel, Aufstellanleitung, Bedienungsanleitung (CD), Garantiedokument
Weitere Funktionen
  • Emulationen: ESC/P-R
Sonstiges
  • Garantie: 12 Monate Vor-Ort-Service
Zusätzliche Funktionen
  • LC-Display: Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale: 6,8 cm
  • Medienverarbeitung: Automatischer Duplexdruck (DIN A4, Normalpapier)
Angebote (21)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 205,99*
€ 211,87*
pro Stück
€ 7,43*
ab € 205,99*
€ 211,87*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 210,26*
€ 215,96*
pro Stück
Frei Haus
ab € 216,66*
€ 222,45*
pro Stück
Frei Haus
ab € 218,52*
€ 224,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,87*
€ 252,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,08*
€ 251,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,81*
€ 247,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,99*
€ 245,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 450,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03RTBSCF24
ab € 43,36*
Zubehör
Epson
CP03OSSECF24
ab € 69,54*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCF24
ab € 71,86*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCF24
ab € 89,54*
Zubehör
Epson
C13T35864010
ab € 74,92*
Zubehör
Epson
C13T35994010
ab € 104,92*
Zubehör
Epson
C13T35994020
ab € 99,53*
Zubehör
Epson
C13T35964010
ab € 129,99*
Zubehör
Epson
C13T35814010
ab € 23,90*
Zubehör
Epson
C13T35914010
ab € 44,04*
Zubehör
Epson
C13T35824010
ab € 17,19*
Zubehör
Epson
C13T35924010
ab € 27,41*
Zubehör
Epson
C13T35834010
ab € 18,05*
Zubehör
Epson
C13T35934010
ab € 27,30*
Zubehör
Epson
C13T35844010
ab € 17,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.