Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank ET-2500
Epson EcoTank ET-2500
Epson EcoTank ET-2500
Epson EcoTank ET-2500
Artikel-Nr.:
     C1116-C11CE92402
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CE92402
EAN/GTIN:
     8715946552453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Copier
Digitalkopierer

Epson EcoTank ET-2500

Verabschieden Sie sich von Patronen
Durch das neue, integrierte Tintentanksystem mit hoher Kapazität erübrigt sich die Verwendung von Tintenpatronen. Im Vergleich zu anderen Tintenstrahldruckern bedeutet das mehr Drucke mit weniger Aufwand und seltenerem Tintenwechsel.

Inklusive Tinte für zwei Jahre
Stellen Sie sich vor, wie es wäre, sich über Tinte keine Gedanken machen zu müssen. Anstelle von Tintenpatronen enthält der EcoTank ET-2500 vier Tintenflaschen im Lieferumfang – mit jeweils 70 ml Epson Original Tinte. Damit können Sie die großen Tintentanks bequem, sauber und einfach befüllen.

Extrem kostengünstig
Der EcoTank ET-2500 spart durchschnittlich bis zu 70 % Druckkosten. Die mitgelieferten Tintenflaschen reichen für den Druck von bis zu 4.000 Seiten in Schwarzweiß und 6.500 Seiten in Farbe, wobei die Kosten pro gedruckter Seite nur den Bruchteil eines Cents betragen.

Mobiles Drucken
Der EcoTank ET-2500 ist mit Wi-Fi ausgestattet und eignet sich für die Funktionen von Epson Connect. Mit der Epson iPrint-App können Sie schnell und einfach mobil oder per WLAN direkt von einem Smartphone oder Tablet drucken. Sie können dem EcoTank ET-2500 auch einfach einen Druckauftrag per E-Mail zukommen lassen, von überall aus.

Schnelle und hochwertige Ergebnisse
Die hervorragenden Druckergebnisse des EcoTank ET-2500 beruhen auf der Micro Piezo-Technologie von Epson. Schwarzweißdrucke werden mit bis zu 9,2 Seiten pro Minute verarbeitet und Farbdrucke mit bis zu 4,5 Seiten pro Minute.

PRODUKTMERKMALE

  • Inklusive Tinte für zwei Jahre
    Für den Druck von bis zu 4.000 Seiten in Schwarzweiß und 6.500 Seiten in Farbe3

  • Extrem kostengünstiges Drucken
    Bis zu 70 % Druckkosten sparen

  • Keine Tintenpatronen
    Einfach nachzufüllendes Tintentanksystem

  • Wi-Fi und Apps
    Direktdruck von Mobilgeräten

  • 3-in-1-Multifunktionsgerät
    Drucken, kopieren und scannen

TECHNISCHE DATEN

  • Technik
    • Druckmethode: Epson Micro Piezo™-Druckkopf
    • Düsenkonfiguration: 180 Düsen Schwarz, 59 Düsen pro Farbe
    • Minimale Tröpfchengröße: 3 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie
    • Druckauflösung: 5.760 x 1.440 dpi
    • Leistung: Einzelplatz
    • Multifunktion: Druck, Scan, Kopie

  • Druck
    • Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734: 9,2 Seiten/min Monochrom, 4,5 Seiten/min Farbe
    • Druckgeschwindigkeit: 33 Seiten/min Monochrom (Normalpapier), 15 Seiten/min Farbe (Normalpapier)
    • Farben: Schwarz, Cyan, Yellow, Magenta

  • Scannen
    • Scanauflösung: 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)
    • Scannertyp: Contact image sensor (CIS)

  • Papierspezifikationen
    • Anzahl der Papierfächer: 1
    • Papierformate: DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag), Letter, Letter Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Benutzerdefiniert
    • Papierfachkapazität: 100 Blatt Standard

  • Allgemeines
    • Energieverbrauch: 11 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 1,3 W (Energiesparmodus), ENERGY STAR® qualified
    • Betriebsspannung: AC 220 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
    • Abmessungen: 489‎ x 300 x 169 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
    • Gewicht: 4,6 kg
    • Geräuschpegel: 5,2 B (A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus - 38 dB(A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus
    • Kompatible Betriebssysteme: Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, XP Professional x64 Edition
    • Anschlüsse: USB, Wireless-LAN IEEE 802.11a/b/g/n
    • WLAN-Sicherheit: WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
    • Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte: Epson Connect (iPrint, Email Print)
    • Lieferumfang: 4 x 70 ml Einzeltintenbehälter (Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta), Hauptgerät, Netzkabel, Aufstellanleitung, Software (CD), Garantiedokument
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,69*
€ 338,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,56*
€ 337,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,24*
€ 326,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,04*
€ 318,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C11CD81404
ab € 451,65*
Ähnlich
Epson
C11CE91402
ab € 223,66*
Ähnlich
Epson
C11CE90402
ab € 272,12*
Ähnlich
Epson
C11CE71404
ab € 348,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG