Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Laserdrucker Epson AcuLaser CX29DNF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserdrucker Epson AcuLaser CX29DNF
Laserdrucker Epson AcuLaser CX29DNF
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Laserdrucker Epson AcuLaser CX29DNF Produktbild 5
Produktbild 6
Artikel-Nr.:
     C1116-C11CB74021
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CB74021
EAN/GTIN:
     8715946484464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Copier
Digitalkopierer

Laserdrucker Epson AcuLaser CX29DNF

4-in-1-Gerät mit Duplexdruck

Vielseitigkeit: Fassen Sie Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen in einem einzigen Gerät zusammen, das sich nahtlos in komplexe IT-Umgebungen einfügt. Serienmäßig netzwerkfähig mit zahlreichen Schnittstellen und Emulationen zur Vereinfachung der Integration, einschließlich Gigabit Ethernet, IPv6, Adobe PostScript 3 und PCL 5c/6.

Hochwertige Ergebnisse mit Tempo: Steigern Sie die Produktivität Ihres Unternehmens durch Drucken und Kopieren mit hohen Geschwindigkeiten von bis zu 23 Seiten pro Minute (sowohl in Schwarzweiß als auch in Farbe), und verlassen Sie sich darauf, dass Ihre Text- und Grafikdokumente gestochen scharf und in lebhaften Farben mit einer Druckauflösung von bis zu 600 x 600 dpi ausgedruckt werden.

Zugeschnitten auf Ihre Anforderungen: Ihr Drucker wird noch produktiver, wenn Sie mit einer zusätzlichen 250-Blatt-Papierkassette die Papierkapazität auf 500 Blatt erhöhen. Der große Standard-Arbeitsspeicher von 256 MB lässt sich zur Steigerung der Leistung um weitere 512 MB ausbauen.

Wirtschaftliches Drucken: Der Epson AcuLaser CX29NF bietet ein sehr gutes Preis- / Leistungsverhältnis und mit seinem ENERGY STAR-zertifizierten Stromverbrauch können Unternehmen Betriebskosten und Umweltauswirkungen zusätzlich senken. Der automatische Zweiseitendruck hilft Ihrem Unternehmen, Papierverbrauch und Kosten um bis zu 50 % zu senken.

  • 4-in-1
    Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen
  • Hohe Geschwindigkeit
    Drucken und Kopieren mit bis zu 23 Seiten/Min.
  • Duplex serienmäßig
    Papierverbrauch und -kosten um 50 % senken
  • Mehr Kapazität
    Mit einer zusätzlichen 250-Blatt-Papierkassette
  • Netzwerkfähig
    Nutzung im Team

Technik:

  • Leistung: Kleine Arbeitsgruppe
  • Multifunktion: Scan, Kopie, Fax

Drucken:

  • Druckauflösung: 600 DPI
  • Druckgeschwindigkeit: Monochrom 23 Seiten/min - Farbe 23 Seiten/min
  • Druckvolumen: 40.000 Seiten pro Monat
  • Aufheizzeit: 16 s
  • Zeit bis zur ersten Seite: 16 Sekunden Monochrom, 16 Sekunden Farbe
  • Zeit bis zur ersten Kopie: 21 Sekunden Monochrom, 30 Sekunden Farbe

Papierspezifikationen und Sensoren:

  • Papierformate: DIN A4, DIN A5, DIN B5, DIN C5 (Umschlag), DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag), LT, LGL, GLT, EXE, Benutzerdefiniert
  • Duplex: Optional
  • Automatischer Dokumenteneinzug: 35 Seiten
  • Passendes Papiergewicht: 60 g/m² - 216 g/m²
  • Anzahl der Papierfächer: 1 Fächer
  • MP Tray Capacity: 1 Blatt Standard
  • Papierfachkapazität: 250 Blatt Standard, 500 Blatt maximal
  • Kapazität des Ausgabepapierfachs: 150 Blatt

Anschlüsse und Konnektivität:

  • Anschlüsse: USB host, Gigabit ethernet interface, USB 2.0 Type B
  • Protokolle für Netzwerkdruck: LPR, FTP, IPP, Port 9100, WSD
  • Protokolle für Netzwerkmanagement: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, DDNS, mDNS, SNTP, Ping, SMTP

Controller:

  • Emulationen: Genuine Postscript 3™, PCL6, PCL5c
  • Speicher: 256 MB eingebaut, 768 MB maximal
  • Prozessorgeschwindigkeit: 533 MHz

Allgemeines:

  • Gewicht: 28,6 kg
  • Scanbereich: 215,9 mm x 355,6 mm (horizontal x vertikal)
  • Lieferumfang: Treiber und Hilfsprogramme (CD), Faxanleitung, Installation / Sicherheits-Handbuch, Hauptgerät, Telefonkabel, Stromkabel, Aufstellanleitung, Bedienungsanleitung (CD), Garantiedokumente
  • Abmessungen: 430 mm x 544,2 mm x 584,4 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
  • Temperatur: Betrieb 10° C - 32° C, Lagerung 10° C - 35° C
  • Schallleistung: Betrieb: 6,8 B (A) - im Standby: 4,3 B (A)
  • Schalldruck: 53 dB (A) - 28 dB (A)

Scannen:

  • Scanauflösung: 1.200 DPIx1.200 DPI (horizontal x vertikal)
  • Scan-Geschwindigkeit: 16 / 8 Seiten/min (schwarzweiß / farbig)

Faxen:

  • Faxgeschwindigkeit: 33,6 kbps
  • Faxkompatibilität: ECM, G3, Super G3
  • Faxschnellwahlspeicher: 200 Nummern
  • Faxgruppenwählspeicher: 6 Gruppen
  • Faxfunktionen: Schnellwahl, Favoriten, Faxen über PC, Fax zu Fax, Empfangen und Speichern, Zeitschalter, Auto Redial

LCD und Speicherkarten:

  • LC-Display: Monochrom, 20 Zeichen x 4 Zeilen

Software:

  • Enthaltene Software: Epson Fax Utility, Epson Scan, Epson Status Monitor, EpsonNet Config

Betriebssysteme:

  • Kompatible Betriebssysteme: Mac OS 10.4+, Mac OS 10.5+, Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64

Umgebungsbedingungen:

  • Luftfeuchtigkeit: Betrieb 10 % - 85 %, Lagerung 15 % - 80 %

Energieverbrauch:

  • Energieverbrauch: 1.100 W Max., 410 W Drucken, 60 W Ready, 35 W Sleep
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,36*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,27*
€ 494,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,45*
€ 490,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,36*
€ 488,33
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson 250-Sheet Paper Cassette Unit for CX29NF series
Epson
C12C802681
ab € 146,58*
Zubehör
Epson 512MB Speichererweiterung für C2900N / CX29NF series
Epson
C12C822121
ab € 116,33*
Zubehör
Epson AL-C2900N/CX29NF series - Double Toner Cartridge Pack Black - 3kx2
Epson
C13S050631
ab € 98,78*
Zubehör
Epson AL-C2900N/CX29NF series - Toner Cartridge Black - 3k
Epson
C13S050630
ab € 74,06*
Zubehör
Epson AL-C2900N/CX29NF series - Toner Cartridge Cyan -2.5k
Epson
C13S050629
ab € 72,45*
Zubehör
Epson AL-C2900N/CX29NF series - Toner Cartridge Magenta - 2.5k
Epson
C13S050628
ab € 72,44*
Zubehör
Epson AL-C2900N/CX29NF series -Toner Cartridge Yellow - 2.5k
Epson
C13S050627
ab € 72,44*
Zubehör
Epson AL-C2900N/CX29NF series Drum Cartridge BYMC 36k
Epson
C13S051211
ab € 95,10*
Zubehör
Epson AL-C2900N/CX29NF series Fuser Unit Customer Maintenance Parts 50k
Epson
C13S053043
ab € 73,35*
Zubehör
Epson COVERPLUS-Paket (36 Monate Vor-Ort-Garantie) SEEDG0050
Epson
SEEDG0050
ab € 190,90*
Zubehör
Epson Duplex Einheit für C2900N / CX29NF series
Epson
C12C802661
ab € 110,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG