Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Epson Discproducer PP-50BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Discproducer PP-50BD
Epson Discproducer PP-50BD
Epson Discproducer PP-50BD
Epson Discproducer PP-50BD
Epson Discproducer PP-50BD
Epson Discproducer PP-50BD
Artikel-Nr.:
     643-408705
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CB72321
EAN/GTIN:
     8715946502168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BD Copier
BD Kopierstation
Blu-ray Copier
Blu-ray Kopierstation

Epson Discproducer PP-50BD

Disc-Publisher für mittlere Serien

Discs in Profiqualität
Der PP-50BD erzeugt auf geeigneten CD-/DVD-/BD-Oberflächen hochwertige, fotorealistische Drucke. Der Epson Micro Piezo-Druckkopf und die 6 separaten Farbpatronen sorgen für ultrafeine Farbabstufungen und gestochen scharfen Text, auch bei sehr kleinen Schriftgrößen.
Niedrige Kosten pro hergestellter Disc
Dank der separaten Einzelpatronen von Epson sind die Kosten pro hergestellter Disc niedrig – Sie ersetzen nur die verbrauchte Farbe. Je nach Druckbild können Sie mit einem Patronensatz mehr als 1.000 Discs vollformatig bedrucken.
Zuverlässiger Betrieb
Epson hat seine Erfahrungen mit Fertigungsrobotern genutzt und den patentierten AcuGrip Roboterarm entwickelt. Er nimmt immer nur eine CD/DVD/BD auf – selbst wenn diese aneinander haften. So kann die Produktion unbeaufsichtigt ablaufen. Um über Jahre einen problemlosen Betrieb zu gewährleisten, verfügt der Epson PP-50BD über ein staubdichtes Gehäuse und wenige bewegliche Bauteile.
Einfache Bedienung
Die Bedienung des Epson PP-50BD könnte nicht einfacher sein – sie erfolgt bequem an der Gerätevorderseite, und der Tintenfüllstand jeder einzelnen Farbe wird von LEDs angezeigt. Die mitgelieferte Software ist ebenfalls benutzerfreundlich und verfügt über vordefinierte Vorlagen und Bilder. Sie benötigen also kein Fachwissen, um sie zu nutzen.
Einfache Installation
Der stapelbare Epson PP-50BD ist eine der kompaktesten Disc-Publishing-Lösungen auf dem Markt und besitzt geringe Abmessungen. Mit einer Breite von nur 38 cm passt er problemlos in ein Regal oder auf den Schreibtisch.

Vervielfältigungsgeschwindigkeit (Brennen und Druck)

  • Geschwindigkeit Brennen & Bedrucken CD: 15 Medien/h (fast mode) using Epson-recommended CD-R
  • Geschwindigkeit Brennen & Bedrucken DVD: 8 Medien/h (fast mode) using Epson-recommended DVD-R
  • Burn & Print Speed Blu-ray: 3 Medien/h

Vervielfältigungsmodi (Auflage)

  • External Output: 20 Medien
  • Kapazität: 50 Medien
  • Batch Mode: 50 Medien

Druckspezifikationen

  • Druckgeschwindigkeit: 65 Medien/h (fast mode), 50 Medien/h (quality mode)
  • Print Head: Micro Piezo
  • Print Direction: Bidirectional, Unidirectional
  • Druckauflösung: 1.440 DPI x 720 DPI (fast mode), 1.440 DPI (quality mode)
  • Düsenkonfiguration: 180 Nozzles Black, 180 Nozzles per Color

Tintenpatrone

  • Farbtyp: Dye Ink
  • Farben: Cyan, Magenta, Yellow, Light Cyan, Light Magenta, Black
  • Anzahl der Farben: 6

Druckbereich

  • Standard Setting for Outside Diameter: 116 mm
  • Outside Diameter Setting Range: 119 mm - 70 mm
  • Standard Setting for Inside Diameter: 45 mm
  • Inside Diameter Setting Range: 50 mm - 18 mm
  • Guaranteed Print Area: 45 mm - 116 mm

CD-Laufwerke

  • CD/DVD/BD Drives: 1
  • Writing Speed: CD-R 40 x, CD-R 40 x
  • Medientypen: CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BluRay

Unterstützte Medien

  • Size Outside Diameter: 120 mm

Allgemeines

  • Abmessungen: 377 mm x 465 mm x 324 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
  • Gewicht: 21 kg
  • Enthaltene Software: Epson Total Disc Maker
  • Schalldruck: Betrieb: 45 dB (A)-im Standby: 38 dB (A)
  • Energieverbrauch: 40 Watt (im Sparmodus), 28 Watt (im Standby)
  • Lieferumfang: Einzelne Tintenpatronen, Hauptgerät, Stromkabel, Aufstellanleitung, USB-Kabel, Bedienungsanleitung (CD), Garantiedokument

IT-Umgebung

  • Anschlüsse: USB 2.0 Type B

Sonstiges

  • Garantie: 12 Monate Vor-Ort-Service
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,95*
€ 2.599,51*
pro Stück
Frei Haus
€ 3.050,53*
pro Packung
Frei Haus
€ 4.341,56*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.599,51*
€ 3.093,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C11CA93021
ab € 1.862,86*
Ähnlich
Epson
C13S020476
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.