Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Epson Nadeldrucker PLQ-22 CSM mit USB HUB, NLSP 220V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nadeldrucker Epson PLQ-22 CSM mit USB HUB, NLSP 220V
Nadeldrucker Epson PLQ-22 CSM mit USB HUB, NLSP 220V
Epson Logo
Artikel-Nr.:
     643-181265
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CB01201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Farbdrucker
Matrixdrucker

Epson Nadeldrucker PLQ-22 CSM mit USB HUB, NLSP 220V

SPARBUCH-DRUCKER MIT FARBSCANNER

Ein Multifunktionsgerät, das speziell für die Vereinfachung von Kundentransaktionen in vielbeschäftigten Verwaltungsbehörden und Finanzinstituten wie Banken und Postämtern ausgelegt ist.

Mit dem Nadeldrucker PQL-22 für Sparbücher ist die Bearbeitung von Finanzdokumenten schnell und einfach, wodurch Wartezeiten für Kunden in Stoßzeiten vermieden werden.

Der Nadeldrucker mit 24 Nadeln und 94 Zeichen/Zeile sorgt mit seiner hohen Druckgeschwindigkeit für eine kürzere gesamte Druckdauer und eine erhöhte Transaktionsgeschwindigkeit, was sowohl Mitarbeiter als auch Kunden begrüßen werden. Der PLQ-22 steigert nicht nur die Produktivität, sondern liefert auch gescannte Bilder, die mit einer Auflösung von 600 dpi höchste Fotoqualität haben.

Neben einem speziellen Einführungsschlitz für Pässe und einem optionalen integrierten USB-Hub verfügt der PLQ-22 über eine hohe Farbbandergiebigkeit von 10 Mio. Zeichen und garantiert dadurch Langlebigkeit, geringe Gesamtbetriebskosten und Zuverlässigkeit. Mit dem optional erhältlichen MICR/MSRW-Kopf ist der PLQ-22 der perfekte Drucker für die Verwaltung von Bankformularen und Finanzdokumenten.

Spezifikationen

  • Druckmethode: Dot Matrix Impact Printer
  • Nadelanordnung: 24 Nadeln
  • Druckrichtung
    • Bi-Direktional
    • Druckwegoptimierung
  • Anzahl der Kopien: 1 + 5 max.
  • Schnittstellen
    • 1 x USB 2.0 Type B
    • Serial
    • IEEE-1284 (Bi-Directional Parallel Interface)
  • Speicher: 128 kB
  • Geräuschpegel: < 55 dB(A)
  • Stromversorgung: 220-240V
  • Max. Leistungsaufnahme: 64 (print)
  • Abmessungen: Standard: 384 x 280 x 203 mm (B x T x H)
  • Gewicht: 9,2 kg
  • Unterstützte Betriebssysteme
    • Windows Server 2008
    • Windows 2003 Server
    • Windows 7
    • Windows Vista
    • Windows XP
Weitere Suchbegriffe: Nadeldrucker, Sparbuchdrucker, matrixdrucker epson, dot-matrix drucker, sparbuchdrucker usb, Drucker, Nadelprinter, Nadel
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1.350,79*
€ 1.371,86*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.355,07*
€ 1.376,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.380,60*
€ 1.402,16*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.406,91*
€ 1.428,91*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.434,07*
€ 1.456,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,86*
€ 1.632,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.350,79*
€ 1.607,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C11CB01001
ab € 1.195,00*
Ähnlich
Epson
C11CB01401
ab € 1.125,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG