Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Epson Discproducer PP-100N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Discproducer PP-100N
Epson Discproducer PP-100N
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Produktbild 5
Produktbild 6
Artikel-Nr.:
     C1116-C11CA31021
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CA31021
EAN/GTIN:
     8715946451664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVD Copier
DVD-Kopierstation

Epson Discproducer PP-100N - Produktionssystem für das vollautomatische Brennen und Bedrucken von CD/DVD-Medien

Der Epson Discproducer PP-100N ist die ideale Lösung, wenn Sie regelmäßig CD/DVD-Serien brennen und bedrucken. Er ist netzwerkfähig und wurde speziell für das Arbeiten in Gruppen optimiert. Verarbeiten Sie mit ihm bequem und zuverlässig bis zu fünf Jobs gleichzeitig.

Neben der hohen Zuverlässigkeit und exzellenten Qualität der Epson Discproducer-Familie verfügt der PP-100N zusätzlich über weitere Vorteile:

Effektiver Workflow
Die integrierte Logik des PP-100N speichert die Jobs mehrerer Benutzer und arbeitet sie nach einander ab. Ihre Mitarbeiter sparen so Wartezeiten und Ihr Netzwerk wird erheblich entlastet, da nicht für jeden Dupliziervorgang die Daten gesendet werden müssen.

Mehrere Bediener gleichzeitig
Mehrere Bediener können parallel mit dem System arbeiten. Der Epson Discproducer PP-100N verarbeitet bis zu 5 Aufträge gleichzeitig. Das System speichert bis zu 80 Aufträge auf seiner internen Festplatte. Die letzten können jederzeit als Vorlage wieder aufgerufen und erneut produziert werden.

Schutz & Datensicherheit
Deaktivieren Sie Brennlaufwerke und Drucker lokaler Rechner. Über den Netzwerk-Publisher behalten Sie die Kontrolle über Kopiervorgänge Ihrer wertvollen Daten und Medien Ein Türschloss verhindert das Unterbrechen der Produktion im laufenden Betrieb und vermeidet so eventuellen Ausschuss.

Technische Daten

  • Anschlüsse: Gigabit ethernet interface

  • Allgemeines

  • Geschwindigkeit Brennen & Bedrucken CD: 30 Medien / h
  • Geschwindigkeit Brennen & Bedrucken DVD: 15 Medien / h
  • Druckgeschwindigkeit: 60 Medien / h
  • Gewicht: 25 kg
  • Garantie: 12 Monate Vor-Ort-Service
  • Druckauflösung: 1.440 dpi
  • Farbtyp: Dye Ink
  • Anzahl der Farben: 6
  • Medientypen: CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL
  • Anzahl der Laufwerke: 2
  • Lieferumfang: Hauptgerät, Software (CD), Aufstellanleitung, Bedienungsanleitung (CD), Garantiedokument, Stromkabel, USB-Kabel, Einzelne Tintenpatronen
  • Abmessungen: 377 x 514 x 348 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

  • Technik

  • Düsenkonfiguration: Düsen Schwarz: 180, Düsen pro Farbe: 180
  • Farben: Cyan, Magenta, Yellow, Light Cyan, Light Magenta, Black
  • Kapazität: 100 Medien

  • LC-Display: Ja

  • Enthaltene Software: Epson Total Disc Marker, Epson Total Disc Bridge
  • Energieverbrauch: 85 W (im Sparmodus), 55 W (im Standby)
  • Weitere Suchbegriffe: Discproducer
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.967,63*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.017,05*
    € 3.590,29
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2.997,90*
    € 3.567,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.967,63*
    € 3.531,48
    pro Stück
    1Wichtiger Hinweis
    Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

    Warum ist das so?
    Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

    • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
    • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
    • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
    • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
    • usw.

    Vorteilhaft für Sie
    Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

    Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epson COVERPLUS-Paket (36 Monate Vor-Ort-Garantie) SEEDG0080
    Epson
    SEEDG0080
    ab € 589,71*
    Zubehör
    Epson Discproducer PP-100AP Maintenance Cartridge
    Epson
    C13S020476
    ab € 15,72*
    Zubehör
    Epson Discproducer PP-100N Security
    Epson
    C11CA31021SA
    ab € 3.271,99*
    Zubehör
    Epson Tintenpatrone Black für Epson Discproducer PP-50, PP-100AP, PP-100N, PP-100N Security, PP-100
    Epson
    C13S020452
    ab € 26,09*
    Zubehör
    Epson Tintenpatrone Cyan für Epson Discproducer PP-50, PP-100AP, PP-100N, PP-100N Security, PP-100
    Epson
    C13S020447
    ab € 26,10*
    Zubehör
    Epson Tintenpatrone Light Cyan für Epson Discproducer PP-50, PP-100AP, PP-100N, PP-100N Security, PP-100
    Epson
    C13S020448
    ab € 26,09*
    Zubehör
    Epson Tintenpatrone Light Magenta für Epson Discproducer PP-50, PP-100AP, PP-100N, PP-100N Security, PP-100
    Epson
    C13S020449
    ab € 26,09*
    Zubehör
    Epson Tintenpatrone Magenta für Epson Discproducer PP-50, PP-100AP, PP-100N, PP-100N Security, PP-100
    Epson
    C13S020450
    ab € 26,09*
    Zubehör
    Epson Tintenpatrone Yellow für Epson Discproducer PP-50, PP-100AP, PP-100N, PP-100N Security, PP-100
    Epson
    C13S020451
    ab € 26,09*
    Zubehör
    Taiyo Yuden
    CDR80WPP100SK
    ab € 29,72*
    Zubehör
    Taiyo Yuden
    CDR80WPPSB-WS
    ab € 23,19*
    Zubehör
    Verbatim
    DVD-R47WPPSB16-WS
    ab € 25,63*
    Zubehör
    Taiyo Yuden
    CDR80WPY100SB8/SK8
    ab € 28,29*
    Zubehör
    Taiyo Yuden
    DVD-R47SPPA600SK16
    ab € 34,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG